グレーチング :「集水」の検索結果

グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 集水マス (通常枠/アンカー付) シマブン 動画あり
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途集水マスタイプ 仕様本体のみ 材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B) タイプ集水マスタイプ 寸法H(mm)20 適合荷重歩道用 隙間(mm)6以下
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ノンスリップ樹脂製(ソフトタイプ)の屋内用セーフティグレーチング。集水マスタイプの蓋枠セット品です。上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子様にも安全です。上面が軟質樹脂のため、冷たくありません。すき間は6mm以下で、お子様の指も入らず安全です。車イス等もスムーズに通過できます。お手入れに便利な取外し具付です。耐薬品・対熱水、耐候性に優れています。
用途集水マス、集水桝 種類ますぶた 材質(本体)樹脂、(枠)SUS304ステンレス 高さH(mm)25
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ノンスリップ樹脂製(ソフトタイプ)の屋内用セーフティグレーチング。集水マスタイプの蓋枠セット品です。上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子様にも安全です。上面が軟質樹脂のため、冷たくありません。すき間は6mm以下で、お子様の指も入らず安全です。車イス等もスムーズに通過できます。お手入れに便利な取外し具付です。耐薬品・対熱水、耐候性に優れています。
用途集水マス、集水桝 種類ますぶた 材質(本体)樹脂、(枠)SUS304ステンレス 高さH(mm)20
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)