Bluetooth/FMトランスミッター :「表示」の検索結果
特価
本日11月6日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(2)
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch)
ブルーLEDディスプレイ付き。選択中のFM周波数/音質を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。
お好みの音響効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト
端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
USB充電ポート2口付き。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。
USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。)
自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
リモコン機能付。本製品のボタンで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話などの操作ができます。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。
12V/24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応
色ブラック
質量(g)40
出力USB:1ポート最大5V/2.4A / 2ポート合計最大5V/4.8A
入力電圧(V)DC12-24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×117
接続端子USB
動作温度(℃)-5~35(結露しないこと)
送信周波数(GHz)2.402~2.480
送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)
BluetoothBluetooth ver.5.3
マルチペアリング(履歴保持)8台
無線距離(m)約10(Bluetooth)
マルチポイント(同時接続)非対応
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
USB給電式のBluetooth FMトランスミッター。
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画音声をワイヤレス接続で、カーオーディオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch)
ブルーLEDディスプレイに、選択中のFM周波数を表示。
イコライザー機能付。重低音モード、ノーマルモードの2種類から選択可能。
端末を2台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。
USB充電ポート2口付き。2ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。
リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。
USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
ハンズフリー通話対応。(車のUSB電源の位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
仕様SCMS-T:対応
色ブラック
質量(g)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45
接続端子USB
動作温度(℃)0~35(結露しないこと)
送信周波数(GHz)2.402~2.480
送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)
BluetoothBluetooth ver.5.3
入力電圧USB5V/0.5A以上
マルチペアリング(履歴保持)2台
無線距離(m)約10(Bluetooth)
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)、ハンズフリー(HFP)
出力ポートUSB出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×2ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。