「色」から絞り込む
2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。
形状角型
コード長さ(mm)100
こんなお得な商品も!

トラックミラー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです
用途外装パーツ
材質樹脂
ねじピッチ(mm)53.5(センター部分)
ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。
用途外装パーツ
適合ジェットイノウエ大型角フラッシュテールランプ(525701/525705/525711/525721)
材質樹脂
奥行(mm)105
縦(mm)178
横(mm)587
1枚
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです
用途外装パーツ
適合ジェットイノウエ大小丸型テールランプ(525301/525305/525309/525311/525350/525370/525359/525361)
材質スチール
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。
用途外装パーツ
仕様大型ビーム/フラッシュテール、小型フラッシュテール専用
適合ジェットイノウエ角型フラッシュテール(525701/525711/525721/525801/525805/525811/525831/525821)
材質スチール
ねじピッチ(mm)53.5
ソケットBA15S
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
リターダ対応の長寿命バルブ採用タイプ。
用途トラック・産業車両用補修用パーツ
定格レッド(外側)24V 25/10W、(内側)・アンバー(中央)24V 25W
機能レッド(外側)テール・ストップランプ、(内側)ストップランプ、アンバー(中央)ターンシグナルランプ
端子角型ソケット4極コネクター
本製品は、前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。
用途トラック・バス・産業車両用
仕様シェード無し
Smart & Stylish
画期的なオールインワン!!
すべての機能を小型のユニットに凝縮
小糸のLED技術で省電力、長寿命を実現!!
UN(ECE)部品認証取得品。
【省電力】 バッテリーへの負荷低減
【長寿命】 バルブ交換不要
【追突事故低減】 ストップ時LED瞬時点灯(白熱比▲0.3秒)
【レンズの耐久性向上】 割れにくいポリカーボネイト樹脂採用
LED採用によりストップ時の追突事故低減
夜間の連続走行も、バッテリーへの負荷が少ない。
<ハザード省電力仕様を追加>
従来、コンビ二配送車/宅配車など 積荷作業時にエンジンを停止してハザードを点滅すると、バッテリーの劣化が早期に進み、交換を行う必要がありましたが、ハザード省電力仕様は専用回路の搭載により、ハザード時の消費電力を大幅に低減しております。
(台当たり:48W → 4W ▲44W)
補修品(ブラケット)については取扱説明書をご覧下さい。
仕様ハザード省電力仕様
定格電力(W)テール:0.4、ストップ:4.4、ターン:24.0、バック:3.7(ハザード時:48W→4W/台当り)
光源LED
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス
用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス
長さ(mm)2500
備考※お買い求めの際には、実際に装着している灯具の取り付けピッチ等を確認下さい。※ハザード省電力仕様は、必ず左右セットでご使用の上、ハザード省電力化接続ハーネスを必ずご使用下さい。使用しない場合、ハザード省電力機能が正常に作動しません。●当該LEDリアコンビネーションランプ及び補修品(ブラケット)は、2010年以降に販売された車両を対象とします。●当該LEDリアコンビネーションランプを取り付け後に、必ず、保安基準で定められている断線検知機能(車両備え付け)が正しく作動するかご確認下さい。断線検知機能が正しく作動しない場合は、法規違反となり装着できません。●トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。●本製品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、必ず製品についている「取扱い説明書」「ご使用上の注意事項」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は24Vの自動車専用品です。24Vの自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●Aタイプ、Bタイプとでは穴径及び接続コネクターが異なりますので取り付け前にご確認下さい。●バックブザーは、下面より音が出ますので、開口部をふさがないで下さい。音が聞こえなくなる可能性があります。●本製品のリフレックスリフレクタ反射部の取り付け位置が、車両最外端より400mm(小糸推奨取付寸法:385mm)以上となる場合は、追加のリフレックスリフレクタを用意し、車両最外端から400mm以内/リフレックスリフレクタの上端を地上高より900mm以内に取り付けて下さい。●本製品の仕様・生産は予告なく、変更・中止となる場合がありますので、予めご了承下さい。●雨天走行や洗車等により、レンズ内面が一時的にくもることがあります。これは雨天時等に窓ガラスがくもるのと同様の現象で、機能上の問題はありません。※写真はイメージです。
1本
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
『トラック電装』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。