絞り込み
適合電線(mm2)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
  • 配線コネクター エーモン

    配線コネクター

    エーモン(9件のレビュー)
    639税込703
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。
    用途配線コードの分岐に。
  • スコッチロックコネクター Modes

    スコッチロックコネクター

    Modes(24件のレビュー)
    539税込593
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。 電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみ。もちろんハンダも不要です。 コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付。ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。 全ての作業がカンタンで標準化されていますから、仕上がりは均一。しかも無駄なくスッキリとした配線ができるため、イメージも良好です。
  • エレクトロタップ・スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    エレクトロタップ・スプライス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1セット(100個)
    当日出荷
    エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
    材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチロック Uエレメントコネクタ 3M(スリーエム)

    スコッチロック Uエレメントコネクタ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)
    用途電源の分岐に
  • Quick Splice エレクトロタップ ストロングホールド

    Quick Splice エレクトロタップ

    ストロングホールド(1件のレビュー)
    879税込967
    1袋(25個)
    当日出荷
    配線の分岐や、メインの配線からの電源の取り出しに使われる配線分岐用のコネクターです。 配線の被覆を剥いたりハンダ付けしたりする手間なしで、手軽に配線分岐が行えるので便利です。 EQSP10-18D-Qは、太い電線から細い電線へ分岐できます。
    用途配線分岐用のコネクターに。材質真鍮、被覆:ポリプロピレン定格電圧(V)600
  • 電源取出しコネクター エーモン

    電源取出しコネクター

    エーモン(7件のレビュー)
    249税込274
    1パック(2個)
    当日出荷
    電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
    用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
  • 異線径配線コネクター エーモン

    異線径配線コネクター

    エーモン(3件のレビュー)
    549税込604
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    純正配線から細線を分岐
    用途太いコードから細いコードを分岐。質量(g)12
  • 防水ワンタッチコネクター(接続用) エーモン

    防水ワンタッチコネクター(接続用)

    エーモン(4件のレビュー)
    459税込505
    1セット(4個)
    当日出荷
    ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)
    用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
  • 防水配線コネクター エーモン

    防水配線コネクター

    エーモン
    639税込703
    1パック(3個)
    当日出荷
    コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。防水性能IPX3相当。
    用途車外での電源線の分岐に。材質本体:PC・ABS/エレメント:黄銅質量(g)11タイプ防水端子種別防水使用可能電力DC12V車:60W以下、DC24V車:60W以下適合電線サイズ電源側:AV(S)0.6~1sq、分岐側:AV(S)0.1~0.5sq防水性IPX3相当
  • SPTVコネクタ ニチフ

    SPTVコネクタ

    ニチフ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類プラグジョイントコネクタ使用温度範囲(℃)75(MAX)定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(コンタクト)黄銅(すずめっき付)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)19.5×10×18
  • PTコネクタ TRUSCO

    PTコネクタ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(12個)
    当日出荷
    結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
    用途分岐接続。機器内配線用。仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)45種類プライヤータップコネクタ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン材質(コンタクト)黄銅(電気すずめっき)質量(g/パック)45差込み線数(本)2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20×13×10
  • 分岐タップ 日立オートパーツ&サービス

    分岐タップ

    日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
  • Uエレメントコネクタ・Tタップ 3M(スリーエム)

    Uエレメントコネクタ・Tタップ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(50個)
    当日出荷
    電線の分岐に。 電線の分岐が簡単に行え本線を切断する必要はなく被覆をむく作業が省けます。 それ自体で十分な絶縁効果を発揮し配線がすっきりします。 Tタップはそれ自体の中にコネクター機能とリセプタクルコンタクトの構造を備えケーブルの被覆を押し破り導体と直接接続します。 本体はワンタッチでロックするフック付きで接続部を保護すると同時に抜群の絶縁性を発揮します。
    材質(本体)ナイロン材質(端子)/処理黄銅/スズメッキ
  • 防水ワンタッチコネクター(割り込み分岐用) エーモン

    防水ワンタッチコネクター(割り込み分岐用)

    エーモン(1件のレビュー)
    459税込505
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる。ジェルが空間を埋めて防水!。プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX3相当)
    用途車外での電源線の分岐に。適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX3相当
  • OBD2コネクタ オス(ハウジング+オスピンコンタクト) GB[制御機器]

    OBD2コネクタ オス(ハウジング+オスピンコンタクト)

    GB[制御機器]
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    OBDII・オスタイプのコネクターになります。 シガーソケットのない車から12ボルト電源やアースを取るケーブル自作に!! 車速パルスや燃費情報など各種情報を取り出すケーブルや、ポータブルナビやレーダー探知機の電源ケーブル自作にも使えます。
    定格電圧(V)DC12コネクタ形状OBDIIコネクター(オス)電流容量(A)0.8ピン数(ピン)16適合車種2001年以降にフルモデルチェンジした国産ガソリン車 / 2004年以降にフルモデルチェンジした国産ディーゼル車色(コネクター)ブラック
  • ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ 3M

    ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ

    3M(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2本圧着などの特殊加工をせずに信頼性の高い分岐配線設計が設計できます。ミニ・クランププラグコネクタを2つ接続することで、1対2分岐ができるソケットコネクタです。
    用途投受光センサ、シリンダスイッチなどペアで使うセンサの配線における電源分岐用。極数4使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きことRoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込み型ターミナル(Tタップ専用) 3M(スリーエム)

    差し込み型ターミナル(Tタップ専用)

    3M(スリーエム)
    3,798税込4,178
    1袋(50個)
    当日出荷
    Tタップ専用ターミナル。 Tタップコネクターと接続するための特殊なインシュレーター形状をしており分岐ケーブルを圧着しておくコネクターを内蔵しています。
    材質(本体)ナイロン材質(端子)/処理黄銅/スズメッキ
  • タップコード(ギボシ端子メス付) FUJIX(フジックス)

    タップコード(ギボシ端子メス付)

    FUJIX(フジックス)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途電装品の配線分岐に。
  • 電源取出しコネクター トヨタ車用 ENDY

    電源取出しコネクター トヨタ車用

    ENDY
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    トヨタ車標準装備の純正ETC配線を利用し、市販のドライブレコーダーやレーダー探知機などの接続に必要な電源を取り出すことができます。純正ETCに接続されているコネクターをはずして本製品を間に接続してください。
    用途配線表示チューブ。・アクセサリー用電源。・バックアップ用電源。・電源取出しコネクター(10ピン)
  • 半田入熱収縮連結配線コネクター WURTH(ウルト)

    半田入熱収縮連結配線コネクター

    WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1パック(25個)
    当日出荷から6日以内出荷
    透明熱収縮チューブ。接続を簡単に目視チェック。 熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。
    用途防塵および防湿性接続仕様(誘電強度)2kV/mm温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃保護等級IP67収縮温度(最小)500℃
  • OBD2コネクタ メス GB[制御機器]

    OBD2コネクタ メス

    GB[制御機器]
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    OBDII・メスタイプのコネクタになります。 コネクタ両端に羽が付いているので、車内のダッシュボードなどにネジや両面テープで固定して使用できます。 ポータブルナビやレーダー探知機などの付属ケーブル延長などにも使用できます。 ピンをコネクターに簡単に装着できるアタッチメント付きです。
    定格電圧(V)DC12コネクタ形状OBDIIコネクター(メス)電流容量(A)0.8ピン数(ピン)16適合車種2001年以降にフルモデルチェンジした国産ガソリン車 / 2004年以降にフルモデルチェンジした国産ディーゼル車色(コネクター)ブラック
  • 電源取出しコネクター ホンダ車用 東光特殊電線

    電源取出しコネクター ホンダ車用

    東光特殊電線
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    純正の配線を傷つけずに市販のドライブレコーダーやレーダー探知機、ETC車載器などの周辺機器接続に必要な電源を取り出すことができます。オプションコネクター取出しタイプの電源取出しコネクターです。7.5A低背ヒューズ付
    用途<適合車種 >。・N-BOX(JF5/JF6)R5.10~。・電源取出しコネクター(6ピン)。【付属】低背ヒューズ7.5A
  • 電源取り出しコネクター Breezy

    電源取り出しコネクター

    Breezy
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ナビゲイション、ETC、ドライブレコーダ等の電源を取り出す為のコネクターです。
  • 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コネクター 50個

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    3日以内出荷
    既存の配線を切断せず、割り込ませて電流を分岐できる金具です。
    用途配線の分岐に
  • 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]

    分岐コード低背ヒューズ用 10本

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ETC・ナビ・テレビの電源の取り出しに便利です。10Aヒューズ付。ヒューズボックスから簡単に電源がとれます。既存の電装品用のヒューズと後付けの電装品用のヒューズで安心。
    用途(低背用)ヒューズの交換に
  • OBD2カバー付きコネクタ GB[制御機器]

    OBD2カバー付きコネクタ

    GB[制御機器]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル自作に最適なカバー付のOBD2コネクターです。 OBDII・オスタイプのカバー付コネクターになります。 シガーソケットのない車から12ボルト電源やアースを取るケーブル自作に!! 車速パルスや燃費情報など各種情報を取り出すケーブルや、ポータブルナビやレーダー探知機の電源ケーブル自作にも使えます。 電線の取り付けははんだ付けです
    付属品コネクター本体、ケーブルグランド、取付ビス定格電圧(V)DC12コネクタ形状OBDIIコネクター(オス)電流容量(A)0.8ピン数(ピン)16適合ケーブル外形約7mmまで対応適合車種2001年以降にフルモデルチェンジした国産ガソリン車 2004年以降にフルモデルチェンジした国産ディーゼル車色(コネクター)ブラック
  • Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 専用工具 コーニング

    Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 専用工具

    コーニング
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷
    スコッチロックUエレメントコネクタを確実に施工できます。
    用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐。トラスコ品番355-6972材質本体:スチール、柄:滑り止め加工プラスチック幅(mm)25全長(mm)156高さ(mm)113適合コネクタUB2A、UR2、UY2、UY
  • 分岐タップ BRIDGE[自動車用品]

    分岐タップ

    BRIDGE[自動車用品]
    27,980税込30,778
    1セット(500個)
    当日出荷
    ナイロン製で耐久性にも優れており、電線の被覆を剥くことなく、工具使用で容易に分岐または貫通タップを作成いただくことが可能です。
    用途電線の分岐や配線コードの接続に材質(本体)ナイロン、(接触子)スズメッキ黄銅製入数(個)500適合電線サイズ(sq)AV(S)0.18~0.36
  • RS Pro ワイヤスプライスコネクタ RS PRO

    RS Pro ワイヤスプライスコネクタ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    電線の分岐に
    用途電線の分岐RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチロックターミナル Modes

    スコッチロックターミナル

    Modes(3件のレビュー)
    599税込659
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    T分岐用スコッチロックコネクターの接続ターミナルです。
  • 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]

    配線コネクター 100個(50個x2袋)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    既存の配線を切断せず、割り込ませて電流を分岐できる金具です。
    用途配線の分岐に
  • 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]

    分岐配線コネクター(50個)

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    3日以内出荷
    既存の配線を切断せず、割り込ませて電流を分岐できる金具です。
    用途配線の分岐に
  • 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]

    分岐配線コネクター(100個)

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,698税込4,068
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    既存の配線を切断せず、割り込ませて電流を分岐できる金具です。
    用途配線の分岐に
  • 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]

    分岐コードMINIヒューズ用 10本

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,198税込4,618
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ETC・ナビ・テレビの電源の取り出しに便利です。10Aヒューズ付。ヒューズボックスから簡単に電源がとれます。既存の電装品用のヒューズと後付けの電装品用のヒューズで安心。
    用途(MINI)ヒューズの交換に
  • 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]

    分岐コード ヒューズ用 10本

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,198税込4,618
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ETC・ナビ・テレビの電源の取り出しに便利です。10Aヒューズ付。ヒューズボックスから簡単に電源がとれます。既存の電装品用のヒューズと後付けの電装品用のヒューズで安心。
    用途(ブレード)ヒューズの交換に
  • 熱収縮連結配線コネクター WURTH(ウルト)

    熱収縮連結配線コネクター

    WURTH(ウルト)
    6,598税込7,258
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    半透明熱収縮チューブ。熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。 接続を簡単に目視チェック。収縮を40%高速化。時間短縮。 100℃の低収縮温度。コネクターとケーブル絶縁の破損リスクを低減。
    用途防塵および防湿性接続。ガソリン、バッテリー液、ディーゼル、エンジンオイル、凍結防止剤、ブレーキフルード、5%食塩水、イソプロピルアルコールに対する優れた、または非常に優れた耐性。仕様(誘電強度)30 kV/mm温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃保護等級IP67収縮温度(最小)300℃
車用配線タップコネクター