絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.1~0.5(1)
- 0.18~0.36(3)
- 0.2~0.3(1)
- 0.2~0.5(2)
- 0.3~0.75(1)
- 0.3~1.25(2)
- 0.35~1.25(1)
- 0.5~0.75(3)
- 0.5~0.85(5)
- 0.5~1(1)
- 0.5~1.5(1)
- 0.6~1(1)
- 0.75~2(1)
- 0.75~2.0(1)
- 0.75~2.5(1)
- 0.85~1.5(1)
- 1(1)
- 1.25~2(4)
- 1.25~2.0(1)
- 1.5~2(1)
- 適合電線(mm2)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- REX(レックス)[自動車用品](7)
- エーモン(6)
- 3M(スリーエム)(3)
- GB[制御機器](3)
- WURTH(ウルト)(2)
- Modes(2)
- オーム電機(1)
- 3M(1)
- TRUSCO(1)
- ニチフ(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- コーニング(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- ENDY(1)
- FUJIX(フジックス)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- RS PRO(1)
- Breezy(1)
- ストロングホールド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「適合電線(mm2)」から絞り込む
0.18~0.36(3)
0.2~0.5(2)
0.3~1.25(2)
0.5~0.75(3)
0.5~0.85(5)
0.85~1.5(1)
1(1)
1.25~2(4)
1.25~2.0(1)
1.5~2(1)
適合電線(mm2)をもっと見る

コネクター 配線タップ用
(405件のレビュー)¥749税込¥8241パック(60個)当日出荷被覆をむかずに簡単に電源が取れます。用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)販売区分業務用
配線タップコネクター ホワイト
(70件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。用途配線コードの接続に。材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製色白許容電流(A)3適合電線(mm2)0.18~0.36使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下被覆外径(mm)1.0~1.8販売区分業務用
配線タップ 分岐用 ワンタッチタイプ
(9件のレビュー)¥409~税込¥450~1セット(10個)ほか当日出荷被覆のカット不要。 プライヤーで押し込むだけ! フックでワンタッチロック用途配線の分岐に材質コネクター本体/PP、Uエレメント部/真鍮色赤許容電流(A)22AWG:3A、20AWG:4A、18AWG:7A使用可能電力DC12V84W/DC24V168W使用可能電線範囲0.3~1.0sq絶縁皮膜最大径(mm)3.15定格温度(℃)105適合電線範囲 AWG(#)18~22販売区分業務用
スコッチロックコネクター
Modes(24件のレビュー)¥539~税込¥593~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。 電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみ。もちろんハンダも不要です。 コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付。ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。 全ての作業がカンタンで標準化されていますから、仕上がりは均一。しかも無駄なくスッキリとした配線ができるため、イメージも良好です。
エレクトロタップ・スプライス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1セット(100個)当日出荷エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチロック Uエレメントコネクタ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1袋(100個)ほか当日出荷から66日以内出荷金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)用途電源の分岐に
Quick Splice エレクトロタップ
ストロングホールド(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1袋(25個)当日出荷配線の分岐や、メインの配線からの電源の取り出しに使われる配線分岐用のコネクターです。 配線の被覆を剥いたりハンダ付けしたりする手間なしで、手軽に配線分岐が行えるので便利です。 EQSP10-18D-Qは、太い電線から細い電線へ分岐できます。用途配線分岐用のコネクターに。材質真鍮、被覆:ポリプロピレン定格電圧(V)600
電源取出しコネクター
エーモン(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(2個)当日出荷電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
防水ワンタッチコネクター(接続用)
エーモン(4件のレビュー)¥459税込¥5051セット(4個)当日出荷ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
防水配線コネクター
エーモン¥639税込¥7031パック(3個)当日出荷コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。防水性能IPX3相当。用途車外での電源線の分岐に。材質本体:PC・ABS/エレメント:黄銅質量(g)11タイプ防水端子種別防水使用可能電力DC12V車:60W以下、DC24V車:60W以下適合電線サイズ電源側:AV(S)0.6~1sq、分岐側:AV(S)0.1~0.5sq防水性IPX3相当
Uエレメントコネクタ・Tタップ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(50個)当日出荷電線の分岐に。 電線の分岐が簡単に行え本線を切断する必要はなく被覆をむく作業が省けます。 それ自体で十分な絶縁効果を発揮し配線がすっきりします。 Tタップはそれ自体の中にコネクター機能とリセプタクルコンタクトの構造を備えケーブルの被覆を押し破り導体と直接接続します。 本体はワンタッチでロックするフック付きで接続部を保護すると同時に抜群の絶縁性を発揮します。材質(本体)ナイロン材質(端子)/処理黄銅/スズメッキ
防水ワンタッチコネクター(割り込み分岐用)
エーモン(1件のレビュー)¥459税込¥5051セット(2個)当日出荷ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる。ジェルが空間を埋めて防水!。プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX3相当)用途車外での電源線の分岐に。適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX3相当![OBD2コネクタ オス(ハウジング+オスピンコンタクト) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738875-251222-02.jpg)
OBD2コネクタ オス(ハウジング+オスピンコンタクト)
GB[制御機器]¥999税込¥1,0991個3日以内出荷OBDII・オスタイプのコネクターになります。 シガーソケットのない車から12ボルト電源やアースを取るケーブル自作に!! 車速パルスや燃費情報など各種情報を取り出すケーブルや、ポータブルナビやレーダー探知機の電源ケーブル自作にも使えます。定格電圧(V)DC12コネクタ形状OBDIIコネクター(オス)電流容量(A)0.8ピン数(ピン)16適合車種2001年以降にフルモデルチェンジした国産ガソリン車 / 2004年以降にフルモデルチェンジした国産ディーゼル車色(コネクター)ブラック
ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ
3M(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から翌々日出荷2本圧着などの特殊加工をせずに信頼性の高い分岐配線設計が設計できます。ミニ・クランププラグコネクタを2つ接続することで、1対2分岐ができるソケットコネクタです。用途投受光センサ、シリンダスイッチなどペアで使うセンサの配線における電源分岐用。極数4使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きことRoHS指令(10物質対応)対応
差し込み型ターミナル(Tタップ専用)
3M(スリーエム)¥3,798税込¥4,1781袋(50個)当日出荷Tタップ専用ターミナル。 Tタップコネクターと接続するための特殊なインシュレーター形状をしており分岐ケーブルを圧着しておくコネクターを内蔵しています。材質(本体)ナイロン材質(端子)/処理黄銅/スズメッキ
電源取出しコネクター トヨタ車用
ENDY¥2,898税込¥3,1881本当日出荷トヨタ車標準装備の純正ETC配線を利用し、市販のドライブレコーダーやレーダー探知機などの接続に必要な電源を取り出すことができます。純正ETCに接続されているコネクターをはずして本製品を間に接続してください。用途配線表示チューブ。・アクセサリー用電源。・バックアップ用電源。・電源取出しコネクター(10ピン)
半田入熱収縮連結配線コネクター
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1パック(25個)当日出荷から6日以内出荷透明熱収縮チューブ。接続を簡単に目視チェック。 熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。用途防塵および防湿性接続仕様(誘電強度)2kV/mm温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃保護等級IP67収縮温度(最小)500℃![OBD2コネクタ メス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738900-251222-02.jpg)
OBD2コネクタ メス
GB[制御機器]¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷OBDII・メスタイプのコネクタになります。 コネクタ両端に羽が付いているので、車内のダッシュボードなどにネジや両面テープで固定して使用できます。 ポータブルナビやレーダー探知機などの付属ケーブル延長などにも使用できます。 ピンをコネクターに簡単に装着できるアタッチメント付きです。定格電圧(V)DC12コネクタ形状OBDIIコネクター(メス)電流容量(A)0.8ピン数(ピン)16適合車種2001年以降にフルモデルチェンジした国産ガソリン車 / 2004年以降にフルモデルチェンジした国産ディーゼル車色(コネクター)ブラック
電源取出しコネクター ホンダ車用
東光特殊電線¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷純正の配線を傷つけずに市販のドライブレコーダーやレーダー探知機、ETC車載器などの周辺機器接続に必要な電源を取り出すことができます。オプションコネクター取出しタイプの電源取出しコネクターです。7.5A低背ヒューズ付用途<適合車種 >。・N-BOX(JF5/JF6)R5.10~。・電源取出しコネクター(6ピン)。【付属】低背ヒューズ7.5A![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926687-260824-02.jpg)
分岐コード低背ヒューズ用 10本
REX(レックス)[自動車用品]¥4,498税込¥4,9481セット(10本)3日以内出荷ETC・ナビ・テレビの電源の取り出しに便利です。10Aヒューズ付。ヒューズボックスから簡単に電源がとれます。既存の電装品用のヒューズと後付けの電装品用のヒューズで安心。用途(低背用)ヒューズの交換に![OBD2カバー付きコネクタ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738891-251222-02.jpg)
OBD2カバー付きコネクタ
GB[制御機器]¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ケーブル自作に最適なカバー付のOBD2コネクターです。 OBDII・オスタイプのカバー付コネクターになります。 シガーソケットのない車から12ボルト電源やアースを取るケーブル自作に!! 車速パルスや燃費情報など各種情報を取り出すケーブルや、ポータブルナビやレーダー探知機の電源ケーブル自作にも使えます。 電線の取り付けははんだ付けです付属品コネクター本体、ケーブルグランド、取付ビス定格電圧(V)DC12コネクタ形状OBDIIコネクター(オス)電流容量(A)0.8ピン数(ピン)16適合ケーブル外形約7mmまで対応適合車種2001年以降にフルモデルチェンジした国産ガソリン車 2004年以降にフルモデルチェンジした国産ディーゼル車色(コネクター)ブラック
Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 専用工具
コーニング¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷スコッチロックUエレメントコネクタを確実に施工できます。用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐。トラスコ品番355-6972材質本体:スチール、柄:滑り止め加工プラスチック幅(mm)25全長(mm)156高さ(mm)113適合コネクタUB2A、UR2、UY2、UY![分岐タップ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871277-241010-02.jpg)
分岐タップ
BRIDGE[自動車用品]¥27,980税込¥30,7781セット(500個)当日出荷ナイロン製で耐久性にも優れており、電線の被覆を剥くことなく、工具使用で容易に分岐または貫通タップを作成いただくことが可能です。用途電線の分岐や配線コードの接続に材質(本体)ナイロン、(接触子)スズメッキ黄銅製色白入数(個)500適合電線サイズ(sq)AV(S)0.18~0.36
PTコネクターPTV20 5個
オーム電機¥189税込¥2081セット(5個)当日出荷P.Tコネクタ(端子サイズ2.0)の5個入り 1分岐用 プライヤーで簡単に圧接できます。材質コンタクト:黄銅(すずメッキ付き)、絶縁カバー:耐熱ポリプロピレン種類プライヤータップコネクタ定格電圧(V)600使用温度(℃)最高105まで定格電流(A)15サイズ(mm2)(端子)2.0適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~Φ1.6適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926696-260824-02.jpg)
配線コネクター 100個(50個x2袋)
REX(レックス)[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981セット(100個)3日以内出荷既存の配線を切断せず、割り込ませて電流を分岐できる金具です。用途配線の分岐に![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926721-260824-02.jpg)
分岐コードMINIヒューズ用 10本
REX(レックス)[自動車用品]¥4,198税込¥4,6181セット(10本)3日以内出荷ETC・ナビ・テレビの電源の取り出しに便利です。10Aヒューズ付。ヒューズボックスから簡単に電源がとれます。既存の電装品用のヒューズと後付けの電装品用のヒューズで安心。用途(MINI)ヒューズの交換に![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926651-260824-02.jpg)
分岐コード ヒューズ用 10本
REX(レックス)[自動車用品]¥4,198税込¥4,6181セット(10本)3日以内出荷ETC・ナビ・テレビの電源の取り出しに便利です。10Aヒューズ付。ヒューズボックスから簡単に電源がとれます。既存の電装品用のヒューズと後付けの電装品用のヒューズで安心。用途(ブレード)ヒューズの交換に
熱収縮連結配線コネクター
WURTH(ウルト)¥6,598~税込¥7,258~1パック(50個)6日以内出荷半透明熱収縮チューブ。熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。 接続を簡単に目視チェック。収縮を40%高速化。時間短縮。 100℃の低収縮温度。コネクターとケーブル絶縁の破損リスクを低減。用途防塵および防湿性接続。ガソリン、バッテリー液、ディーゼル、エンジンオイル、凍結防止剤、ブレーキフルード、5%食塩水、イソプロピルアルコールに対する優れた、または非常に優れた耐性。仕様(誘電強度)30 kV/mm温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃保護等級IP67収縮温度(最小)300℃





















![OBD2コネクタ オス(ハウジング+オスピンコンタクト) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738875-251222-02.jpg)





![OBD2コネクタ メス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738900-251222-02.jpg)


![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926730-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926687-260824-02.jpg)
![OBD2カバー付きコネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738891-251222-02.jpg)

![分岐タップ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871277-241010-02.jpg)



![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926696-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926678-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926651-260824-02.jpg)


![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)

![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926581-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926642-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926660-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926617-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926608-260824-02.jpg)