車用配線タップコネクター :「アース線分岐」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
被覆のカット不要。
プライヤーで押し込むだけ!
フックでワンタッチロック
用途配線の分岐に
材質コネクター本体/PP、Uエレメント部/真鍮
色赤
許容電流(A)22AWG:3A、20AWG:4A、18AWG:7A
使用可能電力DC12V84W/DC24V168W
使用可能電線範囲0.3~1.0sq
絶縁皮膜最大径(mm)3.15
定格温度(℃)105
適合電線範囲 AWG(#)18~22
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。