さらに商品を絞り込む
  • ユニット(1)
  • つくし工房(1)
  • グリーンクロス(1)
  • 作業中(7)
  • 公共(8)
  • 工事中(10)
  • 携帯電話使用禁止(8)
  • 熱中症予防(9)
  • 立入禁止(12)
  • 足元注意(12)
  • 開口部注意(5)
  • 防犯・防災(7)
  • 頭上注意(5)
  • メッセージ内容をもっと見る
  • ABS樹脂(1)
  • アルミ(1)
音声案内とは、安全な作業ができるように音声メッセージで注意喚起をする安全標識のひとつです。工場、建設現場を中心に、店舗、オフィスなどさまざまな場所で使われます。高輝度LEDの回転灯を使用している音声案内は、遠い場所からもわかりやすいので、工事現場での注意喚起に最適。 自動的に音声による注意喚起が1時間ごとに繰り返されるもの、赤外線センサーが人の動きを検知して注意のメッセージを伝えるものなど、さまざまな種類があります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
メッセージ内容から絞り込む
作業中(7)
公共(8)
工事中(10)
携帯電話使用禁止(8)
熱中症予防(9)
立入禁止(12)
足元注意(12)
開口部注意(5)
防犯・防災(7)
頭上注意(5)
メッセージ内容をもっと見る
トークナビⅡ用専用表示板 ユニットトークナビⅡ用専用表示板ユニット
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から翌々日出荷
トークナビ2に追加で表示板を設置する事で視認効果を得られます。
用途トークナビ2に取り付ける専用表示板です。材質アルミ複合板仕様固定用穴Φ6.5mm下2ヵ所寸法(mm)200×450×5
音声標識セリーズ つくし工房音声標識セリーズつくし工房
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
材質(本体)ABS樹脂付属品電池、単管取付金具質量(kg)1.2(電池含む)センサー焦電型遠赤外線使用電池単3電池×4本(DC6V)電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月録音時間20秒音量(dB)75
TALKUN用表示板 グリーンクロスTALKUN用表示板グリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の専用標識です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら