音声案内 :「現場標識」の検索結果

音声案内とは、安全な作業ができるように音声メッセージで注意喚起をする安全標識のひとつです。工場、建設現場を中心に、店舗、オフィスなどさまざまな場所で使われます。高輝度LEDの回転灯を使用している音声案内は、遠い場所からもわかりやすいので、工事現場での注意喚起に最適。 自動的に音声による注意喚起が1時間ごとに繰り返されるもの、赤外線センサーが人の動きを検知して注意のメッセージを伝えるものなど、さまざまな種類があります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
881-86 トークナビ2 ユニット 動画あり
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質ABS樹脂 トラスコ品番416-8101 質量(kg)0.6(乾電池除く) 電源単3電池×4本(別売) 連続使用時間(時間)約1200 録音時間(最大)10秒 音量(dB)0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

トークナビ[[(R2)]]をAC100Vで動作させる為の専用アダプターです。 平成27年1月経済産業省の指針により、トラッキング現象(漏電発火現象)対策を施した仕様となります。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます 材質外装:樹脂被覆 仕様トークナビ2専用ACアダプター、トラッキング防止対策済 トラスコ品番820-2289 摘要トークナビ2専用AC100Vアダプター 質量(g)60 電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.5 入力電圧AC100~200V
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)店舗・事務所等での設置に最適な伸縮スタンド付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質トークナビ本体:ABS樹脂、伸縮スタンド:スチール・プラスチック トラスコ品番416-8127 質量(kg)7.73 高さ(mm)(伸縮スタンド)680~1100 電源単3電池×4本(別売) 寸法(Φmm)(伸縮スタンド)305 連続使用時間(時間)約1200 録音時間(最大)10秒 音量(dB)0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)壁面に取り付けする事が出来る、取付金具付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質トークナビ本体:ABS樹脂、壁面取付金具:スチール トラスコ品番416-8119 質量(kg)1.07 電源単3電池×4本(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(壁面取付金具)50×224×39 連続使用時間(時間)約1200 録音時間(最大)10秒 音量(dB)0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)建設現場など単管パイプを使用している場所への設置に最適な単管取付クランプ付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質トークナビ本体:ABS樹脂、単管取付金具:スチール トラスコ品番416-8135 質量(kg)1.47 電源単3電池×4本(別売) 寸法(Φmm)(単管取付クランプ)48.6 連続使用時間(時間)約1200 録音時間(最大)10秒 音量(dB)0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

全43種の音声と光により、危険や注意を的確にお知らせします。屋外でも安心して使える防雨構造です。遠い場所からハッキリわかる高輝度LED回転灯を採用しています。最大95dbの大音量でしっかり伝えます。100V・200V両電源に対応しています。
用途工事現場などでの注意喚起に最適です。 材質本体/ASA樹脂、回転灯グローブ/ABS樹脂、取付アーム部/鉄 寸法(mm)227×200×244 質量(kg)1.5 電源(V)AC100~220 消費電力(W)9 消費電流(A)0.17(1KHz.MAXAUT) 音量(dB)最大95(1m手前) 音声43種類内蔵
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニット音声掲示板
ユニット(株)製トークナビ2及びセフティアラートに直接音声をライン入力するための音声入力コードです。
用途トークナビ2及びセフティアラートを使用する工場、工事現場、店舗、倉庫などに。 コード長さ(m)1.8
1本
1,798 税込1,978
当日出荷