「メッセージ内容」から絞り込む
【屋外】音声案内ブロードウォッチ当日出荷
太陽電池で充電するので電源不要IP66相当の防水仕様なので屋外での使用が可能人感センサーで人を検知すると警告灯点滅と共に音声ガイドを再生標準音声メッセージ8音声を内蔵独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能付属スタンドで向きや角度の調節が可能
付属品本体、スタンド、設置用ビス、USBケーブル材質ABS文字内容【1】工事中です ご迷惑をお掛けしております【2】作業中です しばらくお待ちください【3】足元にご注意ください【4】危険です 入らないでください【5】大型車両の出入り口です ご注意ください【6】工事中につきご協力お願いします【7】安全装置は正しく装着されていますか【8】頭上にご注意ください【9】感電の恐れがあります 触らないでください【10】この先通り抜けできません【11】段差にご注意ください【12】立ち止まらずにお進みください【13】忘れ物にご注意ください【14】歩きスマホはお止めください【15】喫煙はご遠慮ください【16】右側通行にご協力ください【17】左側通行にご協力ください【18】ゴミの持ち帰りにご協力お願いします【19】録音機器等による撮影・録音・録画は禁止です【20】いらっしゃいませ【21】ご来店ありがとうございます【22】ありがとうございました【23】またお越しくださいませ【24】係りの者が参ります しばらくお待ちください【25】ただいま清掃中です しばらくお待ちください【26】ペットのご同伴はご遠慮ください【27】整理券をお取りください【28】手指の消毒にご協力お願いします【29】清掃中です ご協力お願いいたします【30】清掃中です 足元にご注意ください質量(g)約185取付方式ビス止め、スタンド式外形寸法(mm)約70×135×70電源太陽電池又はUSB5V/1A探知能力赤外線検知(最大6m)内蔵電池充電式(600mAH/3.7V)音声規格MP3(標準8音声内蔵)/2Mバイト音量(dB)(最大)100