人感センサー式録音再生機TALKUNはセンサー式の音声案内機器です。
人が近づくと人感センサーが感知(赤外線検知方式)し光とメッセージを伝えます。
内蔵マイクで自由にメッセージを録音・再生、ライン入力、microSDカードの3系統で録音が可能です。
検知エリアは最大4m、水平垂直角度70度の範囲でセンサーが検知します。
マイクで音声を録音する場合は120秒以内になります。
背面マグネットでSL看板などに直接取り付けることができます。
用途音声ガイダンスによるメッセージの発信、注意喚起、警告、ご案内などの音声案内に。
セット内容本体、USBケーブル
電源単三アルカリ乾電池×4本、またはUSBケーブルによる給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×43×82
使用時間1日100回再生した場合約50日使用可能
検知方式受動型赤外線検出方式
録音時間本体マイク入力120秒以内、1データのみ
録音方式本体マイク入力、USBケーブル入力、microSDメモリーカード入力
防水性防雨構造(乾電池使用時のみ)
音量(dB)最小40~最大90(調整可能)
検知エリア直線最大4m、水平垂直70度
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。