「メッセージ内容」から絞り込む
人感センサー式録音再生機 TALKUNグリーンクロス当日出荷
人感センサー式録音再生機TALKUNはセンサー式の音声案内機器です。
人が近づくと人感センサーが感知(赤外線検知方式)し光とメッセージを伝えます。
内蔵マイクで自由にメッセージを録音・再生、ライン入力、microSDカードの3系統で録音が可能です。
検知エリアは最大4m、水平垂直角度70度の範囲でセンサーが検知します。
マイクで音声を録音する場合は120秒以内になります。
背面マグネットでSL看板などに直接取り付けることができます。
用途音声ガイダンスによるメッセージの発信、注意喚起、警告、ご案内などの音声案内に。セット内容本体、USBケーブル電源単三アルカリ乾電池×4本、またはUSBケーブルによる給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×43×82使用時間1日100回再生した場合約50日使用可能検知方式受動型赤外線検出方式録音時間本体マイク入力120秒以内、1データのみ録音方式本体マイク入力、USBケーブル入力、microSDメモリーカード入力防水性防雨構造(乾電池使用時のみ)音量(dB)最小40~最大90(調整可能)検知エリア直線最大4m、水平垂直70度