パッドゴムのみ(材質ニトリル)PISCO(ピスコ)当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。色ブラック
真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
包装袋用真空パッドPISCO(ピスコ)当日出荷から12日以内出荷
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)PISCO(ピスコ)4日以内出荷から10日以内出荷
用途半導体種別パッド単体色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)PISCO(ピスコ)6日以内出荷から10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板種別パッド単体色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)PISCO(ピスコ)10日以内出荷
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係種別パッド単体色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状滑り止めタイプ
ソフトパッド パッド単体PISCO(ピスコ)10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
包装袋用真空パッド 吸込防止アダプタPISCO(ピスコ)10日以内出荷
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
ソフトパッド パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係タイプソフトタイプ外観ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーン
ソフトパッド パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークタイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリル
ソフトパッド パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトパッド パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係タイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性シリコーン
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク種別パッドネジ付セット色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)耐油NBRパッド形状滑り止めタイプ
ソフトパッド パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途金属成形品取出しタイプソフトタイプ外観サーモンピンクRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フロロシリコーン
真空パッド 静電気拡散性R69タイプPISCO(ピスコ)10日以内出荷
・表面抵抗値106~109Ω・ESD(静電気放電)に適した表面抵抗値・半導体チップ、PCB、電子部品の吸着搬送向け
表面硬度HS50材質(ゴム)静電気拡散性シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体PISCO(ピスコ)12日以内出荷から14日以内出荷
・二重リップ構造によりどの方向の鶏卵(無作為に並んだ鶏卵)も吸着可能。・採卵から加工まで様々な工程に対応可能。・採卵後の【洗浄】【選別】【パック詰め】【加工】など固定ごとのパッド選定不要。・卵液吸込み軽減機構付き専用ホルダも用意。・蛇腹部は、卵液による貼付きを軽減できる設計。・ゴム硬度は、一般仕様で汚れが見易い硬度30度ブラックと高速搬送用で汚れが目立たない硬度40度クリアの2材質。・ゴム材質:シリコーン、パッド径:Φ40mm・吸着痕対策のパッドゴム表面処理を選択可能。・耐腐食性がSUS303相当の金属材質をオプションで選定可能。・流量絞り仕様ホルダ(オプション)を使用すると、一般的トレー30個の内、半数くらいでも吸着可能。・ワーク接触部は食品衛生法、FDA適合材料使用。
RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーン
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります