絞り込み
ブランド
  • Transair
  • SMC(2,187)
  • PISCO(ピスコ)(978)
  • コンバム(旧:妙徳)(242)
  • Festo(170)
  • コスモ・テック(107)
  • ULVAC(アルバック)(86)
  • コガネイ(82)
  • CKD(80)
  • オリオン機械(78)
  • コンサス(71)
  • EDWARDS(70)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(66)
  • 佐藤真空(64)
  • アズワン(31)
  • ミラプロ(27)
  • VMECA(22)
  • 日東工器(20)
  • フロパーサル(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VENTED END CAP O 40 TransairVENTED END CAP O 40Transair
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、外径 40 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:67mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3179アズワン品番65-7897-97
VENTED END CAP O 25 TransairVENTED END CAP O 25Transair
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、直径 25 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:45mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3178アズワン品番65-7898-95
SET OF TIGHTENING SPANNERS FOR O 50-63 TransairSET OF TIGHTENING SPANNERS FOR O 50-63Transair
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6698 シリーズスパナレンチは、圧縮空気パイプをグリップして安全に締め付けるのに使用します。直径 2 インチ( 50 mm )及び 2 インチ( 63 mm )のパイプに使用するスパナレンチ 2 本セットです。取り扱いが簡単 軽量
仕様●アクセサリタイプ:Set of Tightening Spanners●パイプ外径1:50.8mm●パイプ外径2:63.5mm●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3208アズワン品番65-7894-65
PIPE CUTTER O 16 5 > O 76 WITH DEBURRING TransairPIPE CUTTER O 16 5 > O 76 WITH DEBURRINGTransair
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6698 シリーズパイプカッターは、1/2 インチ( 16.5 mm )→ 3 インチ( 76 mm )の硬質アルミパイプに使用します。圧縮空気ライン設置用のトランスエア工具は、操作が簡単で、長年の信頼性の高いサービスを提供できるように製造されています。取り扱いが簡単 軽量
仕様●アクセサリタイプ:Pipe Cutter with Deburring Tool●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3204アズワン品番65-7893-86
MALE TAPER STUD FITTING O 50 R2'' TransairMALE TAPER STUD FITTING O 50 R2''Transair
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 50 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:80mm●接続ネジサイズ:R2 インチ●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3168アズワン品番65-7894-44
MALE TAPER STUD FITTING O 40 R1''1/4 TransairMALE TAPER STUD FITTING O 40 R1''1/4Transair
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 40 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:67mm●接続ネジサイズ:R1'1/4●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3166アズワン品番65-7894-60
MALE TAPER STUD FITTING O 40 R1''1/2 TransairMALE TAPER STUD FITTING O 40 R1''1/2Transair
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 40 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:67mm●接続ネジサイズ:R1 '1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3167アズワン品番65-7899-22
MALE TAPER STUD FITTING O 25 R1'' TransairMALE TAPER STUD FITTING O 25 R1''Transair
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 25 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●接続ネジサイズ:R1 」●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3164アズワン品番65-7899-82
FIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 16 5 M8 1袋 15個入 TransairFIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 16 5 M8 1袋 15個入Transair
10,980税込12,078
1袋(15個)
7日以内出荷
Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 16.5 mm で、ポリイミドガラス繊維素材製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)
仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:16.5mm●接続ネジサイズ:M8●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3196アズワン品番65-7898-63
90° ELBOW O 40 1袋 5個入 Transair90° ELBOW O 40 1袋 5個入Transair
74,980税込82,478
1袋(5個)
7日以内出荷
Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° のエルボ継手パイプコネクタで、外径 40 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3153アズワン品番65-7894-79
2 PORT 45° WALL BRACKET G1/2 O 16 5 Transair2 PORT 45° WALL BRACKET G1/2 O 16 5Transair
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6682 シリーズ壁面ブラケットは、外径 16.5 mm の圧縮空気配管システムに接続するための 2 ポート 45 ° 接続工具です。ウォールブラケットは、ドレンコンセントを使用して設計されており、水分や余分な空気の送気ラインを簡単に除去できます。これには、圧縮空気や不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するボールバルブが付属しています。腐食なし フルボア設計です クイック接続技術 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3191アズワン品番65-7894-82
VENTED END CAP O 16 5 TransairVENTED END CAP O 16 5Transair
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、外径が 16.5 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:真鍮●パイプ外径2:34mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3177アズワン品番65-7894-52
REDUCING TEE O 50 > O 40 TransairREDUCING TEE O 50 > O 40Transair
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6604 シリーズはブラックで、T 字型は直径 50 → 40 mm に接続します。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●パイプ外径2:40mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3160アズワン品番65-7898-35
QUICK ASSEMBLY BRACKETS O 25 > O 16 5 1袋 10個入 TransairQUICK ASSEMBLY BRACKETS O 25 > O 16 5 1袋 10個入Transair
93,980税込103,378
1袋(10個)
7日以内出荷
Parker Transair 6661 シリーズのドロップブラケットは、直径 25 → 16.5 mm のメスねじ山クイックアセンブリバリエーションです。このブラケットを使用すると、開口部の向きが固定されているため、追加の金具は不要になります。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:16.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3186アズワン品番65-7898-56
PRESSURISED SYSTEM OUTLET O 50 TransairPRESSURISED SYSTEM OUTLET O 50Transair
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Parker Transair EA98 シリーズの加圧型システムブラケット(ホットタップ)を使用すると、圧縮空気やガスを排気することなく、加圧型システムに安全に固定すること Ability ができます。動作圧力は 232psi で、パイプ径は 50 mm です。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。すばやく設置可能 フルボア設計 不燃性素材
仕様●アクセサリタイプ:Pressurised System Outlet●パイプ外径1:50mm●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3212アズワン品番65-7898-42
PRESSURISED SYSTEM OUTLET O 40 TransairPRESSURISED SYSTEM OUTLET O 40Transair
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Parker Transair EA98 シリーズの加圧型システムブラケット(ホットタップ)を使用すると、圧縮空気やガスを排気することなく、加圧型システムに安全に固定すること Ability ができます。動作圧力は 232psi で、パイプ径は 40 mm です。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。すばやく設置可能 フルボア設計 不燃性素材
仕様●アクセサリタイプ:Pressurised System Outlet●パイプ外径1:40mm●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3211アズワン品番65-7896-68
PRESSURISED SYSTEM OUTLET O 25 TransairPRESSURISED SYSTEM OUTLET O 25Transair
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Parker Transair EA98 シリーズの加圧型システムブラケット(ホットタップ)を使用すると、圧縮空気やガスを排気することなく、加圧型システムに安全に固定すること Ability ができます。動作圧力は 232psi で、パイプ径は 25 mm です。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。すばやく設置可能 フルボア設計 不燃性素材
仕様●アクセサリタイプ:Pressurised System Outlet●パイプ外径1:25mm●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3210アズワン品番65-7894-99
PLUG-IN REDUCER O 40 > O 25 TransairPLUG-IN REDUCER O 40 > O 25Transair
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6666 シリーズプラグインレジューサパイプの外径は、40 → 25 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:25mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3190アズワン品番65-7895-91
MALE TAPER STUD FITTING O 25 R3/4 TransairMALE TAPER STUD FITTING O 25 R3/4Transair
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 25 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●接続ネジサイズ:R3/4●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3163アズワン品番65-7886-35
LOCKABLE DOUBLE BALL VALVE O 50 TransairLOCKABLE DOUBLE BALL VALVE O 50Transair
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Parker Transair ボール弁は、外径 50 mm のプッシュツーコネクトロック式ダブルメスバルブです。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3150アズワン品番65-7894-50
LOCKABLE DOUBLE BALL VALVE O 40 1袋 2個入 TransairLOCKABLE DOUBLE BALL VALVE O 40 1袋 2個入Transair
76,980税込84,678
1袋(2個)
7日以内出荷
Parker Transair ボール弁は、外径 40 mm のプッシュツーコネクトロック式ダブルメスバルブです。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3149アズワン品番65-7895-22
FIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 50 M10 1袋 10個入 TransairFIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 50 M10 1袋 10個入Transair
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 50 mm で、ポリイミドガラス繊維製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)
仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:50mm●接続ネジサイズ:M10●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3199アズワン品番65-7894-77
1 PORT 45° WALL BRACKET G1/2 O 16 5 Transair1 PORT 45° WALL BRACKET G1/2 O 16 5Transair
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6639 シリーズ壁面ブラケットは、外径 16.5 mm の圧縮空気配管システムに、シングルポート 45 ° の接続工具です。壁面ブラケットは、ドレンコンセントを使用して設計され、水分や余分な空気の送気ラインを簡単に除去できます。これには、圧縮空気や不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するボールバルブが付属しています。腐食なし フルボア設計です クイック接続技術 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3181アズワン品番65-7895-05
LOCKABLE DOUBLE BALL VALVE O 16 5 1袋 2個入 TransairLOCKABLE DOUBLE BALL VALVE O 16 5 1袋 2個入Transair
43,980税込48,378
1袋(2個)
7日以内出荷
Parker Transair ボール弁は、外径 16.5 mm のプッシュツーコネクトロック式ダブルメスバルブです。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3147アズワン品番65-7899-35
FIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 25 M8 1袋 15個入 TransairFIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 25 M8 1袋 15個入Transair
12,980税込14,278
1袋(15個)
7日以内出荷
Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 25 mm で、ポリイミドガラス繊維素材製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)
仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:25mm●接続ネジサイズ:M8●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3197アズワン品番65-7894-59
VENTED END CAP O 50 TransairVENTED END CAP O 50Transair
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、外径が 50 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:80mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3180アズワン品番65-7897-34
TOOL CASE O 16 5 > O 63 TransairTOOL CASE O 16 5 > O 63Transair
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6698 シリーズの工具ケースは、圧縮空気配管システムの設置や修正を簡単にするために使用します。この工具ケースには、パイプカッター、ドリルビット、バリ取り工具、圧着工具、マーキング工具、スパナなど、あらゆる直径( 1/2 インチ( 16.5 mm ) 6 インチ( 168 mm )のアルミ圧縮空気パイプを、従来の銅製及びスチール製の 4 倍 Faster取り扱いが簡単 軽量
仕様●アクセサリタイプ:Tool Case●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3200アズワン品番65-7894-78
PRESSURISED SYSTEM DRILLING TOOL TransairPRESSURISED SYSTEM DRILLING TOOLTransair
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
Parker Transair 加圧システムドリル工具は、圧縮空気ネットワークを損なうことなく、新しい加圧空気口をすばやく組み立てられるように最適です。このドリル工具は、ほとんどの標準ドリルで使用できます。取り扱いが簡単 軽量
仕様●アクセサリタイプ:Pressurised System Drilling Tool●パイプ外径1:13mm●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3209アズワン品番65-7899-54
MARKING TOOL O 16 5-25-40 TransairMARKING TOOL O 16 5-25-40Transair
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6698 シリーズのマーキングツールは、圧縮空気配管システムの取り付けや変更を簡単にするために使用します。マーキング工具を使用すると、硬質アルミパイプの切断長に接続ガイドラインをマーキングできます。これらのマークは、優れた気密性と確実なグリップを得られるように、各継手へのパイプの挿入制限を示しています。取り扱いが簡単 軽量
仕様●アクセサリタイプ:Marking Tool●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3207アズワン品番65-7899-83
MALE TAPER STUD FITTING O 50 R1''1/2 TransairMALE TAPER STUD FITTING O 50 R1''1/2Transair
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 50 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:80mm●接続ネジサイズ:R1 '1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3169アズワン品番65-7898-81
90° ELBOW O 25 1袋 5個入 Transair90° ELBOW O 25 1袋 5個入Transair
45,980税込50,578
1袋(5個)
7日以内出荷
Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° のエルボ継手パイプコネクタで、外径は 25 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3152アズワン品番65-7898-75
45° ELBOW O 40 1袋 5個入 Transair45° ELBOW O 40 1袋 5個入Transair
79,980税込87,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Parker Transair 6612 シリーズは、外径 40 mm の 45 ° エルボ継手パイプコネクタです。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:67mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3175アズワン品番65-7893-87
2 PORT 45° WALL BRACKET WITH BALL VALVE 1袋 2個入 Transair2 PORT 45° WALL BRACKET WITH BALL VALVE 1袋 2個入Transair
52,980税込58,278
1袋(2個)
7日以内出荷
Parker Transair 6693 シリーズブラケットは、単一ポートの 45 ° 壁面取り付け接続工具で、外径 16.5 mm の圧縮空気配管システムに使用します。これには、圧縮空気又は不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するためのボールバルブとロック可能なエンドキャップが付属しています。ウォールブラケットには、排水口が付いており、湿気や余分な空気のエアラインを簡単に出血させることができます。排気用のセカンダリアウトレット G1/2 インチ あらゆるシリコンフリー製品 フルボア設計です この継手
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3194アズワン品番65-7893-85
PIPE-TO-PIPE CONNECTOR O 16 5 1袋 5個入 TransairPIPE-TO-PIPE CONNECTOR O 16 5 1袋 5個入Transair
33,980税込37,378
1袋(5個)
7日以内出荷
Parker Transair 6606 シリーズ黒色のパイプ / スタッドコネクタ間ユニオンパイプは、さまざまな設計が採用されており、産業用建物の構造によく見られる制約を克服するのに役立ちます。このコネクタは、直径 16.5 mm のアルミパイプに瞬時に接続します。定格圧力が 232 psi
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:34mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3170アズワン品番65-7894-80
1 PORT 45° WALL BRACKET G1/2 O 25 Transair1 PORT 45° WALL BRACKET G1/2 O 25Transair
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6639 シリーズの壁面ブラケットは、シングルポートの 45 ° の接続工具で、外側の直径 25 mm の圧縮空気配管システムに対応します。ウォールブラケットは、ドレンコンセントを使用して設計され、水分や余分な空気の送気ラインを簡単に除去できます。これには
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3182アズワン品番65-7897-37
DRILLING TOOL FOR RIGID ALUMINIUM PIPE O TransairDRILLING TOOL FOR RIGID ALUMINIUM PIPE OTransair
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6698 シリーズのドリルビットは、圧縮空気システムの壁面ブラケットの取り付けに使用します。また、ダブルクランプリングコネクタに必要な 2 つの穴を作成するためにも使用されます。このドリルビットは、直径 16.5 mm のアルミパイプに対応しています。取り
仕様●アクセサリタイプ:Drilling Tool●パイプ外径1:13mm●パイプ外径2:13●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3203アズワン品番65-7897-56
DRILLING JIG FOR RIGID ALUMINIUM PIPE O TransairDRILLING JIG FOR RIGID ALUMINIUM PIPE OTransair
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6698 シリーズのドリルジグは、アルミ製パイプと併用して、穴の位置精度を確保するための製品です。このジグは黄銅素材製で、直径 25 → 40 mm のパイプに対応します。青色 取り扱いが簡単 軽量
仕様●アクセサリタイプ:Drilling Jig●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3201アズワン品番65-7899-24
FLEXIBLE HOSE O 40 LENGTH:1 150M TransairFLEXIBLE HOSE O 40 LENGTH:1 150MTransair
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Transair フレキシブル圧縮ホースは、高さ 3 ft9 インチで、最小曲げ半径は 16 で、設置に必要な最小スペースを備えています。このフレキシブルホースは、SBR 外部カバーにより編組補強されているため、ほとんどのコンプレッサオイルや防火材に耐性があります。フレキシ
仕様●材質:NBR●長さ:1.15m●外径:40mm●最高使用圧力:16バール●カラー:黒●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3141アズワン品番65-7897-29
PLUG-IN REDUCER O 25 > O 16 5 TransairPLUG-IN REDUCER O 25 > O 16 5Transair
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6666 シリーズプラグインレジューサパイプの外径は、25 → 16.5 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。
仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:16.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3189アズワン品番65-7894-64
2 PORT 45° THREADED WALL BRACKET BSP PA Transair2 PORT 45° THREADED WALL BRACKET BSP PATransair
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6690 シリーズ壁面ブラケットは、外径 16.5 mm の圧縮空気配管システムに、2 ポート 45 ° の接続工具です。壁面ブラケットは、ドレンコンセントを使用して設計され、水分や余分な空気の送気ラインを簡単に除去できます。これには、圧縮空気や不活性ガス媒体
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3193アズワン品番65-7894-83
真空機器