絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • SMC(2,187)
  • PISCO(ピスコ)(977)
  • コンバム(旧:妙徳)(242)
  • Festo(170)
  • コスモ・テック(107)
  • ULVAC(アルバック)(87)
  • コガネイ(84)
  • CKD(80)
  • EDWARDS(70)
  • コンサス(70)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(67)
  • 佐藤真空(64)
  • Transair(55)
  • アズワン(32)
  • ミラプロ(27)
  • エスコ(22)
  • VMECA(22)
  • 日東工器(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPE250用フィルターエレメントNo.13 オリオン機械HPE250用フィルターエレメントNo.13オリオン機械(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
適合本体HPE250
フィルターエレメントB オリオン機械フィルターエレメントBオリオン機械(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(2個)
当日出荷
適合本体KRF25A-VB-01
KRF25A用ブレード オリオン機械KRF25A用ブレードオリオン機械(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(4枚)
当日出荷
適合機種KRF25A CBF2525KRX(S)5 KD751寸法(mm)38×95×5
標準型ドライポンプ オリオン機械標準型ドライポンプオリオン機械(2件のレビュー)
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。周波数(Hz)50/60電源AC電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
KRF15A用ブレード オリオン機械KRF15A用ブレードオリオン機械(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(4枚)
当日出荷
適合機種KRF15A CBF1515KRX(S)3 KD401寸法(mm)34×66×4
KRF40A-V-01用フィルタエレメント オリオン機械KRF40A-V-01用フィルタエレメントオリオン機械
3,298税込3,628
1個
当日出荷
オリオン ドライポンプ オリオン機械オリオン ドライポンプオリオン機械(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)
質量(kg)28タイプバキューム寸法H(mm)257電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC寸法A(mm)213寸法F(mm)111到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)寸法D(mm)254寸法E(mm)1寸法B(mm)170寸法C(mm)198モーター三相標準モーター付寸法W(mm)521流量(L/min)280~685(60Hz)主な用途印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源モーター容量(kW)0.75駆動方式モータ直結電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)60:推奨、80:最高吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
HPE250用ノズル オリオン機械HPE250用ノズルオリオン機械
4,798税込5,278
1個
当日出荷
適合HPE250
KRF04A-V-01用部品 オーリング オリオン機械KRF04A-V-01用部品 オーリングオリオン機械
249税込274
1個
当日出荷
仕様KRF04A-V-01用部品 オーリング幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
オリオン ドライポンプ オリオン機械オリオン ドライポンプオリオン機械(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44タイプバキューム寸法H(mm)273電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)寸法D(mm)276寸法X(mm)242寸法W(mm)646寸法M(mm)420寸法N(mm)470寸法J(mm)222寸法V(mm)220駆動方式セパレート電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
バキュームコントローラ VC63 オリオン機械バキュームコントローラ VC63オリオン機械
5,698税込6,268
1台
当日出荷
寸法A(mm)Φ52寸法D(mm)87寸法E(mm)9寸法C(mm)78寸法BR3/4
標準型ドライポンプ オリオン機械標準型ドライポンプオリオン機械(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、分析機器、包装機、印刷、製本機械などの真空源。電源AC使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)ポンプの種類ドライ
KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント オリオン機械KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメントオリオン機械
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
バキュームコントローラ VC81 オリオン機械バキュームコントローラ VC81オリオン機械
6,398税込7,038
1台
当日出荷
寸法A(mm)Φ62寸法D(mm)94寸法E(mm)11寸法C(mm)83寸法BR1
バキュームコントローラ VC63 KRF用 オリオン機械バキュームコントローラ VC63 KRF用オリオン機械
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
寸法A(mm)Φ52寸法D(mm)87寸法E(mm)9寸法C(mm)78寸法BR3/4
KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット オリオン機械KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキットオリオン機械
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
KRA-8用カーボンブレード オリオン機械KRA-8用カーボンブレードオリオン機械
92,980税込102,278
1セット(6枚)
10日以内出荷
ブレード オリオン機械ブレードオリオン機械
7,298税込8,028
1箱(4枚)
3日以内出荷
仕様ブレードポンプの種類油回転
KRF04A-V-01用部品 フィルタケース オリオン機械KRF04A-V-01用部品 フィルタケースオリオン機械
919税込1,011
1個
9日以内出荷
仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタケース幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。仕様ブロワー電圧(V)100/200電源ACRoHS指令(10物質対応)対応ポンプの種類ドライ
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。仕様バキューム付属品バキュームコントローラー、連成ゲージトラスコ品番462-6648種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)232×405×238質量(kg)14電圧(V)200電源AC到達圧力(Pa)78000/78000排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155騒音値(dB)(50/60Hz)61RoHS指令(10物質対応)対応吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
標準型ドライポンプ オリオン機械標準型ドライポンプオリオン機械(1件のレビュー)
329,800税込362,780
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
用途電子、自動車関連工場の設備真空源。 印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源ACモーター三相標準モーター付電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)ポンプの種類ドライ
吸気用オイルセパレータ RA-31 オリオン機械吸気用オイルセパレータ RA-31オリオン機械
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
吸気中の油滴を捕集して油分によるトラブルを防止します。 ミストは捕集できません。
吸気用フィルター RA-10 オリオン機械吸気用フィルター RA-10オリオン機械
8,398税込9,238
1台
翌々日出荷
異物吸い込みによるトラブルを防止するためドライポンプの吸気側に取り付けてゴミ、ホコリを捕集します。
バキュームコントローラ VC32 オリオン機械バキュームコントローラ VC32オリオン機械
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
寸法A(mm)Φ35寸法D(mm)60寸法E(mm)6寸法C(mm)54寸法BR3/8
吸気クリーンフィルター (KRF25A用) オリオン機械吸気クリーンフィルター (KRF25A用)オリオン機械
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF25A接続口径Rc1/4質量(kg)0.5処理空気量(L/min(ANR))440エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
吸気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用) オリオン機械吸気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用)オリオン機械
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF08A/KRF15A接続口径Rc1/4質量(kg)1.5処理空気量(L/min(ANR))210エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
サイレントボックス (KRF25A・KRF40A用) オリオン機械サイレントボックス (KRF25A・KRF40A用)オリオン機械
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
適合機種標準型KRF25A・KRF40A用適合ポンプKRF
モータ直結型高真空ドライポンプ オリオン機械モータ直結型高真空ドライポンプオリオン機械
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から89日以内出荷
CEマーキング対応。(04,01Bタイプ) 到達圧力での連続運転可能。 ブレード交換が容易。(KHAシリーズ比) 運転真空度が高く、エゼクターの代替えや電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適。
電源AC到達圧力(Pa)800ポンプの種類ドライ
コンビネーション型ドライポンプ オリオン機械コンビネーション型ドライポンプオリオン機械
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
電源ACポンプの種類ドライ
標準型ドライポンプ オリオン機械標準型ドライポンプオリオン機械
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
電源AC吐出口径Rc3/4吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
コンビネーション型ドライポンプ オリオン機械コンビネーション型ドライポンプオリオン機械
249,800税込274,780
1台
15日以内出荷
安心設計・環境対応。CEマーキング、RoHS指令対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)。
用途印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。タイプ真空・ブロワ電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源ACモーター三相標準モーター付電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4常用真空度(kPa以下)(バキューム)60常用排気圧力(kPa以下)(ブロワ)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。仕様バキューム付属品バキュームコントローラー、連成ゲージトラスコ品番462-6729種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)564×254×257質量(kg)32電圧(V)100/200電源AC到達圧力(Pa)86000/90000排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480騒音値(dB)(50/60Hz)64RoHS指令(10物質対応)対応吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。仕様ブロワートラスコ品番462-6702種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)564×256×257質量(kg)32電圧(V)100/200電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480吐出口径Rc3/4騒音値(dB)(50/60Hz)69RoHS指令(10物質対応)対応排気圧力(Pa)60×103ポンプの種類ドライ
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
99,980税込109,978
1台
12日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。仕様バキューム付属品バキュームコントローラー、連成ゲージトラスコ品番462-6681種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)484×249×248質量(kg)21電圧(V)100/200電源AC到達圧力(Pa)84000/86000排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280騒音値(dB)(50/60Hz)62RoHS指令(10物質対応)対応吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。仕様ブロワートラスコ品番462-6664種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)484×251×248質量(kg)21電圧(V)100/200電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280吐出口径Rc3/4騒音値(dB)(50/60Hz)61RoHS指令(10物質対応)対応排気圧力(Pa)60×103ポンプの種類ドライ
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。仕様ブロワートラスコ品番462-6630種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)265×405×238質量(kg)14電圧(V)200電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155吐出口径Rc3/4騒音値(dB)(50/60Hz)61RoHS指令(10物質対応)対応排気圧力(Pa)60×103ポンプの種類ドライ
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。仕様ブロワートラスコ品番462-6613種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)269×335×284質量(kg)10.5電圧(V)200電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)63/75吐出口径Rc3/8騒音値(dB)(50/60Hz)64RoHS指令(10物質対応)対応排気圧力(Pa)50×103ポンプの種類ドライ
コンビネーション型ドライポンプ オリオン機械コンビネーション型ドライポンプオリオン機械
449,800税込494,780
1台
15日以内出荷
2シリンダー2機能(真空ポンプ・ブロワ並列)方式により、真空度60kPa以下の真空源、排気圧力60kPa以下の空気源として同時に独立して使用することができます。 従来のコンビネーションポンプに比べ、小型・軽量(メーカー比)。また取扱が容易です。
質量(kg)110電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源AC定格電流(A)14.8/14.2(50/60Hz・200V)、13.4(60Hz・220V)モーター容量(kW)3.7電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc1使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)55/35常用排気圧力(kPa以下)20/50吸込口径Rc1ポンプの種類ドライ
オリオン ドライポンプ オリオン機械オリオン ドライポンプオリオン機械
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44タイプブロワ寸法H(mm)273電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC寸法D(mm)276寸法X(mm)242寸法W(mm)646寸法M(mm)420寸法N(mm)470寸法J(mm)222寸法V(mm)220モーター容量(kW)1.5駆動方式セパレート電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用排気圧力(kPa以下)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
真空機器