絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(2,188)
  • PISCO(ピスコ)(968)
  • コンバム(旧:妙徳)(242)
  • Festo(170)
  • コスモ・テック(107)
  • ULVAC(アルバック)(87)
  • コガネイ(84)
  • CKD(80)
  • オリオン機械(77)
  • コンサス(71)
  • EDWARDS(70)
  • 佐藤真空(68)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(67)
  • Transair(58)
  • ミラプロ(27)
  • エスコ(22)
  • VMECA(22)
  • フロパーサル(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換フランジ NW-RCシリーズ アズワン変換フランジ NW-RCシリーズアズワン
6,640税込7,304
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ノズル NXRシリーズ アズワンノズル NXRシリーズアズワン
2,590税込2,849
1個
当日出荷
真空トラップ(樹脂) アズワン真空トラップ(樹脂)アズワン
5,490税込6,039
1個
当日出荷
ガラス製トラップと違い丈夫な樹脂製真空トラップです。
NW変換ニップル テーパー型 chシリーズ アズワンNW変換ニップル テーパー型 chシリーズアズワン
3,980税込4,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS304C40
変換フランジ NW-ICFシリーズ アズワン変換フランジ NW-ICFシリーズアズワン
9,620税込10,582
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
真空ポンプ洗浄剤 ゴールドフラッシュ アズワン真空ポンプ洗浄剤 ゴールドフラッシュアズワン
10,400税込11,440
1個
当日出荷
ポンプ内の不溶性微粒子(錆・スラッジなど)を流出しやすくするために流動性を調整した洗浄剤です。真空ポンプ内の洗浄を行うことで真空ポンプの寿命を延ばす効果があります。
アズワン品番3-9090-01
ニードルバルブユニット(真空調整用) アズワンニードルバルブユニット(真空調整用)アズワン
17,900税込19,690
1個
当日出荷
真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。 真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。 減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
アズワン品番1-4243-01材質ポリアミド・真鍮(バルブ)接続口径(Φmm)8
NW SUSクランプ cpシリーズ アズワンNW SUSクランプ cpシリーズアズワン
6,420税込7,062
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS304
縮小変換用ピース RPシリーズ アズワン縮小変換用ピース RPシリーズアズワン
7,790税込8,569
1個
当日出荷から翌々日出荷
変換フランジ ゼロレングス アズワン変換フランジ ゼロレングスアズワン
5,390税込5,929
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
真空ポンプ用架台 アズワン真空ポンプ用架台アズワン
26,200税込28,820
1個
翌々日出荷
天板には10mm厚のスポンジゴムを貼り付け、振動による騒音を低レベルに抑えます。 実験台の足元付近に収納できるコンパクトサイズです。
幅(mm)550寸法(mm)550×250×303高さ(mm)303材質(本体)スチール鋼板メラミン樹脂焼付塗装奥行(mm)250キャスターΦ40mmPA(ナイロン)製(ストッパー付)材質(スポンジ)CRスポンジゴムアズワン品番1-5871-01
オイルレス吸引ポンプ アズワンオイルレス吸引ポンプアズワン
57,300税込63,030
1台
翌々日出荷
付属品トラップ・レギュレーター幅(mm)268質量(kg)4.1kgサイズ268×135×204mm高さ(mm)204奥行(mm)135電圧(V)100コンセント形状3P(変換プラグ無し)コード長さ(m)1.7排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23到達圧力(kPa)12到達真空度(kPa)10.6接続口径(Φmm)8アズワン品番1-6685-31騒音値(dB)(50/60Hz)50吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18/21
ドライ真空ポンプ アズワンドライ真空ポンプアズワン
94,500税込103,950
1個
翌々日出荷
オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。
高さ(mm)210奥行(mm)130電圧(V)100電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24吐出口径Φ8mm騒音値(dB)(50/60Hz)50吸込口径Φ8mmポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
真空ポンプ アズワン真空ポンプアズワン
1,570税込1,727
1個
翌々日出荷
真空ポンプ用カート アズワン真空ポンプ用カートアズワン
12,600税込13,860
1個
当日出荷
アズワン品番1-1624-01
固定ブランクフランジ ICFシリーズ アズワン固定ブランクフランジ ICFシリーズアズワン
3,930税込4,323特価
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
油回転真空ポンプ アズワン油回転真空ポンプアズワン
2,090税込2,299
1個
翌々日出荷
エコノミー油回転真空ポンプ アズワンエコノミー油回転真空ポンプアズワン
22,800税込25,080
1個
当日出荷から翌々日出荷
高さ(mm)216奥行(mm)119電圧(V)100吸込口径6ポンプの種類油回転
油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズアズワン
187,000税込205,700
1台
翌々日出荷
耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
仕様吸気口・排気口:KF16付属品KF16フープ216×2(取り付け済)、KF16センターレスト316×2(取り付け済)寸法(mm)310×115×166質量(kg)約10タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)40/48(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40アズワン品番4-6133-01オイル量(L)0.3
真空ポンプ アズワン真空ポンプアズワン
1,490税込1,639
1個
翌々日出荷
AVRI用チューブジョイント アズワンAVRI用チューブジョイントアズワン
3,560税込3,916
1個
翌々日出荷
ステンレス真空トラップ アズワンステンレス真空トラップアズワン
17,700税込19,470
1個
当日出荷から翌々日出荷
油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズアズワン
227,000税込249,700
1台
翌々日出荷
耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
仕様吸気口・排気口:KF25付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)寸法(mm)414×152×235質量(kg)約15タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40オイル量(L)0.75
油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズ アズワン油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズアズワン
137,000税込150,700
1個
翌々日出荷
ガスバラスト弁が付属していますので、オイルの凝縮性ガスによるコンタミネーションを防ぐことができます。電源の動作に対応した逆流防止電磁弁ににより、電源off時における真空ポンプ油の逆流を防止します。耐久性を重視し、理化学実験、真空設備への使用に適しています。オプションでオイルミストトラップを付属することができます。
仕様吸気口:KF25幅(mm)460高さ(mm)230奥行(mm)144電圧(V)100到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10排気口KF25吐出口径KF25騒音値(dB)(50/60Hz)56以下オイル量(L)0.6~1吸込口径KF25
静音オイルレスエアコンプレッサー アズワン静音オイルレスエアコンプレッサーアズワン
115,000税込126,500
1個
当日出荷
オイルフリーのため、クリーンなエアーを供給できます。キャスターとハンドルが付いており、容易に移動できます。
付属品ゲージ幅(mm)800接続口径PT1/4質量(kg)35高さ(mm)900奥行(mm)450外形寸法(mm)800×450×900電圧(V)100タンク容量(L)36排気速度(50/60Hz)(L/min)137/153最高圧力(MPa)0.68モーター出力(W)750モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1720(50/60Hz)アズワン品番3-8601-11吐出量(L/min)(50/60Hz)排気:137/153騒音値(dB)(50/60Hz)66/68到達真空度(MPa)0.68
真空コントローラー アズワン真空コントローラーアズワン
174,000税込191,400
1個
12日以内出荷
密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
アズワン品番4-798-01
ショートフランジ CPシリーズ アズワンショートフランジ CPシリーズアズワン
1,990税込2,189
1個
翌々日出荷
センタリングリング CRシリーズ アズワンセンタリングリング CRシリーズアズワン
3,690税込4,059
1個
12日以内出荷
油回転真空ポンプ アズワン油回転真空ポンプアズワン
2,390税込2,629
1個
翌々日出荷
AVRD用チューブジョイント アズワンAVRD用チューブジョイントアズワン
5,890税込6,479
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
真空ポンプユニット アズワン真空ポンプユニットアズワン
60,700税込66,770
1個
翌々日出荷
幅(mm)230高さ(mm)130奥行(mm)180電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)6650排気速度(50/60Hz)(L/min)6/7到達真空度(kPa)6.65吐出口径Φ8mmホースニップルアズワン品番3-1476-01吸込口径Φ8mmホースニップルポンプの種類ドライ
ニードルバルブユニット 真空調整用 PSRシリーズ アズワンニードルバルブユニット 真空調整用 PSRシリーズアズワン
17,900税込19,690
1個
翌々日出荷
真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
接続口径(Φmm)Φ14アズワン品番1-4243-02材質(バルブ)黄銅
真空機器