絞り込み
ブランド
  • 芝浦エレテック
  • SMC(2,187)
  • PISCO(ピスコ)(977)
  • コンバム(旧:妙徳)(242)
  • Festo(170)
  • コスモ・テック(107)
  • ULVAC(アルバック)(86)
  • コガネイ(82)
  • CKD(80)
  • オリオン機械(78)
  • EDWARDS(70)
  • コンサス(70)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(66)
  • 佐藤真空(64)
  • Transair(55)
  • アズワン(31)
  • ミラプロ(27)
  • VMECA(22)
  • 日東工器(20)
  • フロパーサル(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストンポンプ 機器組込み型 芝浦エレテックピストンポンプ 機器組込み型芝浦エレテック
56,980税込62,678
1個
33日以内出荷
オイルレスのため周囲環境の油汚染がなく、特殊材質を使用しているためクリーンです。小型・軽量・低騒音です。
種別1段式幅(mm)105寸法(mm)105×148×105質量(kg)2.8高さ(mm)105奥行(mm)148電圧(V)100排気速度(50/60Hz)(L/min)コンプレッサ性能:8/12、真空ポンプ性能:10/12到達圧力(kPa)13到達真空度(kPa)13最大使用圧力(MPa)0.9アズワン品番3-659-01吸入流量(L/min)50Hz/60Hz【真空ポンプ】10/12吐出流量(L/min)50Hz/60Hz8/12
真空ポンプ/コンプレッサ兼用ピストンポンプ PSLシリーズ 芝浦エレテック真空ポンプ/コンプレッサ兼用ピストンポンプ PSLシリーズ芝浦エレテック
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
クリーンなポンプ。オイルレスのため周囲環境を油汚染せず、また、特殊材質を使用しているためクリーンです。 小型・軽量・低騒音。PSLシリーズは揺動ピストン式オイルレスシリーズなので、小型・軽量・低騒音と三拍子揃ったピストンポンプです。 メンテナンスフリー。ポンプ摺動部に特殊素材を使用しているため、長期のメンテナンスフリーが実現しました。 多彩な使い分け。コンプレッサーとバキューム兼用で、コンビネーションとしても利用できます。二段引きの真空ポンプとしてさらに高真空が得られます。
モーター単相100V(50Hz/60Hz)、コンデンサ運転型単相誘導電動機(E種絶縁)
真空機器