絞り込み
シール長さ(mm)
- 200(2)
- 350(1)
シール幅(mm)
- 1.6(1)
- 5(2)
ブランド
- HAKKO(白光)
- 富士インパルス(9)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(8)
- SURE(石崎電機製作所)(6)
- アルミス(3)
- ナビス(アズワン)(3)
- エスコ(2)
- オルディ(2)
- ユアファミリ(2)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 三商(1)
- 朝日産業(1)
「シール長さ(mm)」から絞り込む
200(2)
350(1)

卓上シーラー FV802-01
HAKKO(白光)(4件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2その他出荷時は溶着用でセットされています。トラスコ品番293-9215質量(kg)約2.7(コード除)電源(V)AC100消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶着、溶断アズワン品番6-646-02適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)商品タイプ本体
卓上シーラー FV801-01
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚トラスコ品番324-2803質量(kg)約8(除コード)周波数(Hz)50/60消費電力(W)800外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着電源(AC V)100アズワン品番6-646-03適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5)商品タイプ本体
卓上シーラー
HAKKO(白光)¥30,980税込¥34,0781個3日以内出荷加熱時間の調整ツマミを設定して袋の口を合わせ、ハンドルを押し下げるだけで、簡単に袋の溶着・溶断ができます。 溶着・溶断の切替えは付属のヒーターを交換するだけです。付属品溶接用ヒーター×2本、溶断用ヒーター×2、PTFEテープ×2枚、粘着テープ×2枚寸法(mm)80×330×200質量(kg)2.7消費電力(W)260電源AC100V・50/60Hz機能溶着、溶断適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚)
卓上シーラー FV803-01
HAKKO(白光)¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷●厚手の袋に対応。滅菌バッグ、アルミ袋、ガゼット袋などの厚い素材も一回で確実にシールできます。袋の総厚で0.4mmまで可能。●簡単な操作。袋の材質、厚みに応じて加熱調整ツマミを適正な位置に合わせます。ハンドルを押し下げて数秒でシールにできます。●仕上がりが綺麗。一目で判るランプ搭載。ランプの色が、加熱(赤色)→冷却(緑色)→完了(消灯)に変わります。オプションのシールガイドを取り付ければ、真っ直ぐシールできます。誰が作業しても仕上がりのバラツキがおきません。●ロール状のフィルムにも対応。オプションのカッター組品を取り付ければ、ロール状のフィルムをお好みの長さにカットしてシールできます。●作業環境に応じて。電源コードの取り回しを左右後3ヶ所変更できます。置き場所に合わせて設置できます。トラスコ品番356-5041セット内容本体(FV-803)×1台、交換用ヒーター(溶着用)×1個、BOXドライバー×1本質量(kg)約4.3(除コード)電源(V)AC100消費電力(W)500対応材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ蒸着、不戦織布など(接着面に金属が使用されている素材はシールできません。)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×400×250シール長さ(mm)200シール幅(mm)5機能溶着適合厚さ(mm)0.4
ハッコーSEALER 100V-260W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷トラスコ品番868-2369セット内容溶断用ヒーター(2本)、PTFEテープ(2本)、粘着テープ(2枚)、マイカテープ(2枚)質量(kg)3.8アズワン品番1-7921-02