卓上シーラー :「卓上」の検索結果
卓上シーラーとは、ポリ袋などのシーリングが簡便にできる卓上タイプの溶着・溶断機器。シーリングしたい袋などをセットした後は簡単な動作で圧着が加えられて美しくシールできます。シーリングのタイプは溶着、溶断など用途・目的によって豊富です。アルミラミネートの袋などをシーリングする場合は、上下にヒーターがあるタイプが適しています。シーラーに搭載されているヒーターやフッ素樹脂は一定期間で交換する必要がある消耗品のため、適宜交換が必要です。
関連キーワード
商品豆知識
「シール長さ(mm)」から絞り込む
200(5)
300(2)
350(2)
400(2)
アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
材質アルミダイキャスト
厚さ(mm)最大0.4以下
質量(kg)2.9
タイプ溶着
消費電力(W)600
電源100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×150
シール長さ(mm)最大200
シール幅(mm)10
アズワン品番64-2205-67
1台
¥18,700
税込¥20,570
翌々日出荷
溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)1.6
機能溶断
アズワン品番65-2113-59
1セット
¥36,800
税込¥40,480
当日出荷
ヒーターを変えれば溶断もできます。厚手の袋がシールできます。カッター機能付。
エスコ品番EA305XB
質量(kg)8
電源(V)100
消費電力(W)800
シール長さ(mm)350
シール幅(mm)5
機能溶着、溶断
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350
1個
¥95,300
税込¥104,830
翌日出荷
1台で溶着と溶断が行えます。
エスコ品番EA305XA
質量(kg)2.7
電源(V)100
消費電力(W)260
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)1.6
機能溶着、溶断
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
『袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります
- 卓上シーラー
- スタンドシーラー
- ハンディーシーラー
- 超音波ホッチキス
- シーラー用オプション・補修部品
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。