安全保護具・作業服・安全靴 :「クールネック」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
タイプ保冷剤入タイプ
材質(本体)ポリエステル
質量(g)(本体)約15、(保冷剤)約140
寸法(横×縦)(mm)(本体)約600×60、(保冷剤)約360×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として
材質表素材:TPU、中材:PCM
サイズフリー
質量(g)約360
タイプ保冷剤入
種類ネッククーラー
内径(Φmm)約130
外径(Φmm)約195
適合サイズ首周り41cmまで
融点(℃)約22
固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40
使用時間(時間)約3~4時間
天然竹糸素材の水に浸して使うネックバンドです。
内容物に特殊な高吸水、高吸温繊維を使い、レーヨン素材で覆った構造になっています。
水分が気化する吸熱作用で熱を奪い、皮膚の温度上昇を抑えます。
ひんやりとした冷却効果が長時間持続し繰り返し使えます。
水に2~3分ほど浸した後、水がしたたり落ちない程度に軽く絞ってお使いください。
首や手足に巻いて面ファスナーで留めるタイプになります。
用途首や手足用
材質(カバー)レーヨン(竹由来)、(内容物)指定外繊維
寸法(幅W×長さL)(mm)約60×520
急激な温度変化から宇宙飛行士を守るために開発されたPCM物質を使用し、冷たすぎず、場所を選ばず手軽に繰返し使用できます。28℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます、着けたときに心地よい28℃をキープ。冷えすぎず、デリケートな肌にも安心です。急激な温度変化による結露もおきないので、服も濡らさず快適です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。一度凍ると約2時間ほど首回りヒンヤリ。電気不要で経済的な熱中対策商品です。
用途首回りを冷やす熱中対策用として
材質表素材:TPU、中材:PCM
直径(Φmm)約20
タイプ保冷剤入
種類ネッククーラー
融点(℃)約28
固着時間(分)冷凍庫:約5、冷蔵庫:約20、冷水:約15
使用時間(時間)約2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。