安全保護具・作業服・安全靴 :「接触冷感素材」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
吸うとブロック、吐くとオープンするエアベンチレーター搭載マスク。
接触冷感でさらりとした素材なので夏場でも快適な着け心地。
フィット感が高い立体構造で、伸縮性の優れた生地を採用しているため耳が痛くなりにくいです。
水洗い可能なので、清潔感を保ち繰返し使用できます。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
材質(本体)ポリエステル95%、スパンデックス5%、(換気口)アクリル、シリコン
入数(枚)1
機能接触冷感
ひもタイプ耳かけ
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として
材質表素材:TPU、中材:PCM
サイズフリー
質量(g)約360
タイプ保冷剤入
種類ネッククーラー
内径(Φmm)約130
外径(Φmm)約195
適合サイズ首周り41cmまで
融点(℃)約22
固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40
使用時間(時間)約3~4時間
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。