安全保護具・作業服・安全靴 :「紫外線メガネ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。
耐衝撃性に優れています。
眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定
紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001
質量(g)22
仕様防曇レンズ
形状一眼型
機能UVカット、耐衝撃性
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
通気孔がない密閉タイプで、透明性に優れています。
めがね併用可。
紫外線99.9%カット。
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
メガネの上からでも使用可能。紫外線を遮光
用途屋外などの輝度の高い作業に
仕様耐衝撃性、メガネ併用
機能メガネ併用可、紫外線カット
形状一眼型
レンズ色ミラーコート
レンズPC樹脂一体成形
質量(g)44
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
用途ガス溶接にアーク溶接の下めがねに溶接周辺作業者に紫外線対策に。
材質レンズ:ポリカーボネート
長さ(mm)130
幅(mm)160
高さ(mm)49
レンズ色グリーン
フレーム色ブラック
加工防傷加工
テンプル色ブラック
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。
広域視界の頑丈アイピース
上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。
通気孔がないやわらかいクッション
幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
スライド式のアイピース固定装置
フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。
用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに
材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー
形状ゴーグル型
質量(g)84
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97
機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可
材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P
色(フレーム)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。