絞り込み
ブランド
- ミルウォーキーツール
- モノタロウ(213)
- フェリック(2,888)
- サンエス(2,009)
- TRUSCO(1,127)
- 自重堂(1,110)
- ミドリ安全(982)
- エスコ(928)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(921)
- ジーベック(841)
- コーコス信岡(826)
- セブンユニフォーム(666)
- アルベ(チトセ)(662)
- クロダルマ(637)
- ボンマックス(615)
- おたふく手袋(582)
- SK11(573)
- 住商モンブラン(539)
- FUKUTOKU(福徳産業)(479)
- ツヨロン(藤井電工)(451)
- bigborn(ビッグボーン)(448)
- ブランドをもっと見る

セーフティオーバーグラス クリア
ミルウォーキーツール¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ソフトなTPRゴム製テンプルアームで一日中快適。標準的な度付き眼鏡の上にフィット。外側に傷防止、内側にくもり止め加工。落下する破片に対するクラス最高峰の保護。221メートル毎秒の飛来物からの保護
セーフティゴーグル 小型 通気孔あり クリア
ミルウォーキーツール¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷調整可能なストラップと柔らかいゴム製ガスケットで一日中快適。狭い空間での作業に最適な小型サイズ。外側に傷防止、内側にくもり止め加工。D3/D4等級の飛沫および粉塵保護。221メートル毎秒の飛来物からの保護
耐切創レベル1 冷感アームカバー 40cm
ミルウォーキーツール¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷耐切創レベル1、EN 388:2016。熱中症対策+擦り傷対策で夏季での日常の安全対策。30秒ほど水に浸して絞って冷感をアクティベート。2時間ほど継続の冷感も繰り返し使える。UPF 50+ の紫外線防護:乾いた状態でも日焼け対策。耐切創レベル1で軽い擦り傷や切り傷から腕を護る。洗濯可能。伸縮性に優れた生地のワンサイズ展開。15ゲージの編地寸法(cm)40
セーフティゴーグル 通気孔あり クリア
ミルウォーキーツール¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷調整可能なストラップと柔らかいゴム製ガスケットで一日中快適。トーリックレンズにより広い視野を確保。外側に傷防止、内側にくもり止め加工。D3/D4等級の飛沫および粉塵保護。221メートル毎秒の飛来物からの保護
チェーンソー用防護グローブ Mサイズ
ミルウォーキーツール¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷EN ISO 11393 - クラス1:20m/s。タイプ1:左手と右手を防護。デザインA:指以外の手の甲を防護。丈夫なTPU素材で手のひら、指先、親指から人差し指の間を補強し、耐久性を向上。やわらかいやぎ革と甲部の高い通気性により快適な着用。手首サポートを備えた面ファスナーにより、快適性かつグローブのフィット性を向上。SMARTSWIPE(TM)を人差し指甲側に搭載し、グローブをしたままタッチパネルを操作可能サイズM
防振グローブ 耐切創カットレベル4 Mサイズ
ミルウォーキーツール¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷EN388 カットレベルD(ANSI/ISEA 105 カットレベル4相当)。ニトリル背抜きコーティング。手のひらのフォームパッドにより、振動する工具の使用時に快適。18ゲージ素材を使用し、手の操作性(柔軟性)を向上。ナックル保護:手の甲のパッドにより指関節部分を保護。親指と指の間に補強されたニトリルコーティングを施し、耐久性を向上。SMARTSWIPE(TM)対応の手のひらおよび指先で、手袋を外さずにタッチスクリーン操作が可能。欧州規格の耐切創保護認証取得:EN ISO 21420、EN388:2016(4X42D)、EN 407(X1XXXX)、UKCA。おすすめ用途:コンクリート掘削、研削、研磨、切断 または、DIY、石工、解体、農業など。防振+耐切創のダブルプロテクションサイズMサイズ(cm)(手囲い)23-24
防振グローブ 耐切創カットレベル4 Lサイズ
ミルウォーキーツール¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷EN388 カットレベルD(ANSI/ISEA 105 カットレベル4相当)。ニトリル背抜きコーティング。手のひらのフォームパッドにより、振動する工具の使用時に快適。18ゲージ素材を使用し、手の操作性(柔軟性)を向上。ナックル保護:手の甲のパッドにより指関節部分を保護。親指と指の間に補強されたニトリルコーティングを施し、耐久性を向上。SMARTSWIPE(TM)対応の手のひらおよび指先で、手袋を外さずにタッチスクリーン操作が可能。欧州規格の耐切創保護認証取得:EN ISO 21420、EN388:2016(4X42D)、EN 407(X1XXXX)、UKCA。おすすめ用途:コンクリート掘削、研削、研磨、切断 または、DIY、石工、解体、農業など。防振+耐切創のダブルプロテクションサイズLサイズ(cm)(手囲い)25-26
一眼型セーフティーグラス?クリア
ミルウォーキーツール¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷曇り止めコーティング。長時間でも快適なテンプルアーム?。安全規格、ANSI/ISEA Z87.1 (+) - 2020。ノーズパッド取り外し可能 (別売りはありません)?。一眼型の広視野レンズ?。防キズコーティング付属品マイクロファイバー巾着
一眼型セーフティーグラス スモーク
ミルウォーキーツール¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷曇り止めコーティング。長時間でも快適なテンプルアーム?。安全規格、ANSI/ISEA Z87.1 (+) - 2020。ノーズパッド取り外し可能 (別売りはありません)?。一眼型の広視野レンズ?。防キズコーティング付属品マイクロファイバー巾着
防振グローブ Mサイズ
ミルウォーキーツール¥4,980税込¥5,4781台5日以内出荷手のひらと指先への防振機能。手のひらの切り込みにより手の可動域が広がり快適性と高い操作性を実現。SMARTSWIPE(TM) 作業中のスクリーンスワイプ対応。擦れやすい箇所への補強により長時間使用に耐える仕様。手首のフィット感を増すことでより快適&安全に使用。汗による不快感を抑える抜群の通気性手囲い(cm)23-24
セーフティゴーグル 通気孔なし クリア
ミルウォーキーツール¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷調整可能なストラップと柔らかいゴム製ガスケットで一日中快適。トーリックレンズにより広い視野を確保。外側に傷防止、内側にくもり止め加工。D3/D4/D5等級の飛沫および細塵保護。221メートル毎秒の飛来物からの保護
チェーンソー用防護グローブ Lサイズ
ミルウォーキーツール¥9,998税込¥10,9981個欠品中EN ISO 11393 - クラス1:20m/s。タイプ1:左手と右手を防護。デザインA:指以外の手の甲を防護。丈夫なTPU素材で手のひら、指先、親指から人差し指の間を補強し、耐久性を向上。やわらかいやぎ革と甲部の高い通気性により快適な着用。手首サポートを備えた面ファスナーにより、快適性かつグローブのフィット性を向上。SMARTSWIPE(TM)を人差し指甲側に搭載し、グローブをしたままタッチパネルを操作可能サイズL