ユニワールド
G-BOOST ウォームフレックス
防風&内側フリースで暖かく、手の平はシリコンすべり止めがついており、グリップ力を発揮
用途
荷役作業・建築・農作業・アウトドア・スポーツ
材質
【本体】ポリエステル・ポリウレタン【すべり止め】シリコンゴム
内容量
1双
全6種類を絞り込む
サイズ
L
LL
M
色
ネイビー
ブラック
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03946892
GB-5003
ネイビー
LL
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
03946901
GB-5003
ネイビー
M
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
03946919
GB-5003
ブラック
M
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
03946946
GB-5003
ブラック
L
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
03946962
GB-5003
ブラック
LL
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
03946971
GB-5003
ネイビー
L
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください