安全保護具・作業服・安全靴 :「形状記憶」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ【ウェア(G-4049):裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度 耐久性の高いリップストップ素材 シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様 収納式のランヤードフック・背中ランヤード取付口装備のフルハーネス対応 首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き(ペルチェなしで空調ウェアのみの使用も可能) 背中と両脇の計3箇所に保冷剤ポケット付き 衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り 右胸には見る角度により色が変化するオーロラロゴプリント入り 背中には視認性をキープする反射素材入り 腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止するループ付き 胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能】、【ファン(GF-856):送風量は毎秒約47L 対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働 スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)】、【ペルチェ(GP-854):GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット 瞬時に最大-20度の表面温度冷却 簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現 最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供】【モバイルバッテリー(GB-852):大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー PSE適合 夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能 外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能 電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)】
用途現場作業全般 DIY スポーツ観戦 農作業 ガーデニング 混率(%)【ベスト(G-4049)】表地:ポリエステル100、配色:ナイロン100 生産国ベスト(G-4049):中国、ペルチェ(GP-854):中国、ファン(GF-856):中国、バッテリー(GB-852):中国 素材ベスト(G-4049):リップストップ(裏アルミコーティング)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ【ウェア(G-4040):裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度 耐久性の高いリップストップ素材 シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様 収納式のランヤードフック・背中ランヤード取付口装備のフルハーネス対応 首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き(ペルチェなしで空調ウェアのみの使用も可能) 背中と両脇の計3箇所に保冷剤ポケット付き 衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り 右胸には見る角度により色が変化するオーロラロゴプリント入り 背中には視認性をキープする反射素材入り 腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止するループ付き 胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能 左袖マルチポケット付き】、【ファン(GF-856):送風量は毎秒約47L 対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働 スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)】、【ペルチェ(GP-854):GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット 瞬時に最大-20度の表面温度冷却 簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現 最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供】【モバイルバッテリー(GB-852):大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー PSE適合 夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能 外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能 電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)】
用途現場作業全般 DIY スポーツ観戦 農作業 ガーデニング 混率(%)【半袖ブルゾン(G-4040)】表地:ポリエステル100、配色:ナイロン100 生産国半袖ブルゾン(G-4040):中国、ペルチェ(GP-854):中国、ファン(GF-856):中国、バッテリー(GB-852):中国 素材半袖ブルゾン(G-4040):リップストップ(裏アルミコーティング)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)