4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墜落制止用器具の規格:新規格品 巻取式墜落制止用ストラップ+巻取式補助ロープ ダブルフックで掛け替え時の無胴綱状態をなくす 巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替 ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
用途ダブルフックの胴ベルト型墜落制止用器具 材質バックル:アルミ、墜落制止用ストラップ・補助ロープ:アラミド芯入りテトロン、巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金 長さ(mm)約1660(ストラップ収納時:約560)、約1150(ストラップ収納時:約420)、約1200(胴ベルト) 幅(mm)17、50(胴ベルト) 質量(g)1750 フック口開き(mm)50 フックNo.56H(U字つり防止コブ付)、No.56A(軽量タイプ) 関連資料(1.14MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤード
墜落制止用器具の規格 新規格品。コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる。伸縮式ランヤード(1100~1600mm)。1ロックフック。ショックアブソーバ。フックより戻し
用途伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード ランヤード(長さ)(mm)1100~1600 材質伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ツールストラップ
高所作業での工具の落下や、紛失を防止。便利な二重環付。スチールワイヤー入で、柔軟性・伸縮性に優れる
使用方法ツールストラップの一方のフックに工具を取り付け、 もう一方のフックを墜落制止用器具のD環などにつなぎます。付属の二重環は、必要に応じてフックと工具をつなぐ際にお使いください。 材質二重環:ステンレス、コード:ナイロン・鉄 質量(g)64 本体寸法(mm)1200×20×10 耐荷重N(kgf)9.8(1) 関連資料(3.8MB) 材質(カラビナ)亜鉛合金
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ツールストラップ(伸縮ベルト)
高所作業での工具の落下や、紛失を防止。便利な二重環付。布製で柔らかく、絡みにくい
使用方法ツールストラップの一方のフックに工具を取り付け、 もう一方のフックを墜落制止用器具のD環などにつなぎます。付属の二重環は、必要に応じてフックと工具をつなぐ際にお使いください。 材質二重環:ステンレス、コード:ナイロン 質量(g)90 本体寸法(mm)1370×20×10 耐荷重N(kgf)9.8(1) 関連資料(3.8MB) 材質(カラビナ)亜鉛合金
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷