44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS 動画あり
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に 質量(g)15 耐荷重(N)24.5166 最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H01086 落下防止用手首アンカーストラップ GRIPPS 動画あり
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。ベルクロでユーザーの腕のサイズに合わせて直径を調整できます。手すりなどにも取り付け可能です。軽量で曲げやすく高寿命です。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。工業用グレードのベルクロで、ほこり、グリース、汚れを寄せ付けません。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に 質量(g)35 耐荷重(N)24.5166 最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
2,798 税込3,078
翌日出荷

ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) GRIPPS 動画あり
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 耐切創性A5 最大荷重(kg)2.3(Dリング)
1双(1双)
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり 【手首】黄色 サイズM 質量(g)265 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
4,298 税込4,728
翌日出荷

本品は首周りに合うように簡単調整が可能です。またスライドして使用するグリップスのシリーズと相性がよく、サングラスや眼鏡、セーフティアイウェアに装着可能です。定格荷重で使用可能です。高品質なPUで加工されたワイヤーストラップ付属です。長さを自在に調整できます。
用途保護メガネの落下防止に 長さ(mm)【閉じた長さ】230 耐荷重(N)0.980665 最大荷重(kg)0.22
1個(1個)
1,698 税込1,868
翌日出荷

H01006-5 落下防止用ツールキャッチ GRIPPS 動画あり
溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。
用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター 長さ(mm)90 幅(mm)25 寸法(mm)25×90 質量(g)220 耐荷重(N)24.5166 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)2.5
1セット(5本)
5,598 税込6,158
翌日出荷

H01005-5 落下防止用ツールキャッチ GRIPPS 動画あり
溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。
用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター 長さ(mm)12 幅(mm)12 寸法(mm)12×55 質量(g)120 耐荷重(N)9.80665 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)1
1セット(5本)
4,798 税込5,278
8日以内出荷

H01030-5 ネジロックケーブル GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
幅(mm)3 寸法(mm)3×120 質量(g)55 耐荷重(N)9.80665 最大荷重(kg)1
1セット(5本)
6,498 税込7,148
翌日出荷

大型のツールや機器の高所に固定。長さが1.8mで大型のツールや機器を高所に固定するのに最適です。強度が高く、軽量で使い勝手に優れています。デュアルアクションのカラビナ付きです。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。
用途ツールの落下防止に 質量(g)185 長さ(m)【ストラップ】最大1.8 耐荷重(N)155.926 最大荷重(kg)15.9
1本(1本)
10,980 税込12,078
翌日出荷

H01073 落下防止用バンジーツールストラップ (スイベル付きカラビナ) GRIPPS 動画あり
ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られたトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
用途ツールの落下防止に 長さ(m)【ストラップ】最大1.3 長さ(cm)90 耐荷重(N)68.6466 最大荷重(kg)7
1本(1本)
7,798 税込8,578
翌日出荷

スイベルヘッドに取り付けられたシングルアクションカラビナが全方位の動きを可能にし、もつれや余分な動きを防ぎます。グリップスのグローブやリストバンドとの使用に最適です。ストラップは軽量です。摩擦に強いストラップです。
用途GRIPPSのグローブやリストバンドとの使用に。ツールの落下防止に 質量(g)75 耐荷重(N)24.5166 ストラップ長さ(cm)最大25 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
2,798 税込3,078
翌日出荷

本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。ケブラー素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。
用途小型ツールの落下防止に 長さ(m)最大:1.2 耐荷重(N)6.86466 最大荷重(kg)0.7
1個(1個)
8,398 税込9,238
翌日出荷

本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。スチール素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。
用途小型ツールの落下防止に 長さ(m)最大:1.2 耐荷重(N)6.86466 最大荷重(kg)0.7
1個(1個)
6,998 税込7,698
翌日出荷

H01057 落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム) GRIPPS 動画あり
重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大16kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。
用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用 耐荷重(N)156.906 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)16
1本(1本)
5,598 税込6,158
翌日出荷

H01085-S 落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS 動画あり
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に サイズS 質量(g)15 耐荷重(N)24.5166 最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
1,598 税込1,758
翌日出荷

H01041-5 グリップロックケーブル GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)150 幅(mm)3 寸法(mm)3×150 質量(g)550 耐荷重(N)9.80665 最大荷重(kg)1
1セット(5本)
11,980 税込13,178
翌日出荷

H01021-5 落下防止用スイベル付きツールキャッチ GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
材質ポリエステル 質量(g)40 長さ(cm)13 耐荷重(N)24.5166 最大荷重(kg)2.5
1セット(5本)
9,598 税込10,558
翌日出荷

H01040-5 グリップロックケーブル GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)120 幅(mm)3 寸法(mm)3×120 質量(g)550 耐荷重(N)9.80665 最大荷重(kg)1
1セット(5本)
10,980 税込12,078
翌日出荷

S21628-M ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) GRIPPS 動画あり
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり サイズM 質量(g)265 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 耐切創性A5 最大荷重(kg)2.3(Dリング)
1双(1双)
8,198 税込9,018
翌日出荷

ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ GRIPPS 動画あり
軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップに対応できます。
その他【ANSI/ISEA 121-2018】2 材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面) 質量(g)265 入数(双)1 耐荷重(kg)【ストラップ】2.3 機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創 EN規格(EC388:2016)4X42CP
1双(1双)
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり サイズM 質量(g)265 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
2,998 税込3,298
翌日出荷

柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり 質量(g)265 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ GRIPPS 動画あり
軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップで対応できます。
その他【ANSI/ISEA 121-2018】2 材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面) 入数(双)1 耐荷重(kg)【ストラップ】2.3 機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創 耐切創性A3 EN規格(EC388:2016)4X42CP
1双(1双)
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H01074 落下防止用バンジーツールストラップ (トリプルアクションカラビナ) GRIPPS 動画あり
ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られたトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
用途ツールの落下防止に 質量(g)104 長さ(m)【ストラップ】最大1.3 耐荷重(N)68.6466 最大荷重(kg)7
1本(1本)
9,998 税込10,998
翌日出荷

H01033-5 ネジロックケーブル GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)200 幅(mm)4 寸法(mm)4×200 質量(g)55 耐荷重(N)19.6133 最大荷重(kg)2
1セット(5本)
11,980 税込13,178
翌日出荷

足場、手すり、レールを高所に固定。両端に付属するデュアルアクションのカラビナで、現場の足場や手すりを含むさまざまな固定部位に繋げることが可能です。丈夫な耐摩耗性のロープです。高寿命で軽量かつコンパクトです。
用途ツールの落下防止に 長さ(m)【ストラップ】最大1.8 耐荷重(N)361.865 最大荷重(kg)36.9
1本(1本)
21,980 税込24,178
翌日出荷

ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られた2つのトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
用途ツールの落下防止に 長さ(m)【ストラップ】最大1.3 耐荷重(N)68.6466 最大荷重(kg)7
1本(1本)
15,980 税込17,578
欠品中

H01031-5 ネジロックケーブル GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)150 幅(mm)3 寸法(mm)3×150 レッド 質量(g)55 耐荷重(N)9.80665 最大荷重(kg)1
1セット(5本)
7,698 税込8,468
翌日出荷

H01071 落下防止用バンジーツールストラップ (カラビナ) GRIPPS 動画あり
重いツールに取り付けて使用するロープ。大型のデュアルアクションカラビナ、丈夫なポリエステル素材で作られた伸縮自在のロープ、ラバーグリップで視認性の高いテールループを付属しており、工具やそれ以外の箇所にしっかりと固定します。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。
用途ツールの落下防止に 質量(g)190 長さ(m)【ストラップ】最大1.3 長さ(cm)90 耐荷重(N)176.52 最大荷重(kg)18
1本(1本)
13,980 税込15,378
翌日出荷

H01032-5 ネジロックケーブル GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)160 幅(mm)4 寸法(mm)4×160 質量(g)55 耐荷重(N)19.6133 最大荷重(kg)2
1セット(5本)
10,980 税込12,078
翌日出荷

H01061 コイル状非導電ツールストラップ (接着アンカー付き) GRIPPS 動画あり
金属成分は含まれず、電気を使用する環境で小型機器の落下を防止するために最適なアイテムです。シール式のEキャッチで、スマホなどにも取り付けることができます。非導電性です。E-Catchと互換性があります。産業用PUコイルです。
用途通電環境の落下防止に。スマホ、カメラ、ラジオなどの電子デバイスの落下防止に 質量(g)15 ストラップ長さ(cm)最大86 材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン 最大荷重(kg)0.5
1本(1本)
3,198 税込3,518
翌日出荷

H01075 コイル状非導電ヘルメットストラップ GRIPPS 動画あり
金属をまったく含まない本品は、電気の使用を伴う環境での使用に最適です。非導電性です。軽量かつ目立ちにくくなっています。産業用PUコイルです。
用途通電環境のヘルメットの落下防止に 質量(g)15 耐荷重(N)49.0333 ストラップ長さ(cm)最大86 材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン 最大荷重(kg)0.5
1本(1本)
2,398 税込2,638
翌日出荷

コイルはストラップが邪魔にならないよう、よじれのリスクを最小限するよう設計されています。スイベルヘッドに取り付けられた、シングルアクションの軽量なカラビナです。ストラップは短く軽量です。電気を扱う現場での作業に最適です。
用途非導電性で電力を扱う現場での作業に。ツールの落下防止に 質量(g)30 耐荷重(N)9.80665 ストラップ長さ(cm)最大77 材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン 最大荷重(kg)1
1本(1本)
2,998 税込3,298
翌日出荷

ストラップの両端に各1本ずつカラビナが付属しており、グリップスのLockjaw Riggersバッグシリーズといった小型ツールの持ち運びに特化したカバンに最適です。摩擦に強いロープです。高寿命で軽量です。ダブルロックカラビナ付属しています。
用途GRIPPSのツールバッグとの使用に 質量(g)115 耐荷重(N)49.0333 ストラップ長さ(cm)最大170 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)5
1本(1本)
5,398 税込5,938
翌日出荷

ハンマーに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ハンマーにツールベルトを追加して必要なコネクターを作ります。グリップスの自己融着テープとツールキャッチ、グリップシュリンクが付属しています。ハンマーに取り付け後、落下防止ロープH01073と本品とを結びつけることができます。
最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
3,098 税込3,408
翌日出荷

重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大36kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。
用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用 耐荷重(N)353.039 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)32
1本(1本)
7,198 税込7,918
翌日出荷

水平器などに落下防止ストラップを取り付けるコネクターのセットです。水平器の小穴に通してコネクタを作ります。スイベル機構で高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
最大荷重(kg)0.7
1本(1本)
2,898 税込3,188
翌日出荷

ラチェット、スパナなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズを含むツールベルトに、お持ちのラチェットやレンチ等をつなげることにより、コネクタを生み出すことが可能です。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズで使用できます。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
長さ(m)【ストラップ】最大1.3 最大荷重(kg)1
1個(1個)
2,798 税込3,078
翌日出荷

ニッパーなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ニッパーにツールベルトをつなげてコネクタを生み出すことが可能です。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
長さ(m)【ストラップ】最大1.3 最大荷重(kg)1
1本(1本)
4,598 税込5,058
翌日出荷