絞り込み
ブランド
  • GRIPPS
  • モノタロウ(396)
  • エスコ(2,122)
  • ジーベック(1,609)
  • 自重堂(1,199)
  • TRUSCO(1,137)
  • ミドリ安全(822)
  • コーコス信岡(593)
  • SK11(565)
  • アズワン(409)
  • 重松製作所(395)
  • UVEX(ウベックス)(351)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(345)
  • おたふく手袋(341)
  • ツヨロン(藤井電工)(318)
  • 3M(スリーエム)(291)
  • 興研(263)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(249)
  • アルトコーポレーション(245)
  • タジマツール(TJMデザイン)(233)
  • 山本光学(230)
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS

    落下防止用手首ツールストラップ

    GRIPPS
    1,598税込1,758
    1本(1本)
    当日出荷から翌日出荷
    腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
    用途ツールの落下防止に質量(g)15耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
  • 落下防止用安全メガネストラップ GRIPPS

    落下防止用安全メガネストラップ

    GRIPPS
    1,398税込1,538
    1個(1個)
    当日出荷
    本品は首周りに合うように簡単調整が可能です。またスライドして使用するグリップスのシリーズと相性がよく、サングラスや眼鏡、セーフティアイウェアに装着可能です。定格荷重で使用可能です。高品質なPUで加工されたワイヤーストラップ付属です。長さを自在に調整できます。
    用途保護メガネの落下防止に長さ(mm)【閉じた長さ】230耐荷重(N)0.980665最大荷重(kg)0.22
  • 落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS

    落下防止用手首ツールストラップ

    GRIPPS
    1,598税込1,758
    1本(1本)
    翌日出荷
    腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるコネクターを内蔵しています。
    用途ツールの落下防止にサイズS質量(g)15耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
  • ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) GRIPPS

    ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ)

    GRIPPS
    8,198税込9,018
    1双(1双)
    翌日出荷
    再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
    仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5耐切創性A5最大荷重(kg)2.3(Dリング)
  • 落下防止用ツールストラップ (カラビナ) GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ (カラビナ)

    GRIPPS
    9,998税込10,998
    1本(1本)
    翌日出荷
    大型のツールや機器の高所に固定。長さが1.8mで大型のツールや機器を高所に固定するのに最適です。強度が高く、軽量で使い勝手に優れています。デュアルアクションのカラビナ付きです。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。
    用途ツールの落下防止に質量(g)185長さ(m)【ストラップ】最大1.8耐荷重(N)155.926最大荷重(kg)15.9
  • 落下防止用手首アンカーストラップ GRIPPS

    落下防止用手首アンカーストラップ

    GRIPPS
    2,798税込3,078
    1本(1本)
    当日出荷
    腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。ベルクロでユーザーの腕のサイズに合わせて直径を調整できます。手すりなどにも取り付け可能です。軽量で曲げやすく高寿命です。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。工業用グレードのベルクロで、ほこり、グリース、汚れを寄せ付けません。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
    用途ツールの落下防止に質量(g)35耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
  • 落下防止用ツールストラップ (手首用) GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ (手首用)

    GRIPPS
    2,798税込3,078
    1本(1本)
    当日出荷
    スイベルヘッドに取り付けられたシングルアクションカラビナが全方位の動きを可能にし、もつれや余分な動きを防ぎます。グリップスのグローブやリストバンドとの使用に最適です。ストラップは軽量です。摩擦に強いストラップです。
    用途GRIPPSのグローブやリストバンドとの使用に。ツールの落下防止に質量(g)75耐荷重(N)24.5166ストラップ長さ(cm)最大25材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)2.5
  • ツールベルト用ハンマーコネクターセット GRIPPS

    ツールベルト用ハンマーコネクターセット

    GRIPPS
    3,098税込3,408
    1本(1本)
    翌日出荷
    ハンマーに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ハンマーにツールベルトを追加して必要なコネクターを作ります。グリップスの自己融着テープとツールキャッチ、グリップシュリンクが付属しています。ハンマーに取り付け後、落下防止ロープH01073と本品とを結びつけることができます。
    最大荷重(kg)2.5
  • グリップロックケーブル GRIPPS

    グリップロックケーブル

    GRIPPS
    11,980税込13,178
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    既存の吊り穴やスロットを備えた工具に、恒久的なテザリング接続ポイントを作成できます。カラーなし設計により、直径4mmの工具穴にも通すことができます。PUコーティングを施した航空機グレードスチールを採用しています。工具に通して両端を固定するだけで、短時間で取り付けできます。薄型で耐久性のある接続ポイントを提供します。ANSI/ISEA 121-2023に準拠しています。
    用途工具の落下防止用接続ポイントの追加に
  • 落下防止用 保護メガネストラップ GRIPPS

    落下防止用 保護メガネストラップ

    GRIPPS
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    安全メガネ、度付きメガネ、サングラスの落下や紛失を防止します。コードロックで簡単に調整でき、快適で確実なフィット感を実現します。耐久性に優れたナイロン製パラコードを採用しています。シリコンラバー製グリップが、幅広い種類の安全メガネをしっかり保持します。ANSI/ISEA 121-2023に準拠しています。
    用途アイウェアの落下防止に
  • 落下防止用スチールケーブルリール GRIPPS

    落下防止用スチールケーブルリール

    GRIPPS
    6,998税込7,698
    1個(1個)
    翌日出荷
    本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。スチール素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。
    用途小型ツールの落下防止に長さ(m)最大:1.2耐荷重(N)6.86466最大荷重(kg)0.7
  • 落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム) GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム)

    GRIPPS
    5,598税込6,158
    1本(1本)
    翌日出荷
    重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大16kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。
    用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用耐荷重(N)156.906材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)16
  • グリップロックケーブル GRIPPS

    グリップロックケーブル

    GRIPPS
    11,980税込13,178
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    長さ(mm)150幅(mm)3寸法(mm)3×150質量(g)550耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
  • 落下防止用スイベル付きツールキャッチ GRIPPS

    落下防止用スイベル付きツールキャッチ

    GRIPPS
    9,598税込10,558
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    材質ポリエステル質量(g)40長さ(cm)13耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
  • グリップロックケーブル GRIPPS

    グリップロックケーブル

    GRIPPS
    10,980税込12,078
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    長さ(mm)120幅(mm)3寸法(mm)3×120質量(g)550耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
  • ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) GRIPPS

    ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ)

    GRIPPS
    8,198税込9,018
    1双(1双)
    翌日出荷
    再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
    仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格ありサイズM質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5耐切創性A5最大荷重(kg)2.3(Dリング)
  • ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ GRIPPS

    ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ

    GRIPPS
    6,698税込7,368
    1双(1双)
    翌日出荷
    軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップに対応できます。
    その他【ANSI/ISEA 121-2018】2材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面)質量(g)265入数(双)1耐荷重(kg)【ストラップ】2.3機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創EN規格(EC388:2016)4X42CP
  • ツールアンカー付き作業グローブ GRIPPS

    ツールアンカー付き作業グローブ

    GRIPPS
    2,998税込3,298
    1双(1双)
    翌日出荷
    柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
    仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無ありサイズM質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量最大荷重(kg)2.3
  • ツールアンカー付き作業グローブ GRIPPS

    ツールアンカー付き作業グローブ

    GRIPPS
    2,998税込3,298
    1双(1双)
    翌日出荷
    柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
    仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量最大荷重(kg)2.3
  • ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ GRIPPS

    ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ

    GRIPPS
    5,998税込6,598
    1双(1双)
    翌日出荷
    軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップで対応できます。
    その他【ANSI/ISEA 121-2018】2材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面)入数(双)1耐荷重(kg)【ストラップ】2.3機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創耐切創性A3EN規格(EC388:2016)4X42CP
  • ツールアンカー付き作業グローブ (エコ) GRIPPS

    ツールアンカー付き作業グローブ (エコ)

    GRIPPS
    4,298税込4,728
    1双(1双)
    翌日出荷
    再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
    仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり【手首】黄色サイズM質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5最大荷重(kg)2.3
  • ツールアンカー付き作業グローブ (エコ) GRIPPS

    ツールアンカー付き作業グローブ (エコ)

    GRIPPS
    4,298税込4,728
    1双(1双)
    翌日出荷
    再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
    仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5最大荷重(kg)2.3
  • 落下防止用ツールキャッチ GRIPPS

    落下防止用ツールキャッチ

    GRIPPS
    4,998税込5,498
    1セット(5本)
    翌日出荷
    溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。
    用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター長さ(mm)90幅(mm)25寸法(mm)25×90質量(g)220耐荷重(N)24.5166材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)2.5
  • 落下防止用ツールキャッチ GRIPPS

    落下防止用ツールキャッチ

    GRIPPS
    4,798税込5,278
    1セット(5本)
    翌日出荷
    溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。
    用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター長さ(mm)12幅(mm)12寸法(mm)12×55質量(g)120耐荷重(N)9.80665材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)1
  • ネジロックケーブル GRIPPS

    ネジロックケーブル

    GRIPPS
    11,980税込13,178
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    長さ(mm)200幅(mm)4寸法(mm)4×200質量(g)55耐荷重(N)19.6133最大荷重(kg)2
  • 落下防止用ツールストラップ (2カラビナ) GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ (2カラビナ)

    GRIPPS
    21,980税込24,178
    1本(1本)
    翌日出荷
    足場、手すり、レールを高所に固定。両端に付属するデュアルアクションのカラビナで、現場の足場や手すりを含むさまざまな固定部位に繋げることが可能です。丈夫な耐摩耗性のロープです。高寿命で軽量かつコンパクトです。
    用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.8耐荷重(N)361.865最大荷重(kg)36.9
  • 落下防止用ツールストラップ GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ

    GRIPPS
    3,998税込4,398
    1本(1本)
    翌日出荷
    16キロの重さまでの重さのツールに対応するツールコネクターです。ツールのハンドルに素早く、簡単に取り付けできます。接着テープやその他の器具は一切不要です。最大の力を加えても非常に丈夫なデザインです。
    用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター質量(g)55耐荷重(N)156.906材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)16
  • ネジロックケーブル GRIPPS

    ネジロックケーブル

    GRIPPS
    6,498税込7,148
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    幅(mm)3寸法(mm)3×120質量(g)55耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
  • 落下防止用バンジーツールストラップ (2スイベル付きカラビナ) GRIPPS

    落下防止用バンジーツールストラップ (2スイベル付きカラビナ)

    GRIPPS
    15,980税込17,578
    1本(1本)
    翌日出荷
    ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られた2つのトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
    用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.3耐荷重(N)68.6466最大荷重(kg)7
  • ネジロックケーブル GRIPPS

    ネジロックケーブル

    GRIPPS
    7,698税込8,468
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    長さ(mm)150幅(mm)3寸法(mm)3×150レッド質量(g)55耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
  • ネジロックケーブル GRIPPS

    ネジロックケーブル

    GRIPPS
    10,980税込12,078
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    長さ(mm)160幅(mm)4寸法(mm)4×160質量(g)55耐荷重(N)19.6133最大荷重(kg)2
  • コイル状非導電ツールストラップ (接着アンカー付き) GRIPPS

    コイル状非導電ツールストラップ (接着アンカー付き)

    GRIPPS
    2,998税込3,298
    1本(1本)
    翌日出荷
    金属成分は含まれず、電気を使用する環境で小型機器の落下を防止するために最適なアイテムです。シール式のEキャッチで、スマホなどにも取り付けることができます。非導電性です。E-Catchと互換性があります。産業用PUコイルです。
    用途通電環境の落下防止に。スマホ、カメラ、ラジオなどの電子デバイスの落下防止に質量(g)15ストラップ長さ(cm)最大86材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン最大荷重(kg)0.5
  • コイル状非導電ヘルメットストラップ GRIPPS

    コイル状非導電ヘルメットストラップ

    GRIPPS
    2,398税込2,638
    1本(1本)
    翌日出荷
    金属をまったく含まない本品は、電気の使用を伴う環境での使用に最適です。非導電性です。軽量かつ目立ちにくくなっています。産業用PUコイルです。
    用途通電環境のヘルメットの落下防止に質量(g)15耐荷重(N)49.0333ストラップ長さ(cm)最大86材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン最大荷重(kg)0.5
  • 落下防止用ショルダーツールストラップ GRIPPS

    落下防止用ショルダーツールストラップ

    GRIPPS
    5,398税込5,938
    1本(1本)
    翌日出荷
    ストラップの両端に各1本ずつカラビナが付属しており、グリップスのLockjaw Riggersバッグシリーズといった小型ツールの持ち運びに特化したカバンに最適です。摩擦に強いロープです。高寿命で軽量です。ダブルロックカラビナ付属しています。
    用途GRIPPSのツールバッグとの使用に質量(g)115耐荷重(N)49.0333ストラップ長さ(cm)最大170材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)5
  • 落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム) GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム)

    GRIPPS
    6,998税込7,698
    1本(1本)
    翌日出荷
    重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大36kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。
    用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用耐荷重(N)353.039材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)32
  • ツールベルト用足場レンチ/水準器コネクターセット GRIPPS

    ツールベルト用足場レンチ/水準器コネクターセット

    GRIPPS
    2,898税込3,188
    1本(1本)
    翌日出荷
    水平器などに落下防止ストラップを取り付けるコネクターのセットです。水平器の小穴に通してコネクタを作ります。スイベル機構で高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
    最大荷重(kg)0.7
  • ツールベルト用ラチェット/レンチコネクターセット GRIPPS

    ツールベルト用ラチェット/レンチコネクターセット

    GRIPPS
    2,798税込3,078
    1個(1個)
    翌日出荷
    ラチェット、スパナなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズを含むツールベルトに、お持ちのラチェットやレンチ等をつなげることにより、コネクタを生み出すことが可能です。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズで使用できます。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
    長さ(m)【ストラップ】最大1.3最大荷重(kg)1
  • ツールベルト用ニッパーコネクターセット GRIPPS

    ツールベルト用ニッパーコネクターセット

    GRIPPS
    4,598税込5,058
    1本(1本)
    翌日出荷
    ニッパーなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ニッパーにツールベルトをつなげてコネクタを生み出すことが可能です。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
    長さ(m)【ストラップ】最大1.3最大荷重(kg)1
  • ツールベルト用巻尺コネクターセット GRIPPS

    ツールベルト用巻尺コネクターセット

    GRIPPS
    8,398税込9,238
    1本(1本)
    翌日出荷
    メジャーケースと落下防止ストラップのセットです。メジャーを素早く、簡単に取り外し、格納することができますスイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
    用途メジャーの落下防止に最大荷重(kg)0.7
  • ボルト落下防止用バッグ (ベルトループ付き) GRIPPS

    ボルト落下防止用バッグ (ベルトループ付き)

    GRIPPS
    19,980税込21,978
    1個(1個)
    翌日出荷
    自動でバッグの口が閉まる仕組みのため、ナットやボルト、細かい部品類をしっかりと密閉した状態に保ちます。キャンバス素材で油をはじくので掃除がしやすくなっています。耐荷重ベルクロストラップを介してベルト、ハーネス、は手すりに簡単に取り付けられます。メッシュ構造のウィンドウがあり、ポーチ内部を明るく照らします
    用途ボルトやパーツの収納、運搬に幅(cm)24長さ(cm)9高さ(cm)30耐荷重(N)49.0333最大荷重(kg)5