安全保護具・作業服・安全靴 :「粉塵 メガネ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)
トラスコ品番819-0812
質量(g)80
タイプ密閉タイプ
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
フレーム色グレー
テンプル色グレー
レンズ厚さ(mm)2.4
アズワン品番64-4818-69
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
シリコンバンドなので、紐のほつれの心配がなく、異物混入やほこりを嫌う現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。
トラスコ品番699-6037
材質バンド:シリコン
長さ(mm)193.1
幅(mm)85
高さ(mm)84.8
レンズ色クリア
フレーム色グレー
加工防傷:外側、防曇:内側
対応マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、顔あたりソフト:〇
コーティングsupravision excellence
色(バンド)ホワイト
通気孔×
UV遮蔽率(%)UV400
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、防傷加工あり、顔あたりソフト、防曇加工あり
トラスコ品番552-5074
材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)
長さ(mm)240
幅(mm)193.1
高さ(mm)84.8
レンズ色クリア
適合規格EN166規格品・EN170規格品・JIS T8147規格品
フレーム色アンスラサイト
コーティングexcellence
色(バンド)ブルー
レンズ厚さ(mm)2.4
紫外線カット400
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。