安全保護具・作業服・安全靴 :「usb 冷却ファン」の検索結果
首元にペルチェ素子を2個搭載した空調ウェア。首を冷やすことで効率よく体温を下げ、猛暑対策に。ファン付きウェア×ペルチェ素子でさらに涼しく快適に。買ってすぐに使える、バッテリー&ファン搭載のプロユース用 ファン付きウェアベスト フルセット。【ペルチェ搭載】ペルチェプレートを首元に2個搭載。最大(約)-20℃の冷却効果。4段階調整:ゆらぎ、弱、中、強。【エアーベンチ構造】ファンの風が顔に当たる。胸元、首後ろ、脇下から風が吹き抜けるエアーベンチ構造。【紫外線防止加工】裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適です。【モバイルバッテリー搭載】電池使用時間目安(運転時間):(強)約2.5時間、(中)約3.5時間、(弱)約5時間。充電時間:約6時間。バッテリー残量表示あり。【ファン】風量3段切替。お好みの風量に調節可能です。ファンは取り外して掃除ができます。側面に搭載しているため、座った時にファンがあたりません。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
セット内容専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×1個、5Vファン×2個、充電用USBケーブル×1個、ファン用USBスイッチケーブル×1個、ペルチェデバイス(スイッチ付き)
充電時間(時間)約6(別売2Aアダプタ使用時)
充電池電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)10000
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。