絞り込み
ブランド
- MIZO
- モノタロウ(397)
- エスコ(2,159)
- サンエス(1,743)
- ジーベック(1,707)
- 自重堂(1,220)
- TRUSCO(1,137)
- アイトス(1,064)
- ミドリ安全(981)
- コーコス信岡(825)
- クロダルマ(784)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(710)
- Asahicho(旭蝶繊維)(684)
- アルベ(チトセ)(661)
- SK11(567)
- 住商モンブラン(539)
- 桑和(497)
- FUKUTOKU(福徳産業)(479)
- カーシーカシマ(469)
- アズワン(461)
- bigborn(ビッグボーン)(450)
- ブランドをもっと見る

ロープガード
MIZO¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷ロープに巻き付けてセットするタイプの養生具です。素材に綿帆布を採用することで、耐久性に優れ摩擦に対しても強く、2重インナーはロープを完全に包むことが可能で、あらゆる方向のエッジからもロープをしっかりと守ります。材質本体:綿帆布、インナー:綿帆布
ロープガードフラット
MIZO¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷折り畳んでロープにセットするタイプのロープガイドです。巻きつけるタイプのものに比べ、セットしやすく重量も軽くなっています。角に当たる面は帆布が5重で丈夫な造りになっています。材質本体:綿帆布、インナー:綿帆布
サポーター
MIZO¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷ベルト等と組み合わせて使用する作業用バッグです。防水性の強い素材を採用しているので濡れたウエスやタオルなどの収納に適しています。ポケット入り口にナイロンワイヤーが入っているので小物の出し入れが楽です。材質ポリエステルPVC加工
クレーター
MIZO¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷強い生地で作られているので耐久性が高く、内側は防水加工されています。腰ベルトより垂れ下がりにくい2バックル式。スクレーパー用のポケット付きです。材質本体:ナイロン質量(g)94寸法(cm)23×12×7
画板ホルダー
MIZO¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷外壁調査で図面等を挟んだ画板を収納するのに最適なバッグです。開口部の片面には樹脂板が入っており、型崩れせず画板の出し入れがスムーズに行えます。外壁調査以外でも高所作業でのノート等の収納に適しています。材質本体:ポリエステルPVC加工質量(g)160寸法(cm)34.5×26.5
パットマン
MIZO¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷本体の素材には柔軟かつ耐久性のある綿帆布を採用し、特にロープが接触する箇所は耐摩耗性に優れたケブラー生地を使用しており非常に丈夫です。内側に芯を入れ裏面も波型にすることで設置して位置からズレがたく、いろいろな角度に対応します。巻きつけ型養生に比べ養生位置がズレることなく、効率的な下降器のセッティングが可能です。また、持ち運びにも便利なデザインです。材質本体:綿帆布、インナー:ロープ(使用期限の切れたロープを再利用)、当て布:ケブラー
ジャイアント
MIZO¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷ジャイアントはトップロープの支点や高所での作業用としてデザインされたカラビナです。径の太いロープとの相性がよく、11mmのロープでインクノットをしても窮屈さを感じさせません。
キャメル2
MIZO¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷壁面を傷めにくいロープと下降器を組み合わせて使用する木製ブランコです。右サイドにバケツ掛け用ラックがあります。高い建物のガラス清掃などを安定した姿勢で作業することができます。使用に関しては技術、知識、経験が必要です。特殊な撮影や岩壁などでの作業にも使用できます。仕様定員:1材質本体座部:木製、ワイヤー:Φ10mmナイロン、クッション:ネオプレーンゴム質量(g)1300寸法(cm)座部:58×15.5
キャメル1
MIZO¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ロープと下降器を組み合わせて使用する軽量なアルミ製ブランコです。右サイドにバケツ掛け用ホールがあります。高い建物のガラス清掃などを安定した姿勢で作業することができます。使用に関しては技術、知識、経験が必要です。特殊な撮影や岩壁などでの作業にも使用できます。仕様定員:1材質本体座部:アルミニウム合金、ワイヤー:Φ6mmステンレス、クッション:ポリプロピレン質量(g)1300寸法(cm)座部:58×15.5
力万(可動式パペットクランプ)
MIZO¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷丸環のないパラペット(屋上、胸壁)に自由に取付けられるクランプです。パラペット締め付け金具は、高さが2段階で調節可能。壁面固定版の位置も調整可能。ロープの垂れ下がりの位置が、ビルの壁面から離れていないため、作業者が長い距離を降りた時でもガラス(壁面)から放されにくくなり、作業がしやすいです。ロープの垂れ下がり位置が主柱の片側にあり、下降器のセット、ブランコへの乗り込みがやりやすいです。主柱に取っ手がついており、乗り込み時に便利です。重量が比較的軽いので持ち運びがしやすいです。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等材質本体:スチール+メッキ、パット:ゴム質量(kg)9幅(cm)パラペット:10~60高さ(cm)パラペット:20~最大使用質量(kg)150
小力(可動式パペットクランプ)
MIZO¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷丸環のないパラペット(屋上、胸壁)に自由に取付けられるクランプです。パラペット締め付け金具は、高さが2段階で調節可能。壁面固定版の位置も調整可能。ロープの垂れ下がりの位置が、ビルの壁面から離れていないため、作業者が長い距離を降りた時でもガラス(壁面)から放されにくくなり、作業がしやすいです。ロープの垂れ下がり位置が主柱の片側にあり、下降器のセット、ブランコへの乗り込みがやりやすいです。主柱に取っ手がついており、乗り込み時に便利です。重量が比較的軽いので持ち運びがしやすいです。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等材質本体:スチール+メッキ、パット:ゴム質量(kg)5.3幅(cm)パラペット:10~55高さ(cm)パラペット:18~最大使用質量(kg)150
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Lサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り)WONDER GRIP税込¥7,478¥6,798
[ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 XLサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り)WONDER GRIP税込¥7,478¥6,798