安全保護具・作業服・安全靴 :「ウマ ゴム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
極細繊維フィルターの高性能化により補修性能を向上
通気性を維持。
新開発の極細繊維フィルター+プレフィルターの使用で変わらぬ安心感
JIS T 9001 一般用のマスク規格に適合
ノーズブリッジを使用することで、顔にぴったりとフィットし粉じんの侵入を防ぎます。
口元に空間を作ることができ、顔への圧迫・息苦しさを軽減します。
ソフトなゴムが、耳への負担を軽減します。
用途微細粉塵用
材質ノーズブリッジ:ポリエチレン、スペースキーパー:ポリウレタン
形状プリーツ形
材質(本体)ポリプロピレン、レーヨン、ポリエステル、ポリエチレン
番号G42207027(一般用マスク 規格適合)
構造4層
JIS規格JIS T 9001
対象粉じん
材質(耳紐)ポリエステル、ポリウレタン
ひもタイプ耳かけ
●フィット性の高いプリーツマスクの口元側に高性能活性炭フィルター<クラシートR>を独立配置することで、高い防臭性能を実現しました。●厚みのある<クラシートR>により、従来のプリーツ型防臭マスクの薄型活性炭フィルターよりも防臭効果が長もち●外観上、活性炭フィルターが目立たない構造です。●帯電極細不織布が細かな粉じんを強力に捕集●個包装タイプなので保管や持ち運びに便利●ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減。●使い捨てなので衛生的
種別簡易マスク
材質(本体)ポリプロピレン(耳部)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン(フィルター部)ポリプロピレン、活性炭、ポリウレタン(ノーズブリッジ部)ポリプロピレン
吸気抵抗(Pa)<13.7
粒子捕集効率(%)>92.0
1箱(20枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
表面材や耳ゴム、包装資材を厳選することでマスク自体からの発塵を抑えています。
超極細繊維からなる帯電フィルターを採用することで、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。
部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
用途クリーンエリア用
材質マスク本体/不織布、耳かけゴム(オーバーヘッド)/PU平ゴム、ノーズブリッジ/PE(ポリエチレン)
生産国日本
捕集効率(%)87
捕集効率に優れ、吸気抵抗の低いフィルター材を採用しています。
金属類を使用していないため、分別廃棄の手間が軽減できます。
耳の負担を減らすウレタンゴムを採用しています。
材質マスク本体/不織布、耳かけゴム/ウレタンゴム、ノーズブリッジ/PE(ポリエチレン)、スペースキーパー/PP(ポリプロピレン)
吸気抵抗(Pa)3.3
機能金属フリー
生産国日本
捕集効率(%)87
●優れたフィルター性能でゴミを通しません。●リント(ゴミ、繊維クズ)の発生を抑えたクリーンタイプです。●通気性が良く息苦しさがありません。使い捨てですから衛生的で、管理も楽です。●経済性に優れ、呼吸も楽なマスクです。
用途クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など
生産国日本
繊維状活性炭「クラクティブ」を使用していますので、有機臭などの不快感を軽減します。各種部材から包装材まで素材を厳選している為、自己発塵を抑制しています。金属類を使用していないため、分別廃棄の手間が軽減できます。通気性を追求した息楽フィルターに加えて、繊維状活性炭「クラクティブ」を使用していますので、有機臭などによる不快感を軽減します。
材質マスク本体/ポリプロピレン・ポリエチレン・繊維状活性炭・ポリエステル、ノーズブリッジ/ポリエチレン、耳かけゴム/ポリエステル・ポリウレタン
入数(枚)50
アズワン品番66-0034-16
1箱(50枚)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
繊維状活性炭「クラクティブ」を使用していますので、有機臭などの不快感を軽減します。各種部材から包装材まで素材を厳選している為、自己発塵を抑制しています。金属類を使用していないため、分別廃棄の手間が軽減できます。
繊維状活性炭「クラクティブ」を使用していますので、有機臭などの不快感を軽減します。各種部材から包装材まで素材を厳選している為、自己発塵を抑制しています。金属類を使用していないため、分別廃棄の手間が軽減できます。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。