マスク (1) 安全保護具 (42) カテゴリ: 安全保護具・作業服・安全靴ブランド: 山本光学すべて解除
SS-7000CL 保護ゴーグル用 シリコーンクッション 山本光学 5日以内出荷
SS-7000CL 保護ゴーグル用 シリコーンクッション対応製品:SS-7000CL クイックベルト、SS-7000CL◆取り外し可能シリコーン製クッション シリコーン製クッションは、肌に優しく、取り外して水洗いできるため、衛生的。
YG-1100 (PAF) 保護ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学 5日以内出荷
◆UVカット 有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。◆レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍
入数(枚) 1入 レンズ色 クリア レンズ PAF(両面プレミアムハードコートくもり止め) 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2
YG-1100 PAF 保護ゴーグル 【PAF(パフ)】 山本光学 当日出荷
眼鏡が併用できる成形レンズタイプの保護ゴーグル。ヘルメット装着時でも違和感なくしっかりフィット。
質量(g) 123 レンズ色 クリア 適合規格 JIS(JIS T8147)ANSI(Z87.1) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) W201×H81×D85 (mm) ※ベルト部除く レンズ PAF(両面プレミアムハードコートくもり止め) 材質(フレーム) ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション) 材質(レンズ) ポリカーボネート 色(フレーム) ブラック レンズ厚さ(mm) 2.2
ゴグル型保護めがね ペトロイドAF 山本光学 当日出荷
高性能くもり止めタイプゴーグル対象物がすっきり見えるフラットレンズ仕様。眼鏡併用の場合でもゴーグルレンズとの干渉がありません。
トラスコ品番 812-1969 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ビニール、バンド:イソプロピレンラバー 質量(g) 85 レンズ色 クリア
保護メガネ 密閉タイプ 山本光学 当日出荷
密閉タイプです。顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用。
用途 粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。紛体の取扱い。 仕様 ●メガネ併用可否:○●レンズ交換:○●顔あたりソフト:○ トラスコ品番 253-1372 長さ(mm) 78 幅(mm) 182 材質/仕上 レンズ:セルロース、フレーム:ゴム、バンド:織りゴム 高さ(mm) 92 質量(g) 115 タイプ 密閉タイプ レンズ色 クリア フレーム色 ブラック レンズ厚さ(mm) 0.6 紫外線カット ○
YG-5090HF N 保護ゴーグル(無気孔/くもり止め仕様) 山本光学 当日出荷
飛沫対策や粉じんの多い作業現場に適した無気孔タイプのスタンダード。
防疫や緊急消毒で実績多数。くもり止め加工付
仕様 耐衝撃性 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ビニル 質量(g) 81 ベルト幅(mm) 18 フレーム 通気孔なし ベルト 織りゴム 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 164×77×76 レンズ 外面:ハードコート、内面:くもり止め レンズ厚さ(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
MFA-01 マスクフィットアドバイザー 山本光学 6日以内出荷
マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。
安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
付属品 センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります 材質 本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド 色 本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー 質量(g) 258(本体・電池含む) 測定項目 圧力(絶対値) 温度(℃) 操作:0~40、保管:室温 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体(閉):168×120×26(突起部除く)、センサープローブ:15×65×14 測定時間 合計:約30秒、基準圧測定3秒 、呼吸登録13秒、密着度判定13秒 電源電圧(V) 3.0(アルカリ乾電池単4形2本) 測定対象 マスクと顔面の密着性の評価 測定原理 ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定) 通気抵抗(Pa) 測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70 電池寿命 約3か月 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 専用リーフレット(0.6MB) 再生紙使用マーク 適合
飛来防じん用ゴーグル(ワイドビュータイプ) 山本光学 当日出荷
左右が見えやすいワイドビュー設計です
粉じん除去作業に最適な無気孔型ゴーグルです
メガネ・マスク併用可能です
トラスコ品番 324-1955 形状 ゴーグル(ワイドビュータイプ)
SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。
高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様 紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可 レンズ材 外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット 質量(g) 191 ベルト クイックベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 212×88×85(ベルト除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(クッション) シリコーン 再生紙使用マーク 適合
SS-7000CL プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット
高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様 紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可 レンズ材 外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット 質量(g) 163 ベルト SRベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 212×88×85(ベルト除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(クッション) シリコーン 再生紙使用マーク 適合
YG-6100-RCL プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷
高機能レンズを搭載したハイスペックゴーグル
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様 通気孔付 機能 マスク併用可能、紫外線カット 形状 ゴグル型 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 856-7563 質量(g) 108 規格 JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 192×83×92 材質(フレーム) エラストマー、PP RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) 織りゴム 再生紙使用マーク 適合
YG-931D-R プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 7日以内出荷
高性能ダブルレンズ仕様で防曇性能UP
フィット感の良いシリコーンフレーム
フレーム材質に肌に優しいシリコーンを採用し、フィット感の良いモデル。
ダブルレンズ仕様でさらにくもり止め性能UP。
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 材質 フレーム/シリコーン(ベンチレータ―付)レンズ/ポリカーボネート 質量(g) 123 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 185×85×95 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
ゴグル型保護めがね No.111 山本光学 4日以内出荷 から 5日以内出荷
曇り止めなしのメッシュゴーグルです。
用途 粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様 通気孔付 形状 ゴグル型 質量(g) 64 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(バンド) 織りゴム
NO.110N 保護ゴーグル 山本光学 当日出荷 から 25日以内出荷
ベンチレーター付スタンダードゴーグル。
安定の定番モデル
用途 粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 形状 ゴグル型 質量(g) 83 タイプ メガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 172×72×73 機能 めがね併用可能、紫外線カット 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(バンド) ゴムベルト 再生紙使用マーク 適合
ゴグル型保護めがね YG-5080 山本光学 (2件のレビュー) 当日出荷
メガネ・マスク併用可。ベンチレーター付きスタンダードゴーグル。
用途 粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 形状 ゴグル型 質量(g) 81 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 164×77×76 機能 メガネ併用可、マスク併用可能、紫外線カット 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(レンズ) アセテート 材質(バンド) ゴムベルト
YG-5600 保護ゴーグル 山本光学 当日出荷
視界が広いシリンダーレンズ採用
大型眼鏡対応のワイドビューモデル
用途 粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様 通気孔付 質量(g) 106 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 187×90×72 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(バンド) 織りゴム レンズ色 クリア フレーム色 クリア 形状 ゴグル型 タイプ メガネ併用可 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YG-504N JIS&ANSI規格対応 保護ゴーグル 山本光学 予約販売
レンズ厚1.5mmの耐衝撃性の優れたタイプ
JIS規格&ANSI規格 両規格対応製品。
レンズ全周に通気孔が付いているため、くもりにくく、上部からの粉じんが入りにくいタイプ。
ベルトは発塵性が低いエラストマー素材を採用。
用途 粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様 通気孔付 機能 めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状 ゴグル型 材質(レンズ) ポリカーボネート 質量(g) 92 規格 JIS規格ANSI規格 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 160×80×71 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(バンド) ゴムベルト 再生紙使用マーク 適合
ゴグル型保護めがね YG-5100 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷
顔当たりの柔らかいフレームクッションです。
(曇り止め付き)ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途 粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など レンズ色 クリア フレーム色 クリア 機能 めがね・マスク併用可能、紫外線カット 仕様 通気孔付 形状 ゴグル型 質量(g) 103 タイプ メガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 186×85×75 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(バンド) 織りゴム
ゴグル型保護めがね YG-5100D YCP 山本光学 当日出荷
ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
2枚のレンズを重ねることによって、レンズ内外の温度差を少なくすることで効果的に曇りを防ぎます。
スプリング部分は髪の毛を挟み込まないカバー付きです。
MP型・溝付型ヘルメットに取付可能(ベルトクリップYCP-1付属)。
用途 粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様 通気孔付 機能 めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状 ゴグル型 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ くもり止めダブルレンズ(外側ペトロイド0.6mm・内側くもり止め) トラスコ品番 434-9512 質量(g) 132 タイプ メガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 186×85×75 フレーム色 クリア 加工 硬化処理、防曇 材質(フレーム) 軟質ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) ステンレス×ナイロン 再生紙使用マーク 適合
ゴグル型保護めがね YG-5150R 山本光学 (2件のレビュー) 当日出荷
高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。
ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
ダブルレンズ仕様のハイスペックモデルで、ワンタッチ長さ調整SRベルトを採用しています。
用途 粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様 通気孔付 機能 めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状 ゴグル型 レンズ ペトロイド-AFα(くもり止めダブルレンズ) 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 470-3804 質量(g) 120 タイプ メガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 186×85×75 加工 硬化処理、防曇 材質(フレーム) 軟質ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) 織りゴム 再生紙使用マーク 適合
セーフティゴーグル(ダブルレンズ) 山本光学 (2件のレビュー) 当日出荷
ダブルレンズ(二重)曇り止めレンズです。
用途 粉じん発生現場。
薬品、溶剤の取扱い。
粉体取扱い。 仕様 通気孔付 機能 曇り止めレンズ 形状 ゴーグル型 材質(レンズ) 外側レンズ:ペトロイド内側レンズ:セルロース(曇り止め加工) レンズ 防曇 トラスコ品番 379-3745 質量(g) 103 タイプ メガネ併用可 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 材質(フレーム) 軟質ビニール レンズ厚さ(mm) 外側:0.6、内側:0.8 材質(バンド) 織りゴム
ゴグル型保護メガネ YG-5200PET-Afα 山本光学 (6件のレビュー) 当日出荷
高性能くもり止めレンズPET-Afαレンズ採用。
レンズ左右にカーブしたシリンダーカーブ採用のワイドビューモデル。
度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 0.6 質量(g) 79 仕様 通気孔付 トラスコ品番 379-3770 形状 ゴーグル型 加工 硬化処理 レンズ 両面防曇 機能 くもり止めレンズ、メガネ併用可 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(バンド) 織りゴム
保護メガネ エルフィット LF-201 山本光学 (3件のレビュー) 当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ペトロイド・AFレンズ 仕様 耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番 375-6602 形状 一眼型 質量(g) 25 フレーム色 クリスタルブルー 加工 硬化処理 機能 ノンスリップラバー JIS規格 JIS規格品 材質(フレーム) プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
保護メガネ エルフィット LF-401 山本光学 (16件のレビュー) 当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ペトロイド・AFレンズ 仕様 耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番 384-5036 形状 一眼型 色 クリア 質量(g) 27 フレーム色 クリスタルブルー 加工 硬化処理 機能 ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格 JIS規格品 材質(フレーム) プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
セーフティゴーグル(通気孔付・有機溶剤対応) 山本光学 (5件のレビュー) 当日出荷
レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 通気孔付 トラスコ品番 326-8071 形状 ゴーグル型 質量(g) 94 タイプ メガネ併用可 機能 メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) イソプロピレンラバー 再生紙使用マーク 適合
YG-503 ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付) 山本光学 当日出荷
耐熱性に優れたゴム枠タイプ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途 研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 形状 ゴーグル型 機能 スポンジトリム、マスク併用可、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g) 107 タイプ メガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×92×70 フレーム色 ブラック 材質(フレーム) ゴム(ベンチレーター付き)
ゴグル型保護メガネ YG-505 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷
対浮遊、飛来粉じん
レンズ交換可
メガネ、マスク併用可
用途 研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 形状 ゴーグル型 機能 マスク併用可めがね併用可レンズ交換可 質量(g) 70 タイプ メガネ併用可 フレーム色 ブラック 材質(フレーム) 軟質ビニール(通気孔付) 材質(レンズ) アセチレンズ レンズ厚さ(mm) 0.6
NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付) 山本光学 (3件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
耐熱性の高いゴム枠採用。
レンズ種類を3タイプ設定。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途 研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。
鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。 形状 ゴーグル型 機能 スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g) 101 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 182×92×78 フレーム色 ブラック 材質(フレーム) ゴム(ベンチレーター付き) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
ゴグル型 保護メガネ YG-5300 山本光学 (2件のレビュー) 当日出荷
高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途 粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 形状 ゴーグル型 色 クリア 質量(g) 85 フレーム色 クリア 材質(フレーム) 軟質ビニール
YG-5200 保護ゴーグル 山本光学 (9件のレビュー) 当日出荷
防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。
レンズタイプは5種類から選択可能
仕様 通気孔付 質量(g) 79 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 183×83×68 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(バンド) 織りゴム フレーム色 透明
オートクレーブ対応ゴーグル 山本光学 翌々日出荷 から 4日以内出荷
121℃・20分の滅菌処理が可能です。
形状 ゴーグル型 仕様 メガネ・マスク併用可 材質 フレーム・ベルト/シリコン、レンズ/PC(ポリカーボネート) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
ゴグル型保護めがね バックルベルトタイプ 山本光学 (4件のレビュー) 当日出荷
顔当たり部分にソフト素材(エラストマー)を使用し、装着感良好です。
うしろのフックを引っかけるだけで、手軽に装着が可能です。
レンズ交換が可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
アズワン品番 1-6674-05 仕様 JIS T 8147規格品通気孔付 トラスコ品番 336-8068 材質 フレーム/エラストマー・PP(ポリプロピレン)、レンズ/ポリカーボネート 形状 ゴグル型 色 ブラック 質量(g) 104 タイプ メガネ併用可 加工 硬化処理 レンズ 両面防曇 機能 レンズ交換可能、UVカット、メガネ・マスク併用可能 レンズ厚さ(mm) 2.4 紫外線遮断率(%) 99.99%
ゴグル型保護メガネ YG-6000 山本光学 (33件のレビュー) 当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途 研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム) エラストマー、PP 質量(g) 92 仕様 ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格 JIS規格品 材質(レンズ) ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm) 2.4
NO.66 保護ゴーグル 山本光学 (13件のレビュー) 当日出荷
レンズ一体型軽量簡易ゴーグル。軽作業用。
用途 草刈り等の軽作業に。 形状 ゴグル型 機能 軽量 トラスコ品番 431-0489 質量(g) 20 フレーム レンズ一体型(通気孔付) フレーム色 透明 レンズ セルロース(0.6mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
塗装作業専用ゴグル YGP-601 山本光学 (7件のレビュー) 当日出荷
塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。
防曇処理
メガネ、マスク併用可
ゴムひさし付
用途 塗装作業用 種別 対浮遊・飛来粉じん レンズ ミストレス(0.8mm) 仕様 JIS規格外 付属品 フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具 トラスコ品番 326-8063 形状 ゴーグル型 質量(g) 86 タイプ メガネ併用可 レンズ色 透明 フレーム 軟質ビニール(ベンチレーター付) フレーム色 ブラック 機能 防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
ゴーグル型保護メガネ YG-506 山本光学 (26件のレビュー) 当日出荷
対浮遊、飛来粉じん
レンズ交換可
メガネ、マスク併用可
用途 研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末の取り扱いに。
鋳造砂処理に。
農薬散布に。
その他粉じん発生作業等に。 形状 ゴーグル型 フレーム 軟質ビニール(ベンチレーター付) 質量(g) 74 フレーム色 ブラック
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品 ページ: 1/ 3
ジャケット バートル 税込 ¥ 3,518 ~ ¥ 3,198 ~