安全保護具・作業服・安全靴 :「保護具面体」の検索結果
マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
形状ヘルメット取付型防災面
機能マスク併用可
適合(ヘルメット):MP型
材質アクリル
寸法(mm)約360×235
質量(g)約235
タイプヘルメット取付けタイプ
対応MP型対応
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN175号
仕様しめひもゴムハーネスHV
種別防毒マスク
区分L3
質量(g)500±30
タイプ吸収缶2個使用タイプ
機能伝声器
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
適合吸収缶RDG-5型・RDG-7型
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ。水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」。会話を明瞭にする伝声器内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報
用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い
仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間
セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型
種類大風量
粒子捕集効率(%)99.97以上
フィルターアルファリングフィルターBRD-82
ろ過材の種類PL3
稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ。水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」。会話を明瞭にする伝声器内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報
用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い
仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間
セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池
種類大風量
粒子捕集効率(%)99.97以上
フィルターアルファリングフィルターBRD-82
ろ過材の種類PL3
稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
本製品は、空気中に浮遊する粉じんなどの有害物質をろ過した清浄空気をマスクに内蔵した電動ファンにより供給し、有害物質の吸入などによるばく露を防ぐための電動ファン付き呼吸用保護具です。
十分な送風を維持して使用することで面体内を陽圧に保つことができるため、万が一、接顔部などにすき間が生じた場合の有害物質の侵入を防ぐ効果が期待できます。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)
仕様漏れ率:S級
付属品充電池、充電器
性能電動ファン:大風量形
種類直結式面体型
圧力面体:0~400
吸気抵抗(Pa)110以下
粒子捕集効率(%)99.97以下
国家検定合格番号第TP154号
ろ過材の種類BRD-82
防水性IPX4
稼働時間(時間)約8
指定防護係数300
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
指定防護係数300。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具。マスクをしたままでも会話がしやすい「伝声器」付き。肌荒れしにくく、耐久性に優れたシリコーン面体。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。水の浸入を防ぐ高い防水性能IP55。フィルタBRD-82を付ければP-PAPRとしても使用できる。
仕様大風量形
適合漏れ率:0.1%以下(S級)
セット内容面体部、電池、充電器、吸気口キャップ、吸湿スポンジ2種
質量(g)384(平均値)
種類直結式・半面形
使用温度範囲(℃)5~40
規格国家検定申請中(半面形G-PAPR)
対応吸収缶:BRDG-82有機ガス・粉じん用(PL3フィルタ内蔵)※別売
時間電動ファン耐久時間:約2000
電池専用リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)2000
充電可能回数約300回
防水保護等級IP55
稼働時間(時間)公称:約6
指定防護係数300※
1セット
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格T 8153適合品
セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2
ダイオキシン類対策用レベル3対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。