安全保護具・作業服・安全靴 :「顔保護具」の検索結果
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。
防水加工は施しておりません。
適合併用可能マスク:ハイラック、1010A等
適合マスクハイラック、1010A等
ガラス部セルロース系樹脂
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様吸気口付、前ボタン式
その他マスクは別売りです。
適合併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
適合マスクハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
ガラス部セルロース系樹脂
仕様くもり止め加工なし
付属品くもり止め液1本
適合BL50/100用
石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
レベル1の除去作業など、粉塵量が多い現場で使用します。自分のメガネも使用出来ます。顔やメガネはもちろんマスク本体へのアスベストの付着を防止します。防曇加工。厚手タイプ。使い捨てタイプ。
仕様くもり止め加工済み
適合BL50/100用
石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フィルター、吸収缶の付替えにより防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具あるいは防毒機能を有する呼吸用保護具としてご使用いただけます。スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能です。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。
用途作業環境中の有毒ガス・蒸気と混在する粉じんやミスト等をろ過材付きの吸収缶で除去し、空気を浄化して吸入するために使用するろ過式呼吸用保護具です。(用途例:橋梁建設工事、石綿除去、ダイオキシン類対策、吹き付け塗装など。)
セット内容面体部、マイク・スピーカー部、ファンユニット部、電池、充電器、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ
商品タイプ直結式面体形(全面形面体)、大風量型
指定防護係数1000
1セット
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
本製品は、空気中に浮遊する粉じんなどの有害物質をろ過した清浄空気をマスクに内蔵した電動ファンにより供給し、有害物質の吸入などによるばく露を防ぐための電動ファン付き呼吸用保護具です。
十分な送風を維持して使用することで面体内を陽圧に保つことができるため、万が一、接顔部などにすき間が生じた場合の有害物質の侵入を防ぐ効果が期待できます。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)
仕様漏れ率:S級
付属品充電池、充電器
性能電動ファン:大風量形
種類直結式面体型
圧力面体:0~400
吸気抵抗(Pa)110以下
粒子捕集効率(%)99.97以下
国家検定合格番号第TP154号
ろ過材の種類BRD-82
防水性IPX4
稼働時間(時間)約8
指定防護係数300
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。