安全保護具・作業服・安全靴 :「電動 ファン 付き マスク」の検索結果
フィルターでろ過された清潔な空気が常に送風されます。
爆発性のある薬品を扱う現場でも使用していただける防爆構造です。
広視界を確保した面体により作業がしやすいです。
仕様(漏れ率)0.01%(S級)、国家検定番号:第TP126号
付属品フード・標準タイプホース・軽量バッテリー・ブロアユニット・充電器・フィルター・キャリングシステム(ベルト・ベルトパット)
材質フード/ポリアミド、レンズ/ポリカーボネート
質量(kg)2.6kg
フィルターPS3
騒音値(dB)65
捕集効率(%)(NaCL粒子)0.9999
風量(L/min)(最低必要)189、(範囲)189~213
アズワン品番4-4366-01
強度(連結管)>196N
稼働時間(時間)(公称)5.5(付属バッテリー使用時)
1セット
¥723,000
税込¥795,300
11日以内出荷
フィルターでろ過された清潔な空気が常に送風されます。
リアルタイムで送風量・バッテリー残量・フィルターの目詰まり状態がブロアーに表示され、パーツ交換対象の把握に役立ちます。
一回の充電で15時間以上稼働するため、長時間の作業ができます。
付属品フード(不織布タイプ)・ホース・バッテリー・ブロアユニット・充電器・フィルター
材質フード/PE不織布・ポリエステル無じん衣、レンズ/セルロース
サイズブロアユニット/220×225×80mm
区分(漏れ率)0.02%(S級)
質量(g)300
騒音値(dB)67
捕集効率(%)(DOP粒子)99.99(PL3)
風量(L/min)(最低必要)187(大風量形)、(範囲)187~215
稼働時間(時間)(公称)22(付属バッテリー使用時)
拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。
ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。
フィルタ交換、バッテリー残存電圧をLEDで表示します。
仕様バッテリー・充電器付き、(国家検定区分)大風量形、PL3(99.97%以上)、S級(漏れ率0.1%以下)、(V3/OVフィルタ)国家検定/フィルタ区分PL3、JIS T 8154:2018/有機ガス用吸収缶(防じん機能付き 区分PL3、L級)、(用途(V3フィルタ取付時))石綿作業(全レベル対応)、ダイオキシン類レベル1、インジウム、RCF作業向け(V3フィルタは別売です)、(指定防護係数)1,000(V3フィルタまたはV3/OVフィルタ取付時)
セット内容面体、ファンユニット、しめひも、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー
材質接顔部/TPE
質量(g)735以下(V3フィルタ付の場合)
型式検定合格番号Syx099PV3-H-1 第TP112号
稼働時間(時間)(公称)10.5 ※Syx099PV3-H-1使用時・拡声器が作動しない場合の値
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。