安全保護具・作業服・安全靴 :「面体 マスク」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン) 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 指定防護係数10
1箱(20枚)ほか
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
2,240 税込2,464
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全性の高い全面形面体
仕様●粒子捕集効率:99.9%以上●吸気抵抗:115Pa以下●排気抵抗:60Pa以下●※フィットテスターV形(379-312A)は別売●国家検定合格品 アズワン品番67-7378-89
1個
61,578 税込67,736
7日以内出荷

アズワン品番9-039-02 材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚 形状かぶり型防災面 寸法(mm)200×200 質量(g)176 材質(レンズ)アクリル
1個
3,240 税込3,564
当日出荷

面体部が軽いバッテリーセパレートタイプ。
仕様●粒子捕集効率:99.9%以●防護率:99.9%以上(S級)●機構:呼吸追随方式●材質:シリコンゴム、PP●※ フィットテスターP形(379-1512)は別売 アズワン品番67-7378-87
1個
98,010 税込107,811
5日以内出荷

拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。 ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。 フィルタ交換、バッテリー残存電圧をLEDで表示します。
仕様バッテリー・充電器付き、(国家検定区分)大風量形、PL3(99.97%以上)、S級(漏れ率0.1%以下)、(V3/OVフィルタ)国家検定/フィルタ区分PL3、JIS T 8154:2018/有機ガス用吸収缶(防じん機能付き 区分PL3、L級)、(用途(V3フィルタ取付時))石綿作業(全レベル対応)、ダイオキシン類レベル1、インジウム、RCF作業向け(V3フィルタは別売です)、(指定防護係数)1,000(V3フィルタまたはV3/OVフィルタ取付時) セット内容面体、ファンユニット、しめひも、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー 材質接顔部/TPE 質量(g)735以下(V3フィルタ付の場合) 型式検定合格番号Syx099PV3-H-1 第TP112号 稼働時間(時間)(公称)10.5 ※Syx099PV3-H-1使用時・拡声器が作動しない場合の値
1セット
180,000 税込198,000
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターでろ過された清潔な空気が常に送風されます。 爆発性のある薬品を扱う現場でも使用していただける防爆構造です。 広視界を確保した面体により作業がしやすいです。
仕様(漏れ率)0.01%(S級)、国家検定番号:第TP126号 付属品フード・標準タイプホース・軽量バッテリー・ブロアユニット・充電器・フィルター・キャリングシステム(ベルト・ベルトパット) 材質フード/ポリアミド、レンズ/ポリカーボネート 質量(kg)2.6kg フィルターPS3 騒音値(dB)65 捕集効率(%)(NaCL粒子)0.9999 風量(L/min)(最低必要)189、(範囲)189~213 アズワン品番4-4366-01 強度(連結管)>196N 稼働時間(時間)(公称)5.5(付属バッテリー使用時)
1セット
723,000 税込795,300
11日以内出荷