PP製保護服AZ WORK1100アゼアス当日出荷
軽量で通気性に優れた作業服です。
用途汚れの発生する作業に。トラスコ品番819-8940材質ポリプロピレン(PP)色白サイズLLタイプヤッケ適応身長(cm)170~188入数100着RoHS指令(10物質対応)対応適応胸囲(cm)92~108
難燃防護服 鐵火 パンツアゼアス3日以内出荷
部分的にニット生地を採用することにより、本体の繰り返しの洗濯による縮みを補います。F.Guard-EXは生地を燃えにくく、燃え広がりにくくする防炎加工で、洗濯耐久性にも優れています。吸放湿性や通気性のある綿素材への加工が可能で、高い防炎性と着心地の良さを実現しました。
用途難燃防護材質本体:F.Guard-EX綿(100%)/裾:アラミド繊維(100%)色アイボリー特性両脇斜めポケット/ベルト通し付/裾止め用難燃ゴム付/膝下ニット生地/膝切り替え立体タックあり/後ろ切り替えあり取扱説明書(0.17MB)
難燃防護服 鐵火 ブルゾンアゼアス3日以内出荷
ニット生地の襟を立ち上げることで、火花や鉄片から作業者の首元を護ります。F.Guard-EXは生地を燃えにくく、燃え広がりにくくする防炎加工で、洗濯耐久性にも優れています。吸放湿性や通気性のある綿素材への加工が可能で、高い防炎性と着心地の良さを実現しました。
用途難燃防護材質本体:F.Guard-EX綿(100%)/襟:アラミド繊維(100%)色アイボリー特性スタンド襟ニット/比翼付ファスナー・ドットボタン付/左右ヨーク切り替えポケット(右側ファスナー付)/両脇箱ポケット/左内側ポケット/左袖ペン挿し/袖口難燃面ファスナー付/裾脇ゴム入取扱説明書(0.17MB)
難燃防護服 鐵火 前掛けアゼアス3日以内出荷
F.Guard-EXは生地を燃えにくく、燃え広がりにくくする防炎加工で、洗濯耐久性にも優れています。吸放湿性や通気性のある綿素材への加工が可能で、高い防炎性と着心地の良さを実現しました。
用途難燃防護材質F.Guard-EX綿(100%)サイズフリー袖丈(cm)約62前丈(cm)約86身幅(cm)約54特性袖付タイプ/袖口面ファスナー付/襟首端結びヒモ付/ウエスト結びヒモ付取扱説明書(0.16MB)
難燃防護服 鐵火 ローハイドアゼアス3日以内出荷
F.Guard-EXは生地を燃えにくく、燃え広がりにくくする防炎加工で、洗濯耐久性にも優れています。吸放湿性や通気性のある綿素材への加工が可能で、高い防炎性と着心地の良さを実現しました。
用途難燃防護材質F.Guard-EX綿(100%)サイズフリー裾幅(cm)約30前丈(cm)約96身幅(cm)約58特性ウエスト結びヒモ・足留めタイプ/脚ヒモ(バックル)付取扱説明書(0.16MB)
HM-39959不織布3層マスク息爽快 Wワイヤー 50枚入アゼアス当日出荷
※試験方法:JIS T 9001 試験機関:(一財)カケンテストセンターBFE(細菌ろ過効率) 実測平均値99%、PFE(微粒子ろ過効率) 実測平均値99%、VFE(ウイルス飛沫ろ過効率) 実測平均値99%、花粉(粒子捕集効率)実測平均値99%耳掛け 平紐8mm幅。オメガ型立体設計。樹脂素材のノーズフィットピースにより鼻のラインにぴったり合わせられます。マスクの中央にワイヤーを入れることで、口元に立体設計ができ、会話がしやすいです。口元にセンターワイヤーを入れることで、立体空間が固定され外側を触る機会が減る為、毛羽立ちが起こりにくくなり、低発塵性を実現します。(自社調べ)3層構造で空気中の微小粒子の侵入を防ぎます。 ※フィルタ部の性能です。3層不織布マスクと比較し高い通気性能を実現。息がしやすく、ゴーグル・眼鏡がくもりにくくなりやすいです。(自社調べ)
用途花粉対策、PM2.5対策、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など材質体:ポリプロピレン、ノーズフィットピース:ポリエチレン、耳ヒモ部:ポリエステル・ポリウレタン寸法(mm)95×175色白サイズふつう構造3層ひもタイプ耳掛け
HM-39957不織布3層マスク息爽快Wワイヤー 頭掛け 50枚入アゼアス5日以内出荷
※試験方法:JIS T 9001 試験機関:(一財)カケンテストセンターBFE(細菌ろ過効率) 実測平均値99%、PFE(微粒子ろ過効率) 実測平均値99%、VFE(ウイルス飛沫ろ過効率) 実測平均値99%、花粉(粒子捕集効率)実測平均値99%頭掛け平紐3mm幅。オメガ型立体設計。樹脂素材のノーズフィットピースにより鼻のラインにぴったり合わせられます。マスクの中央にワイヤーを入れることで、口元に立体設計ができ、会話がしやすいです。口元にセンターワイヤーを入れることで、立体空間が固定され外側を触る機会が減る為、毛羽立ちが起こりにくくなり、低発塵性を実現します。(自社調べ)3層構造で空気中の微小粒子の侵入を防ぎます。 ※フィルタ部の性能です。3層不織布マスクと比較し高い通気性能を実現。息がしやすく、ゴーグル・眼鏡がくもりにくくなりやすいです。(自社調べ)
用途花粉対策、PM2.5対策、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など材質体:ポリプロピレン、ノーズフィットピース:ポリエチレン、耳ヒモ部:ポリエステル・ポリウレタン寸法(mm)95×175色白サイズふつう構造3層
HM-39953 高通気ナノフィルタマスク 個装30枚入アゼアス4日以内出荷
※試験方法:JIS T 9001 試験機関:(一財)カケンテストセンターBFE(細菌ろ過効率) 実測平均値99%、PFE(微粒子ろ過効率) 実測平均値99%、VFE(ウイルス飛沫ろ過効率) 実測平均値99%、花粉(粒子捕集効率)実測平均値99%耳掛け6mm紐オメガ型立体設計。呼吸のしやすさと高い捕集効率を実現します。高通気ナノフィルタで息が苦しくなりにくいです。樹脂素材のノーズフィットピースにより鼻のラインにぴったり合わせられます。三層構造で空気中の微小粒子の侵入を防ぎます。 ※フィルタ部の性能です。マスク下部のAZEARTH のアルファベットが正しく読める面が外側です。1枚から持ち運び可能な個包装タイプです。
用途花粉対策、PM2.5対策、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など材質体:ポリプロピレン、ノーズフィットピース:ポリエチレン、耳ヒモ部:ポリエステル・ポリウレタン寸法(mm)95×175色白サイズふつう構造3層ひもタイプ耳掛け
AZ GUARD33045 50着入りアゼアス3日以内出荷
通気性や着心地と防護性能の両立を追求し、厳選したSMS素材の防護服です。
用途粉じん対策仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)色白区分使い捨て機能粉体防護ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)縫い目形式内縫い
高通気ナノフィルタマスク 日本製 50枚入アゼアス4日以内出荷
JIS適合審査においてJIS T 9001 一般用マスク に適合と審査されました。BFE(細菌ろ過効率) 実測平均値99%、PFE(微粒子ろ過効率) 実測平均値99%、VFE(ウイルス飛沫ろ過効率) 実測平均値99%呼吸のしやすさと高い捕集効率を実現します。高通気ナノフィルタで息が苦しくなりにくいです。耳にやさしい6mm幅の耳紐を採用しております。オメガ型立体設計。樹脂素材のノーズフィットピースにより鼻のラインにぴったり合わせられます。三層構造で空気中の微小粒子の侵入を防ぎます。 ※フィルタ部の性能です。マスク下部のAZEARTH のアルファベットが正しく読める面が外側です。
用途花粉対策、PM2.5対策、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など材質本体:ポリプロピレン、ノーズフィットピース:ポリエチレン、耳ヒモ部:ポリエステル・ポリウレタン形状プリーツ寸法(mm)95×175色白サイズふつう入数(枚)50構造3層生産国日本対象花粉・ウイルス・風邪・PM2.5ひもタイプ耳かけ
PPヤッケアゼアス当日出荷から5日以内出荷
軽量で通気性に優れたポリプロピレン製のセパレート型作業服です。
用途簡易作業着色白種別ジャケット/ジャンパー機能通気性
PPズボンアゼアス3日以内出荷から5日以内出荷
軽量で通気性に優れたポリプロピレン製のセパレート型作業服です。
用途簡易作業着色白仕様ウエストゴム入り/裾折り返し種別パンツ材質PP(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て機能通気性ポケットなし縫い目形式内縫い
タイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72)アゼアス91日以内出荷
デュポン(TM)タイベック(R)製 CBW1 続服、送風ユニットCBU1、アルファリングフィルタBRD-72型のセット品です。
用途粉じん対策/暑熱対策色白種別つなぎ仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他機能微粒子防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
AZ GUARD 2012 続服 SMS製 (青)アゼアス(2件のレビュー)当日出荷
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等色青仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ機能通気性
AZ GUARD 2011 続服 SMS製 (白)アゼアス当日出荷
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等色白仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ機能通気性
デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1アゼアス3日以内出荷から4日以内出荷
送風ユニットから防護服内部に送気することで汗の気化熱を促し冷却効果を高める防護服です。
用途粉じん対策/暑熱対策色白仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム機能微粒子防護、ミスト防護
AZ WORK 1000 続服 (簡易保護服)アゼアス(23件のレビュー)当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。
清潔感のあるカラーバリエーションで作業工程やラインの色分けも可能です。
用途工場見学/機械メンテナンス/工場内の清掃/品質管理時の検査/簡易作業服仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付種別つなぎ材質PP(ポリプロピレン不織布)区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり縫い目形式内縫い
AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし)アゼアス(1件のレビュー)当日出荷
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等色白種別ジャケット/ジャンパー仕様袖口ゴム入/スタンドカラー/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)の3層構造機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
AZ GUARD 2000 SMS続服アゼアス(3件のレビュー)当日出荷
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等色白種別つなぎ仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードゴム入/裾口ゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造ポリプロピレン(PP)スパンボンド+PPメルトブロー+PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造機能粉体防護、ミスト防護ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
AZ GUARD 2801シューズカバー SMSアゼアス当日出荷
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れたシューズカバーです。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等色白仕様ブーツ型/ヒモ付/縫い目は外縫いトラスコ品番819-8892種別シューズカバー材質SMS(ポリプロピレン不織布)サイズフリー区分使い捨て底面の全長(cm)約35RoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式内縫い
AZ GUARD 2200 ズボン SMSアゼアス(3件のレビュー)当日出荷
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等色白仕様ウエストゴム入/裾折り返し/縫い目は内縫い種別パンツ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)スパンボンドの3層構造機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付き)SMSアゼアス(3件のレビュー)当日出荷
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等色白仕様袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付種別ジャケット/ジャンパー材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)スパンボンドの3層構造機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3
ジャケットバートル税込¥3,518~¥3,198~