商品豆知識
安全帯のフックを目立たせるためのシールです。スコッチカルフィルムを用いた、耐候性に優れたタイプです。
縦(mm)115
横(mm)100
軽量で邪魔になりにくい伸縮式のランヤードです。軽量なアルミニウム合金のフックにより、製品の軽量化を実現しました。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。未使用時にはコンパクトに、使用時は伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。
幅(mm)ウェブ:25
種類伸縮式
長さ(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時)
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第1種
速乾性のあるフェイスシールが快適な着け心地をサポートします。
マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。
3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。
よく伸びるしめひもを使用しているため頭や顔への圧迫感が少ないです。
立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
金属部品を使用しておらず廃棄が楽です。
フック式のためヘルメットやメガネをかけたままでも装着が可能
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業
仕様のれん型排気弁
区分DS2
質量(g)20
タイプフック掛けタイプ
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)40以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TM748号
使用限度時間(h)13
縦(mm)115
横(mm)144
排気抵抗(Pa)70以下
アズワン品番64-8946-58
指定防護係数10
1ケース(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
フルハーネスのDリングに装着し、安全ブロックと接続して使用可能です。ストラップをフルハーネスの胸ベルトに仮留めするためのフック付です。
用途高所作業用
仕様CE、EN354
質量(g)220
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
構造物側が小径フックになった、柱上作業用向けのランヤードです。フックを電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。
長さ(mm)1600
幅(mm)12
色黒
フック口開き(mm)人体側:12、構造物側:19
最大使用質量(kg)130
大型フックとカラビナ採用で、安全かつ使いやすい設計です。
しなやか、頑丈、撚れづらい、擦れに強い、伸び率が低いなど、安全で取り扱いやすいカーンマントルロープを採用しています。
種別一本吊り専用
タイプフルハーネス型用
規格労働安全衛生法の安全帯の規格適合品、EN355規格適合品
ロープ仕様ロープ式
回転式ベルトアジャスターでサイズを調整しやすい構造です。複数の方の共用にもお勧めです。しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。ハーネス上下の色が違い、装着時に見分けやすくなっています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
用途建設や産業などの高所作業用。
色ブラック/グレー
質量(kg)1.3
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
ランヤードなし
墜落制止用器具の規格に適合しています。
万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。
スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
ランヤードのタイプ2(第二種ショックアブソーバ付)です。
ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。
しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
幅(mm)ウェブ:19
ショックアブソーバの種類第2種
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様巻取式
ロック機構ロック式
最大使用荷重(kg)128
ロープ幅(mm)18
ランヤード(長さ)(mm)1800
関連資料落下距離図(3101743_44用)(0.1MB)
購入後すぐに使えるモノタロウ限定セットをご用意しました。
作業量の多い方に向いているパラシュート式ベルトアジャスターフルハーネスと伸縮性ランヤード(ツイン)のセット品になります。
軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。
個々の体格に合わせて旨ベルトの高さを適切な位置に調整可能です。
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。
急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。
引っ張るだけで素早くベルトを締める事ができるパラシュート式ベルト調整機能を採用。
道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
しなやかなベルトを採用し、違和感を少なくし、快適な着心地を実現します。
カビや汚れにくくする撥水加工ベルト。
ランヤードの種別は、ツイン・タイプ1(第一種ショックアブソーバ)、ランヤードの長さ1.2m(収縮時)/1.7m(最大伸長時)、ウェブ幅25mm。
折りたたみ式のショックアブソーバーにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設や産業などの高所作業用
セット内容DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス Mサイズ :1114079N、EZ-Stop伸縮式ランヤード(シングル):146510
幅(mm)ウェブ:25
質量(kg)フルハーネス:1.2、ランヤード:1.3
色ハーネス:黒
種類フルハーネス型
長さ(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時)
材質(ランヤード)合金鋼
最大使用質量(kg)フルハーネス:128、ランヤード:130
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
墜落制止用器具の規格に適合しています。
万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。
スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
ランヤードのタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)です。
ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。
しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
幅(mm)ウェブ:19
タイプフルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)1800
ロープ幅(mm)18
最大使用荷重(kg)128
関連資料落下距離図(3101741_42用)(0.09MB)
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第1種
パラシュート式ベルトアジャスターで動作の邪魔になりません。作業量が多く個人専用で使用する方におすすめです。しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
用途建設や産業などの高所作業用。
色ブラック
質量(kg)1.2
ナノロックライトは、メーカー従来製品比較で約40%の軽量化を実現
巻取り機能によって常にランヤード長さを保つ事にため、作業時に邪魔になりにくい構造になっております
落下時のロック機能により、万一の落下時でもロックが掛かる事によって落下距離を短く抑えます
カラビナとランヤードの接続部にスイベルループを採用しており、作業時のランヤードとのねじれを抑制します
アルミニウム合金製の軽量フックにより、作業中の負担を軽減します
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
質量(g)1400
アズワン品番64-8946-64
関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)
最大使用質量(kg)128
ショックアブソーバの種類第1種
商品タイプツイン
ランヤード(長さ)(m)1.5(最大伸長時)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
墜落制止用器具の規格に適合しています。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
質量(kg)1.4
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます
ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです
急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます
肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します
サイズは3サイズから選択いただけます
調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます
トラスコ品番175-8947
色黒
質量(g)1300
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ナノロックライトは、メーカー従来製品比較で約40%の軽量化を実現
巻取り機能によって常にランヤード長さを保つ事にため、作業時に邪魔になりにくい構造になっております
落下時のロック機能により、万一の落下時でもロックが掛かる事によって落下距離を短く抑えます
カラビナとランヤードの接続部にスイベルループを採用しており、作業時のランヤードとのねじれを抑制します
アルミニウム合金製の軽量フックにより、作業中の負担を軽減します
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
質量(g)740
アズワン品番64-8946-63
関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)
最大使用質量(kg)128
ショックアブソーバの種類第1種
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(m)1.5(最大伸長時)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズM
種類【ランヤード】タイプ1
関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時)
腿バックルワンタッチ
フルハーネスの接続部がベルトループ型の非金属になった、配電作業用向けのランヤードです。構造物側は小径フックになっており、電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。
トラスコ品番257-2773
長さ(mm)1700
幅(mm)12
色黒
フック口開き(mm)構造物側:19
最大使用質量(kg)130
1本
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズM
種類【ランヤード】タイプ1
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)
腿バックルワンタッチ
作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズM
種類【ランヤード】タイプ1
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)
腿バックルワンタッチ
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。
ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。
伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時
には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。
折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果
的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。
ツインタイプでも約1.5kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。
フックにスイベル機構を採用し、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200、最大伸長時:1700
幅(mm)ウェブ:25
色黒
材質(フック)合金鋼
付属品スイベル付き
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様伸縮式
最大使用荷重(kg)130
ショックアブソーバの種類第1種
作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズM
種類【ランヤード】タイプ1
関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時)
腿バックルワンタッチ
購入後すぐに使えるモノタロウ限定セットをご用意しました。
作業量の多い方に向いているパラシュート式ベルトアジャスターフル
ハーネスと伸縮性ランヤード(シングル)のセット品になります。
軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイック
コネクトバックルを採用しています。
個々の体格に合わせて旨ベルトの高さを適切な位置に調整可能です。
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー
付きです。
急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。
引っ張るだけで素早くベルトを締める事ができるパラシュート式ベルト
調整機能を採用
道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
しなやかなベルトを採用し、違和感を少なくし、快適な着心地を実現
します。
カビや汚れにくくする撥水加工ベルト
ランヤードの種別は、シングル・タイプ1(第一種ショックアブソーバ)、
ランヤードの長さ1.2m(収縮時)/1.7m(最大伸長時)、ウェブ幅25mm
折りたたみ式のショックアブソーバーにより、落下時の衝撃を効果的に
吸収します。
用途建設や産業などの高所作業用
セット内容DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス Mサイズ :1114079N、EZ-Stop伸縮式ランヤード(シングル):146507
幅(mm)ウェブ:25
質量(kg)フルハーネス:1.2、ランヤード:0.78
色ハーネス:黒
種類フルハーネス型
長さ(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時)
材質(ランヤード)合金鋼
最大使用質量(kg)フルハーネス:128、ランヤード:130
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。
ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。
伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時
には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。
折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果
的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。
ツインタイプでも約1.3kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
幅(mm)ウェブ:25
色黒
タイプフルハーネス型用
材質(フック)合金鋼
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200、最大伸長時:1700
最大使用荷重(kg)130
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第1種
軽量タイプのロック機能付き巻取り式ランヤードです。万一の落下時に、巻取り器のロックにより落下距離を短く抑える機能に優れており、高さ5m以下の作業床でも使用することができます。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。使用可能な高さの条件は落下距離図で確認することができます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
幅(mm)【ウェブ】18
色黒
種類タイプ1
規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)【人体側】16【構造物側】50
関連資料落下距離図(3101763_64用)(0.1MB)
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.6
柱上等の作業の際に、ワークポジショニング用としてご使用頂けます。こしのあるロープにより、ロープ長さが調整しやすくなっています。ロープの摩耗・交換時期が目視で確認できるインジケータ付です。ロープに赤い部分が見えた場合は交換の目安になります。
用途電柱・柱上等、高所作業におけるワークポジショニング用。U字吊り用。
材質ナイロン
色白
フック口開き(mm)構造物側:19
径(mm)16
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。