4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチガード 防曇コーティングにより高い防曇効果を発揮します。熱可塑性エラストマー性シュラウド。アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。矯正めがねやマスクとの併用が可能。ラテックスフリーの布製ストラップ。
用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護 幅(mm)175 高さ(mm)80 レンズ色クリア 適合規格ANSI/ISEA Z87.1 フレーム色ブラック コーティングスコッチガード 防曇コーティング 色(バンド)黒(ラテックスフリー) レンズ厚さ(mm)2 UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

スコッチガード 防曇コーティングにより高い防曇効果を発揮します。アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。矯正めがねやマスクとの併用が可能。ラテックスフリーの布製ストラップ。
用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護 幅(mm)175 高さ(mm)80 レンズ色クリア 適合規格ANSI/ISEA Z87.1 フレーム色クリア コーティングスコッチガード 防曇コーティング 色(バンド)黒(ラテックスフリー) レンズ厚さ(mm)2 UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

8955JH-DS2 使い捨て防じんマスク DS2 排気弁付き フック式 3M(スリーエム) 動画あり
速乾性のあるフェイスシールが快適な着け心地をサポートします。 マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。 3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。 よく伸びるしめひもを使用しているため頭や顔への圧迫感が少ないです。 立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。 金属部品を使用しておらず廃棄が楽です。 フック式のためヘルメットやメガネをかけたままでも装着が可能
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業 仕様のれん型排気弁 区分DS2 質量(g)20 タイプフック掛けタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)40以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TM748号 使用限度時間(h)13 縦(mm)115 横(mm)144 排気抵抗(Pa)70以下 アズワン品番64-8946-58 指定防護係数10
1ケース(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

高密度静電フィルターが外からの微粒子をしっかりカットします。着用者のせき、くしゃみに含まれるウィルスの拡散を低減します。医療現場で経験した技術を応用した高品質の高密度静電フィルターマスクです。くもりガードシートでメガネが曇りにくいです。
用途医療現場に。病気予防に。 トラスコ品番449-3893 材質本体:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:スチール(ポリエチレン被膜)、くもりガードシート:ポリプロピレン、ポリエチレン サイズM 構造3層 縦(mm)90 横(mm)175 細菌ろ過効率(BFE)99%以上、(3μm)平均99%以上 微粒子ろ過効率(PFE)99%以上、(0.1μm)平均99%以上
1パック(5枚)
349 税込384
翌日出荷