安全保護具・作業服・安全靴 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ 材質不織布/ポリプロピレン 規格JIS規格、EN規格 製法SMMMS JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) 動画あり
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン 折畳可 種類使い捨て式 ひもタイプお面式 形状立体型 タイプ使い捨て 頭ひもオーバーヘッド
1箱(20枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 質量(g)11 種類使い捨て式 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)9 仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号) 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS2 タイプ使い捨て 寸法(縦×横)(mm)125×135 国家検定合格番号TM421 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34 排気抵抗(Pa)(平均実測値)34 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1セット(20枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
ホワイト 仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用 種別つなぎ 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 規格EN規格 機能通気性、粉体防護、ミスト防護
1着
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

No.8805-DS2 防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様排気弁付 トラスコ品番373-9767 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)14 タイプ使い捨て 種類使い捨て式 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)98 国家検定合格番号TM438号 使用限度時間(h)11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 国家検定番号/支持方式TM438号 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム) 動画あり
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3 国家検定合格番号TM371 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合フィルター2091 仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ 形状半面形 グレー 区分RL3 タイプ取り替え式 粒子捕集効率(%)99.9 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 指定防護係数10
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。 使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業 国家検定合格番号TM368 使用限度時間(h)14
1箱(22枚)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撥油性能を維持しつつ耐久性を強化したアップグレードモデルです。 耐久性を上げると着心地が損なわれる傾向にありますが、新たにSSMMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用しているのでソフトな着心地です。 微粒子粉じんやミストから身体を防護する基本性能に加え、油脂類を含んだ粉じんの浸透を軽減する高機能化学防護服です。
用途農薬散布などの暑熱作業などに。 種別つなぎ 材質PP(ポリプロピレン)不織布(SSMMS製法) 規格JIS規格 機能耐久性、撥油、ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
1着
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防じんマスク No.8812J-DS1 3M(スリーエム) 定期注文 動画あり
のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。
用途一般粉塵作業、研磨作業 国家検定合格番号TM353 使用限度時間(h)12
1箱(10枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(スリーエム)保護めがね
3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。 角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。 スコッチガード防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。 旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
仕様角度調整可、曇り止め 材質ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエステル混合樹脂、熱可塑性樹脂 形状一眼型 質量(g)43 タイプマスク/矯正めがね併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。 別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。 この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 タイプ半面形 国家検定合格番号TN370号(防毒)/TM506号(防じん) 適合交換材(フロントキャップキット)/No.301J 種別防毒マスク 形状直結式小型 グレー シングル/デュアルシングルタイプ 排気抵抗(Pa)63(実測平均値) 頭ひも2点支持 材質(面体)エラストマー 適合吸収缶有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキュアフィット 保護めがね 3M(スリーエム) 動画あり
3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
用途屋外作業、屋内屋外を行き来する作業 仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き 質量(g)19 規格ANSI Z87.1 レンズ厚さ(mm)2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用ろ過材No.3753は、粒子捕集効率95%以上を誇る高性能ろ過材でRS2を取得しています。
用途溶接作業に。 研磨作業に。 解体作業に。 適合マスク No.3753-RS2
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等 適合機種6000、6000F、6500QLシリーズ 材質ポリプロピレン 規格NIOSH P95規格品 国家検定合格番号RL2
1組(2枚)ほか
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活性炭付きフィルター層をサンドした5層構造。 有機臭や悪臭を除去する防臭機能付き防じんマスクです。
用途有機臭、油臭の発生する作業現場での防臭。原料の粉砕、混合、投入時。プラスチック、ゴムの成型加工時。研磨、解体時 国家検定合格番号TM367 使用限度時間(h)11
1袋(3枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防雲性、フィット性が高いゴグル 防曇性 非常に耐久性が高いスコッチガード(TM)防曇コーティングが曇りづらい状態を従来品より長く保持。 2種類のバンドラインナップ スタイリッシュなデザインの編みゴムバンドに加えて、低発じんのクロロプレンバンドをラインナップ 高いフィット性 額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計。 クッションの柔軟性により、顔にしっかりフィット。 広い視野 コンパクトながら従来品と比較して広い視野を確保。
機能通気孔付、曇り止め、UVカット 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリエステル、ポリアセタール 仕様曇り止め 質量(g)84 タイプマスク、めがね(大きいもの除く)併用可 規格ANSI Z87.1: 2015適合 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業に サイズレギュラー 仕様編みゴム 形状立体型 区分DS2 質量(g)13.2 タイプ使い捨て 国家検定合格番号TM664号 使用限度時間(h)19 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1枚ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8511-DS2 N 使い捨て防じんマスク 排気弁付き 3M(スリーエム) 動画あり
●ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。 ●カップ型の防じんマスクは、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。 ●3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。 ●ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。 ●立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業 TGK品番431-87-05-02 トラスコ品番273-7744 区分DS2 質量(g)14.5 タイプ2本しめひもタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TM756号 使用限度時間(h)18 縦(mm)125 横(mm)155 排気抵抗(Pa)70以下 弁構造排気弁:のれん型排気弁 アズワン品番9-027-15 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

No.9913JV-DS2 有機臭防止機能付き防じんマスク(排気弁付き) 9913JV-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様活性炭入(有機臭防止) トラスコ品番449-3826 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)19 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号TM562 使用限度時間(h)9 活性炭入り 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) 3M(スリーエム) 動画あり
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用
レンズ色クリア 材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)23 タイプマスク併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm)2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防じんマスク 6500QL/2091-RL3 3M(スリーエム) 動画あり
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など 仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品 形状半面形 グレー 区分RL3 タイプ取り替え式 粒子捕集効率(%)99.9 国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434 材質(接顔部)シリコン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルター2091 指定防護係数10
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。 アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。 のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。 マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。 活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。 カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にご使用頂けるだけでなく、オイルミストが発生する環境下での使用も可能であり、有機臭を除去する能力も備えております 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DL2 質量(g)20.5 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号国家検定合格番号 TM610 使用限度時間(h)14 活性炭入り 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
7,598 税込8,358
当日出荷

3M独自の圧力分散技術。ガスケット装着で防護性が向上し、飛来物・粉じんの流入をより防ぐ。ガスケットが付いても軽量25gで、長時間着けても疲れにくい。厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。UVA UVCを99.9%カット、目に優しい。
用途研磨、切削、メンテナンス作業等に 仕様ソフトな顔あたり。曇り止めレンズ レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネ-ト、フレーム:ポリカーボネート、TPE、ガスケット:ナイロン、EVA トラスコ品番856-9154 質量(g)25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

コストパフォーマンスと快適性・使いやすさを兼ね備えた製品です 息がしやすく快適です 折りたたみで携帯・保管に便利です 国家検定DS2合格品です(第TM816号)
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業。 タイプ頭かけタイプ 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TM816号 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)50以下 関連資料(0.36MB) 指定防護係数10
1袋(50枚)
5,698 税込6,268
当日出荷

フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。 ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。 バリア性と快適性を融合させたタイプで背中の青色ブリーザブルパネルはSMMS製です。
用途塗装、製薬、工場清掃メンテナンス作業などに。 種別つなぎ 材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム(ポーラス) 規格JIS規格、EN規格 機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SF401SGAF-BLU-F セキュアフィット 保護めがね ガスケット付き 3M(スリーエム) 動画あり
3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。着脱可能なクッション性の高いガスケットがついています。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんの流入や飛来物による危険を軽減します。
用途研磨/組み立ておよび機械作業 仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き レンズ色クリア 形状2眼型 質量(g)25 規格ANSI Z87.1 レンズ厚さ(mm)2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

99.99%という高い粒子捕集効率を誇りながら、吸気抵抗が低く、呼吸もラク。また、長時間の作業にも安心してご使用いただける防じんマスクです。アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。マスク裏側の接顔部分には、顔によくなじむソフトで丈夫なフェイスシールを採用。長時間の作業も不快感を軽減し、漏れ込みを最小限に抑えます。コットン製のしめひもは、引っ張るだけで調節でき高いフィットが得られます。 幅広のしめひもは、肌触りも良く顔への圧迫感を軽減しています。
用途粉塵作業 使用限度時間(h)21 質量(g)28.5 トラスコ品番324-6663 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS3 タイプ使い捨て 入数(枚)5 国家検定合格番号TM59号 頭ひもオーバーヘッド アズワン品番9-027-07 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

小さいものが見えづらくなった方にお薦めです。レンズ下部のルーペで細かい文字や手元を拡大し、作業効率を上げます。
用途【推奨用途】。小さい文字の読み取り(書類、図面、刻印等)。製品の外観品質検査。目盛り、寸法確認。製品の細かい仕上げ・仕上がり確認。ドリル研磨の刃先の確認 仕様防曇加工、UVカット 形状二眼型 レンズ色クリア 材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)20 タイプマスク併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm)2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。 軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。 No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。 ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。
用途溶接・研磨・解体作業に。 国家検定合格番号TM30 粒子捕集効率(%)95 区分RS2 排気抵抗(Pa)(平均実測値)63 S/L測定S 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合フィルター3753 その他-使用方法-ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。 形状半面形 グレー タイプ取り替え式 排気抵抗(Pa)63 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 指定防護係数10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで高い性能を持つ使い捨て式防じんマスクです。 しめひもには、より肌にやさしい編みゴムを使用しています
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 国家検定合格番号TM369 使用限度時間(h)13 S/L測定S 種類使い捨て式 質量(g)10 仕様4層構造フィルタ TGK品番431-87-05-01 トラスコ品番217-2810 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS2 タイプ使い捨て 入数(枚)20 頭ひもオーバーヘッド アズワン品番9-020-11 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(20枚)
6,498 税込7,148
当日出荷

SF401SGAF-RED JIS セキュアフィット 保護めがね クリア 3M(スリーエム) 動画あり
超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。UVカットレンズ使用。JIS T8147規格品
レンズ色クリア 材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 形状2眼型 質量(g)19 タイプマスク併用可 規格JIS T8147規格品 機能防曇 レンズ厚さ(mm)2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。10個入りのお得パックです。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー トラスコ品番765-2631 質量(g)190 2018年トラスコ掲載ページ6 0023
1セット(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷

8955J-DS2 使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式 3M(スリーエム) 動画あり
速乾性のあるフェイスシールドが快適な付け心地をサポートします。 マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。 よく伸びるしめひもを使用し、頭や顔への圧迫感が少ないです。 立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。 金属部品を使用しておらず、廃棄が楽です。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業 仕様のれん型排気弁 区分DS2 質量(g)20 タイプ2本しめひもタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)40以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TM748号 使用限度時間(h)13 縦(mm)115 横(mm)144 排気抵抗(Pa)70以下 アズワン品番64-8946-57 指定防護係数10
1ケース(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

8822E-DS2 防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
3M独自の新型ヘッドバンド「ループシステム」によるアジャスタブルヘッドバンドを採用した防じんマスク。全ての部材から金属を無くした完全メタルフリーを実現。のれん型の排気弁付で、ムレを軽減し呼吸もラク。溶接作業にも使用可能な国家検定区分2合格品です。
用途粉じんの多い作業や、溶接作業に。 形状カップ型 トラスコ品番388-1113 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)16 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号TM476 使用限度時間(h)16 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)38 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 頭ひもループ 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.5 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。 ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。 シールドシーム加工と高い防護性能を融合させたタイプです。
用途ダイオキシン作業、感染症対策、製薬作業などに。 種別つなぎ 材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム 規格JIS規格、EN規格 機能ダイオキシンレベル1、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115規格品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1・2・3
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯して繰り返し使用が可能な塗装ブース内で使用する防護服です。低発じん性の生地に帯電防止処理が付いたシリコンフリー素材です。膝パッドが付いているので、グレーチングの上に膝をついて作業をしても負担がかかりません。軽量で通気性に優れています。
用途自動車塗装作業。リントフリーの作業環境を必要としない工業塗装。 グレー 仕様上下から開閉可能な2-Wayジッパー付、膝パッド付、ポケット付(3ヶ所)、袖部分にリントフリーのニットカフス、足首に着脱や調整が可能な面ファスナー付、ポケット2ヵ所 種別つなぎ 材質ポリエステル 機能静電気防護、通気性 2018年トラスコ掲載ページ6 0268
1着
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(スリーエム)防じんマスク
用途臭いが気になる現場の粉じん対策に 材質鼻あて アルミニウム,ノーズフォーム ウレタン,しめひも ポリエステル・ポリイソプレン,カバーウェブ ポリプロピレン,吸着材付きフィルター ポリプロピレン・活性炭,フィルター ポリプロピレン,内部シェル ポリエステル,ステープル 鉄 グレー 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)80.0以上 使用限度時間(h)11以下 吸気抵抗上昇値(Pa)125以下 吸気/排気抵抗(Pa)45以下/45以下 質量(g/枚)約15 ぬれ抵抗値(Pa)45以下 二酸化炭素濃度上昇(%)1.0以下 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1枚あたり:約127×135×50
1個
4,380 税込4,818
翌々日出荷

SF401SGAF-RED-F JIS セキュアフィット 保護めがね クリア (ガスケット付) 3M(スリーエム) 動画あり
超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。ガスケット(取り外し可)で防護性を高めています。 UVカットレンズ使用。JIS T8147規格品
レンズ色クリア 材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ナイロン、EVA樹脂 質量(g)25 タイプマスク併用可 規格JIS T8147規格品 機能防曇 レンズ厚さ(mm)2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
仕様通気孔付、防曇加工、UVカット 機能UVカット、メガネ・マスク併用可能 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番344-6999 質量(g)69 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)ビニール レンズ厚さ(mm)1.5 材質(バンド)ポリイソプレン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

3M(スリーエム)化学防護服 4510
ポリプロピレン不織布にポリエチレンラミネートをしており、高い防護性能を発揮します。耐水性、耐油性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
用途プラントメンテナンス用。 ホワイト 仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品、JIS T 8115規格タイプ5~6準拠品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨てタイプ 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP)にポリエチレンフィルムをラミネート 規格EN規格 機能微粒子防護、ミスト防護、静電気防護 2018年トラスコ掲載ページ6 0267
1着
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)