防じんマスク3M(スリーエム)翌々日出荷
用途臭いが気になる現場の粉じん対策に材質鼻あて アルミニウム,ノーズフォーム ウレタン,しめひも ポリエステル・ポリイソプレン,カバーウェブ ポリプロピレン,吸着材付きフィルター ポリプロピレン・活性炭,フィルター ポリプロピレン,内部シェル ポリエステル,ステープル 鉄色グレー入数(枚)10粒子捕集効率(%)80.0以上使用限度時間(h)11以下吸気抵抗上昇値(Pa)125以下吸気/排気抵抗(Pa)45以下/45以下質量(g/枚)約15ぬれ抵抗値(Pa)45以下二酸化炭素濃度上昇(%)1.0以下寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1枚あたり:約127×135×50
使い捨て式防じんマスク 9502+ DS23M(スリーエム)(2件のレビュー)当日出荷
コストパフォーマンスと快適性・使いやすさを兼ね備えた製品です
息がしやすく快適です
折りたたみで携帯・保管に便利です
国家検定DS2合格品です(第TM816号)
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業。タイプ頭かけタイプ入数(枚)50規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TM816号使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)50以下関連資料(0.36MB)指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク クールフローバルブ仕様3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,978
1ケース(10箱×10枚)
当日出荷
M型ノーズクリップやドッグイヤー形状の採用によりソフトな装着感が得られます。
区分DS2質量(g)19以下(平均14.3)吸気抵抗(Pa)70以下(29)国家検定合格番号第TM756号使用限度時間(h)18排気抵抗(Pa)(平均実測値)70以下(27)捕集効率(%)(粒子)95.0以上(平均99.5)アズワン品番9-027-65指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク 2本式ゴムひもタイプ3M(スリーエム)¥46,980税込¥51,678
1ケース(10箱×11枚)
当日出荷
活性炭付き5層構造フィルター
区分DS1質量(g)14国家検定合格番号第TM367号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(29)排気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(29)捕集効率(%)(粒子)80.0以上(91.0)(平均実測値)アズワン品番9-023-51指定防護係数4
使い捨て式防じんマスク 2本式ゴムひもタイプ3M(スリーエム)¥59,980税込¥65,978
1ケース(10箱×22枚)
当日出荷
区分DS1質量(g)9国家検定合格番号第M368号使用限度時間(h)14吸気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(23)排気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(23)捕集効率(%)(粒子)80.0以上(96.1)(平均実測値)アズワン品番9-021-51指定防護係数4
使い捨て式防じんマスク クールフローバルブ仕様3M(スリーエム)¥33,980税込¥37,378
1ケース(10箱×10枚)
当日出荷
クールフローバルブの採用で、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。
区分DS1質量(g)18以下(平均13)国家検定合格番号第TM353号使用限度時間(h)12吸気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下(32)排気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下(25)捕集効率(%)(粒子)80以上(平均98.4)アズワン品番9-021-21指定防護係数4
使い捨て防じんマスク 排気弁付き3M(スリーエム)(2件のレビュー)当日出荷
●ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。
●カップ型の防じんマスクは、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
●3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。
●ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。
●立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業TGK品番431-87-05-02トラスコ品番273-7744区分DS2質量(g)14.5タイプ2本しめひもタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TM756号使用限度時間(h)18縦(mm)125横(mm)155排気抵抗(Pa)70以下弁構造排気弁:のれん型排気弁アズワン品番9-027-15指定防護係数10
使い捨て防じんマスク DS2 排気弁付き フック式3M(スリーエム)当日出荷
速乾性のあるフェイスシールが快適な着け心地をサポートします。
マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。
3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。
よく伸びるしめひもを使用しているため頭や顔への圧迫感が少ないです。
立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
金属部品を使用しておらず廃棄が楽です。
フック式のためヘルメットやメガネをかけたままでも装着が可能
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業仕様のれん型排気弁区分DS2質量(g)20タイプフック掛けタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TM748号使用限度時間(h)13縦(mm)115横(mm)144排気抵抗(Pa)70以下アズワン品番64-8946-58指定防護係数10
使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~
1ケース(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
速乾性のあるフェイスシールドが快適な付け心地をサポートします。
マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。
よく伸びるしめひもを使用し、頭や顔への圧迫感が少ないです。
立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
金属部品を使用しておらず、廃棄が楽です。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業仕様のれん型排気弁区分DS2質量(g)20タイプ2本しめひもタイプ吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TM748号使用限度時間(h)13縦(mm)115横(mm)144排気抵抗(Pa)70以下指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク 9322J+DS23M(スリーエム)(60件のレビュー)当日出荷
三面立体構造で、携帯・保管に便利
排気弁つきで呼吸がラク
顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にサイズレギュラー仕様編みゴム形状立体型区分DS2質量(g)13.2タイプ使い捨て国家検定合格番号TM664号使用限度時間(h)19頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
Vフレックス 防じんマスク(除じん加工済み)3M(スリーエム)当日出荷
当製品は、クリーンな環境下で除じん及び梱包されています。
国家検定を合格していますので、防じんマスクとしてもご使用頂けます。
呼吸のしやすいマスクです。
用途ちり・ほこり静電気対策の必要な作業に種別使い捨て防じん仕様粒子捕集抵抗:99.8トラスコ品番856-9173形状立体色白サイズレギュラー質量(g)10.1入数(枚)20吸気抵抗(Pa)20使用限度時間(h)16排気抵抗(Pa)21対象ウイルス・ちり・ほこりひもタイプオーバーヘッド
防じんマスク No.8577-DL23M(スリーエム)(5件のレビュー)当日出荷
オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。
アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。
のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。
マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。
活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。
カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にご使用頂けるだけでなく、オイルミストが発生する環境下での使用も可能であり、有機臭を除去する能力も備えております形状カップ型サイズレギュラー区分DL2質量(g)20.5タイプ使い捨て入数(枚)10国家検定合格番号国家検定合格番号 TM610使用限度時間(h)14活性炭入り頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク(DS2)3M(スリーエム)(1件のレビュー)当日出荷
のれん型排気弁により排気抵抗を低く抑えるため、呼気の熱気やムレをスムーズに排出し不快感を軽減します。
刺激臭に対応する活性炭付きです。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業形状カップ型区分DS2サイズレギュラー質量(g)19タイプ使い捨て入数(枚)10国家検定合格番号TM631使用限度時間(h)9時間活性炭入り頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク VFlex3M(スリーエム)(116件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~
1箱(20枚)ほか
当日出荷から27日以内出荷
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。
折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン形折畳可種類使い捨て式ひもタイプお面式形状立体型
有機臭防止機能付き防じんマスク(排気弁付き) 9913JV-DS23M(スリーエム)(36件のレビュー)当日出荷
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業形状カップ型仕様活性炭入(有機臭防止)トラスコ品番449-3826サイズレギュラー区分DS2質量(g)19タイプ使い捨て入数(枚)10粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号TM562使用限度時間(h)9活性炭入り頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS23M(スリーエム)(20件のレビュー)当日出荷
3M独自の新型ヘッドバンド「ループシステム」によるアジャスタブルヘッドバンドを採用した防じんマスク。全ての部材から金属を無くした完全メタルフリーを実現。のれん型の排気弁付で、ムレを軽減し呼吸もラク。溶接作業にも使用可能な国家検定区分2合格品です。
用途粉じんの多い作業や、溶接作業に。形状カップ型トラスコ品番388-1113サイズレギュラー区分DS2質量(g)16タイプ使い捨て入数(枚)10国家検定合格番号TM476使用限度時間(h)16吸気抵抗(Pa)(平均実測値)38排気抵抗(Pa)(平均実測値)29頭ひもループ粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.5吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上ひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS23M(スリーエム)(207件のレビュー)当日出荷
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業形状カップ型仕様排気弁付トラスコ品番373-9767サイズレギュラー区分DS2質量(g)14タイプ使い捨て種類使い捨て式入数(枚)10粒子捕集効率(%)98国家検定合格番号TM438号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32排気抵抗(Pa)(平均実測値)29国家検定番号/支持方式TM438号頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク No.8205-DS23M(スリーエム)(65件のレビュー)当日出荷
経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業質量(g)11種類使い捨て式粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)9仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号)形状カップ型サイズレギュラー区分DS2タイプ使い捨て寸法(縦×横)(mm)125×135国家検定合格番号TM421吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34排気抵抗(Pa)(平均実測値)34頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
使い捨て防じんマスク No.8293-DL33M(スリーエム)(2件のレビュー)当日出荷
オイルミストの存在する環境下でも99.99%(平均実測値)の粒子捕集効率を誇ります。
DL3の国家検定を取得している防じんマスクです。
用途粉塵作業アズワン品番1-4962-01トラスコ品番324-6671形状カップ型サイズレギュラー区分DL3質量(g)30タイプ使い捨て入数(枚)5吸気抵抗(Pa)150以下粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号第TM286号使用限度時間(h)23時間排気抵抗(Pa)80以下頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク No.8233-DS33M(スリーエム)(2件のレビュー)当日出荷
99.99%という高い粒子捕集効率を誇りながら、吸気抵抗が低く、呼吸もラク。また、長時間の作業にも安心してご使用いただける防じんマスクです。アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。マスク裏側の接顔部分には、顔によくなじむソフトで丈夫なフェイスシールを採用。長時間の作業も不快感を軽減し、漏れ込みを最小限に抑えます。コットン製のしめひもは、引っ張るだけで調節でき高いフィットが得られます。
幅広のしめひもは、肌触りも良く顔への圧迫感を軽減しています。
用途粉塵作業使用限度時間(h)21質量(g)28.5トラスコ品番324-6663形状カップ型サイズレギュラー区分DS3タイプ使い捨て入数(枚)5国家検定合格番号TM59号頭ひもオーバーヘッドアズワン品番9-027-07ひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク No.9913-DS13M(スリーエム)(30件のレビュー)当日出荷
活性炭付きフィルター層をサンドした5層構造。
有機臭や悪臭を除去する防臭機能付き防じんマスクです。
用途有機臭、油臭の発生する作業現場での防臭原料の粉砕、混合、投入時プラスチック、ゴムの成型加工時研磨、解体時国家検定合格番号TM367使用限度時間(h)11
防じんマスク No.8812J-DS13M(スリーエム)(47件のレビュー)当日出荷
のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。
用途一般粉塵作業、研磨作業国家検定合格番号TM353使用限度時間(h)12
防じんマスク No.8210J-DS23M(スリーエム)(1件のレビュー)当日出荷
シンプルで高い性能を持つ使い捨て式防じんマスクです。
しめひもには、より肌にやさしい編みゴムを使用しています
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業国家検定合格番号TM369使用限度時間(h)13S/L測定S種類使い捨て式質量(g)10仕様4層構造フィルタTGK品番431-87-05-01トラスコ品番217-2810形状カップ型サイズレギュラー区分DS2タイプ使い捨て入数(枚)20頭ひもオーバーヘッドアズワン品番9-020-11ひもタイプお面式指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚3M(スリーエム)3日以内出荷
防じんマスク国家検定区分2に合格。粒子捕集効率95%以上の高い安全性を有する製品です。
3M独自の排気弁により呼吸がしやすくなっています。
ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。
ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。
あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
タイプカップ式粒子捕集効率(%)95.0以上(平均99.5)吸気抵抗(Pa)70以下(平均49)排気抵抗(Pa)70以下(平均49)質量(g)20以下区分DS2入数(枚)10使用限度時間(h)9指定防護係数10
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3
アクシオムEDELRID税込¥8,358¥7,598
エアラウンジEDELRID税込¥39,578¥35,980