安全保護具・作業服・安全靴 :「換気」の検索結果

特価
本日12月23日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式FG-32 仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。 TGK品番941-87-03-13 形状ゴーグル型 質量(g)83 フレーム軟質ビニール 機能くもり止め、耐薬品コート
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強いレンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用しています。
トラスコ品番184-4596 材質フレーム:軟質ビニール 形状ゴーグル型 機能曇り止め コーティングレンズ外:ハードコート 材質(レンズ)ポリカーボネート UV遮蔽率(%)99.9
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

TGK(東京硝子器械)撥水ISガウン122 FR-122 10枚
体幹前面~腕部は表面にPEコーティングをしているので、シッカリと防護することができます。 背部は通気を考慮し、スパンボンド不織布となっています。 袖口はやわらかいニット素材を採用しています。 襟は簡単なベルクロ後留めとなり、腰は後結びするタイプとなります。 未滅菌。
サイズフリー 前中心丈(cm)約110 身幅(cm)約70 ブルー 材質PPスパボンド不織布、ポリエチレン 袖丈(cm)約56 仕様表面層:ポリエチレン10g/m2、内面層:不織布目付20g/m2 対象男女兼用
1袋
2,690 税込2,959
3日以内出荷

飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボート)のフェイスシールドの組合せ。 柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。 ANSI Z87.1適合品 EN166 欧州規格適合品
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃性能 質量(g)180 規格ANSI Z87.1適合品EN166 欧州規格適合品 形状ゴーグル型 レンズポリカーボネート(ハードコートくもり止め)
1個
3,020 税込3,322
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)子供用ゴーグル GL-88AF
小さめサイズの子供用ゴーグルです。 防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。 めがね併用可能。 ANSI規格品
フレームライトグリーン軟質塩ビ 質量(g)50 ライトグリーン アイピースPC平面1.8mm厚、両面防曇アイピース UVカット 規格ANSI規格品 形状ゴーグル型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×69×83 バンド幅(mm)12(黒織布ゴムバンド/ヘッドバンド) 機能UVカット、メガネ併用可能
1個
1,480 税込1,628
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)GTトップライト
スタンダードなスタイルに信頼の防水性を追求した定番品です。 背中に2本の反射テープ付です。通気口付でムレを防ぎます。(逆流防止機能付)
材質表/ナイロン100%、裏/ポリ塩化ビニール(高重合配合)(メッシュ付) 質量(g)850(L寸) 耐水圧(mm)10000 機能防水性・通気性
1枚
15,147 税込16,662
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ゴーグル GL-97W PA・AF
密閉式Wアイピースゴーグル。 アスベスト・インフルエンザ・ウイルス・化学物質対策用ゴーグル。 Wアイピースは外気と内気の干渉層により結露しにくく、防曇効果が持続、結露防止、耐衝撃性アップ、危険飛来物貫通防止、二次災害防止などの特徴を備えています。
質量(g)127 色(フレーム)濃紺半透明 備考広視界スーパーワイド形防爆形クッション及び液体侵入防止用溝付き25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)二重アイピース:外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚、両面防曇ハードコートWアイピース交換可めがね・マスク併用可UVカットベンチレーションなし鼻部クッション付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×83×84
1個
3,710 税込4,081
7日以内出荷

右脇ファスナー付きポケットになっています。 クラス1000対応オーバーオール。 清浄クリーンルーム内で要求されるハイレベルな通気性と捕集性を両立させ、着用上、快適で耐久性に富み、しかもフィルター効果にすぐれた高性能防塵生地を採用しています。
ホワイト グレードクラス1000
1着
10,791 税込11,870
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ガス有機ガス/亜硝酸ガス/ハロゲンガス/酸性ガス 仕様【除毒能力】有機ガス:50分以上亜硝酸ガス:35分以上ハロゲンガス:40分以上酸性ガス:8分以上 通気抵抗(Pa)220
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

超極細繊維で、ミクロン単位のホコリまで拭取ります。 指紋・油膜など、油性汚れもキレイに拭取ります。 超極細繊維はやわらかく、フィルムをキズつけることがありません。 綿の1/10の帯電量で、静電気防止。 強度の高いポリエステルとナイロンの長繊維で、糸クズが発生しません。 通気性が良く、汗をかきません。また何度でも水洗いできます。
入数(双)1 機能静電気防止・通気性
1双
2,290 税込2,519
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)約258(電池含む) 測定対象マスクと顔面の密着性の評価 測定項目圧力(絶対圧) 測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサーによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定) 測定時間合計:約30秒基準圧測定:3秒呼吸登録:13秒密着度判定:13秒 電池寿命約3ヶ月 材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド 付属品センサープローブ、センサー接続コード1.0m、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り/ケース収納時)、お試し用アルカリ乾電池(単4形)×2 仕様測定可能マスクの通気抵抗:吸気抵抗値25~70Pa、操作温度(℃):0~40 ※保管温度:室温 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)センサープローブ:65×15×14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×120×26(突起部除く)、本体ユニット(開):168×170×78 電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形×2本)
1台
89,900 税込98,890
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)インナー手袋 50双
サイズフリー 材質再生セルロース繊維 ホワイト 入数(双)50 機能吸水・放湿性
1袋(50双)
10,980 税込12,078
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性、装着感に優れております。 衛生品質管理の必需品、毛髪混入を未然に防ぎます。 ツバも不織布のため安価なタイプです。
サイズフリー 材質不織布 ホワイト 生地性能通気性
1箱
8,514 税込9,365
102日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ネットキャップ 50枚×4袋
細かいメッシュで毛髪落下を防止します。 耐久性があるので、洗濯して繰返し使用可能です。 天井部分はポリエステルの粗いメッシュを使用しているので、通気性に富み蒸れ感を和らげます。
サイズフリー 材質ポリエステル 生地性能通気性
1箱
73,953 税込81,348
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電加工を施した不織布を使用しており、毛髪・フケ落下を高いレベルで防止します。 頭頂部、耳元は通気性の良い素材を使用しており、装着感に優れています。
材質帯電加工不織布 生地性能通気性/帯電
1箱
138,600 税込152,460
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高バリア性、高強度、高通気性を実現する素材、SMSで作られており、着け心地の良い柔らかなニットの袖口が付いています。 格段に蒸れにくく長時間の装着にも最適です。
寸法(cm)45 素材SMS不織布
1箱
14,850 税込16,335
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)