EVA前掛胸当TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
環境にやさしいEVA素材を使用。ポリエチレンよりも柔らかく弾力があり、塩素を含まないので、焼却してもダイオキシンが発生しません。また、塩化ビニールやゴムと比べても非常に軽量で、弾力にも優れています。風雨や紫外線を浴びても劣化しにくく、耐久性に優れています。
用途食品加工、レストラン、品質検査、水仕事材質ポリエチレン酢酸ビニールサイズ(cm)90×105トラスコ品番287-1483種別前掛厚さ(mm)0.1材質/仕上ポリエチレン酢酸ビニール色クリア質量(g)82タイプ胸当幅(cm)90着丈(cm)105
作業用エプロンTRUSCO(15件のレビュー)当日出荷
フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
作業中の油・ほこりなどの汚れ、こすれから作業服を守ります。
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。
用途磨き作業、バリ取り作業などに。色ブラックトラスコ品番352-4647種別エプロン材質(表面)ナイロン、(中綿)発泡ポリエチレン厚さ(mm)1質量(g)250幅(cm)66着丈(cm)85ひも長(cm)63
PE使い捨てエプロンTRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
使い捨てタイプのPEエプロンです。
用途水周り作業等に。着丈(cm)120幅(cm)70質量(1箱あたり)(g)620厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン(PE)質量(g)620ひも長(cm)47
耐熱・耐切創前掛 全身タイプTRUSCO当日出荷
高機能繊維「ケブラー[[(R)]]」を使用しており、刃物や火花から身体を保護します。身体にぴったりとフィットする脚巻きタイプのエプロンなので、動きやすく、作業性に富んでいます。
用途切創およびスパッタなどの危険がある作業時に。サイズフリー材質ケブラー[[(R)]]繊維仕様耐切創レベル3トラスコ品番855-8099厚さ(mm)0.3質量(g)260タイプ胸当付着丈(cm)120耐熱温度(℃)3002018年トラスコ掲載ページ6 0284
抗菌ビニロン前掛(胸当)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
水や油に強く、強力タイプの防水前掛けです。
抗菌防臭加工済です。
用途食品・水産加工他、水・油仕事材質塩化ビニール(PVC)(基布:ナイロン)タイプ胸当幅(cm)90機能抗菌、防カビひも長(cm)80(3本)種別前掛生地厚(mm)0.38
ポリウレタン前掛け胸当TRUSCO当日出荷
超軽量・耐薬品・耐油性を兼ね備えた新タイプ前掛け。非塩ビ素材使用で環境問題にも配慮.
用途食品・水産加工他水・油仕事種別前掛けトラスコ品番287-1181厚さ(mm)0.15材質/仕上耐油配合ポリウレタン樹脂色ホワイト質量(g)180サイズ(cm)90×110幅(cm)90着丈(cm)110
難燃ストレッチ 胸当てエプロンTRUSCO当日出荷
ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃エプロンです。軽量で動きやすく作業性に優れたエプロンです。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。材質難燃アクリルサイズフリー幅(cm)81着丈(cm)85
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3