『まとう日傘(R)』airoff リュック 通勤通学
airoff(アイロフ)は、猛暑の中でも”涼しさをまとう”ように快適に背負えるバックパックです。特殊な日傘用に開発された、東レの高機能遮光・遮熱素材「サマーシールド」を、バックパックとして独自に採用。さらに背面には、保冷剤を収納できる専用ポケットを内蔵。真夏の移動も、まるで”日陰を背負う”ような快適さを実現します。サイドのファスナーで拡張(20Lから最大33L)が可能。14インチのノートPCが入るPCケースを配置。チェストストラップのバックルには防災ホイッスルを内蔵しているのでいざという時に安心です。
- 用途
- 暑さ対策・アウトドア・日常使いに。
- 寸法(mm)
- 330×150×450
- 質量(g)
- 750
- 容量(L)
- 20~33
- 耐水圧(mm)
- 20000
- 内容量
- 1個
注意
※ウレタン系フィルムを使用しているため裏面アイロン使用は避けて下さい。濡れたままでの放置はウレタン面の劣化の原因となりますので避けて下さい。使用環境により遮光効果・紫外線遮蔽効果・遮熱効果はことなります。商品説明動画
バッグ の新着商品
カテゴリ


































