39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 形状ヘルメット取付型防災面 機能UVカット、保護メガネ併用可 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番231-6005 種別防災面 型式ヘルメット取付型 透明 質量(g)230 対応MP型対応、溝付型対応 取付金具BM-TK 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能 密閉型 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア レンズ防曇 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm) 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート) トラスコ品番416-2536 質量(g)112 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。 機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付 形状ゴグル型 材質(レンズ)セルロース レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)レーヨン
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右が見えやすいワイドビュー設計です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様上下通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可 質量(g)95 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1 材質(バンド)布・ゴム混紡 形状ゴーグル型 機能UVカット、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10個入りのお買い得パックです。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
トラスコ品番546-1891 材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート 幅(mm)157 高さ(mm)63 レンズ色クリア 加工防傷 テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)約2.3 紫外線カット
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8562 質量(g)176 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
レンズ色クリア 機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット 仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可 形状ゴーグル型 規格ANSI規格品(Z87.1) 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア 仕様上下通気孔付 形状ゴーグル型 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ静電気防止加工レンズ 機能メガネ・マスク併用可能、UVカット、レンズ交換可能 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネ・マスク併用可能です。 ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。 顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 レンズ防曇 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8546 質量(g)112 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。 感染症対策としても使用できます。 レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.8 質量(g)82 仕様密閉タイプ、JIS T 8147規格品 トラスコ品番299-7894 形状ゴーグル型 密閉型 タイプメガネ併用可 レンズ防曇 機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)コットン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付 機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番488-9789 質量(g)172 タイプ密閉 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色透明グレー 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)2 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
仕様上下通気孔付 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ静電気防止加工レンズ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能メガネ・マスク併用可能 トラスコ品番126-3765 透明 質量(g)102 仕様1通気孔付 レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム)ゴム 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

Nd-YAG、YVO4対応可能です。 庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
用途ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等 機能メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット 形状ゴーグル型 レンズ色グリーン トラスコ品番489-7021 質量(g)48 レンズの呼称YAG 光学濃度(OD)6 適合波長(nm)860-1100 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)64 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

クリーンルーム用です。121℃、20分のオートクレープ(滅菌処理)が可能です。メガネ・マスク併用可能です。
仕様通気孔付(上下ベンチレーター付) 機能メガネ・マスク併用可能 形状ゴーグル型 レンズ静電気防止加工レンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番365-8520 質量(g)55 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)熱可塑性ゴム(TPR) レンズ厚さ(mm)1.6 材質(バンド)耐油性合成ゴム(ネオブレン)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

レンズの上下にクッションゴムがついているため、顔によくフィットし、防塵性も高いです。耳にかかる部分の調整が可能なため、個人に合わせた調整が可能です。メガネ併用可能です。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。 仕様メガネ併用可 トラスコ品番161-0900 幅(mm)163 高さ(mm)67 質量(g)56 レンズ色クリア フレーム色ブルー 機能防曇加工、防傷加工、ツル調整 角度調整範囲 テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2 紫外線カット 鼻あて
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡 質量(g)175 仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造 トラスコ品番365-8554 形状ゴーグル型 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ静電気防止加工レンズ 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

形状一眼型 レンズくもり止めレンズ(傷付き防止加工) 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転式ベルトを採用し、ねじれを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能UVカット、メガネ・マスク併用可能 トラスコ品番126-3781 透明 質量(g)75 タイプメガネ併用可 規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 仕様1通気孔付 加工防曇 レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等 仕様●YAGレーザーOD値:6●メガネ併用可否:可●防傷加工:○、ツル調整:○ トラスコ品番535-8877 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅 幅(mm)165 高さ(mm)49 レンズ色グリーン 適合波長(nm)860~1100 可視光線透過率(%)64 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。
用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番787-9857 材質(アイピース)ポリカーボネート 質量(g)100 レンズ色クリア フレーム穴あき 材質(フレーム)シリコンゴム レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)シリコンゴム
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等 仕様ツル調整可能 トラスコ品番535-8875 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅 幅(mm)165 高さ(mm)49 レンズ色グリーン 適合波長(nm)800~1800 可視光線透過率(%)4 テンプル色ブラック 紫外線カット RoHS指令(10物質対応)対応 OD値【YAGレーザー】6
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

レンズより曇りにくい通気孔付です。 メガネ、マスク併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状ゴーグル型 機能曇り止め機能、メガネ・マスク併用可能、UVカット トラスコ品番171-4147 透明 質量(g)92 規格JIS T8147規格品 仕様1通気孔付 レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。 バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。 クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。 PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。 メガネ、マスク併用可能です。 ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。
用途クリーンルーム内での作業に。 トラスコ品番194-8109 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート 質量(g)126 レンズ色クリア フレーム色ブルー 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト 色(バンド)ホワイト アズワン品番64-8470-52
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広いです。 バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途替えレンズ 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番787-9865 適合機種TA-185、TA-H185 質量(g)16 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.8
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広いです。 バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番787-9849 材質(アイピース)ポリカーボネート 質量(g)103 レンズ色クリア フレーム穴なし 材質(フレーム)シリコンゴム レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)シリコンゴム
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

メガネ併用可能UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格ANSI規格品(Z87.1)、EN規格認定 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.2
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガネ併用可能です。
形状一眼型 仕様UVカット、防雲加工、防傷加工、ツル調整、角度調整、ノーズパッドあり、上ひさしサイド付 トラスコ品番763-0573 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック 質量(g)45 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 機能メガネ併用可能 レンズ厚さ(mm)約2.2
1個
899 税込989
当日出荷

衝撃に強いポリカーボネートレンズ製。顔あたりの良いクッションバー付。UVカット。上ひさしサイド付で、飛来物が目に入りにくい設計。メガネ併用可能です。
材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様UVカット 形状一眼型 質量(g)44 機能UVカット、メガネ併用可、上ひさしサイド付、耐衝撃性 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.3
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視野の広い一眼タイプ。衝撃に強くキズつきにくいペトロイドレンズ。矯正用メガネと併用可能。顔あたりの良いクッションバー付。上ひさしサイド付。UVカット。ANSI規格取得品。メガネ併用可(一部大型めがねを除く)
形状一眼型 機能メガネ併用可、UVカット、上ひさしサイド付、耐衝撃性、傷付防止 質量(g)52 レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工) 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10個入りのお買い得パックです。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
トラスコ品番521-4478 材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート 幅(mm)157 高さ(mm)63 レンズ色クリア 機能メガネ併用可能 テンプル色クリア レンズ厚さ(mm)約2.3 紫外線カット
1パック(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷

薄型・コンパクトで収納にもかさばりません。 メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア 厚さ(mm)約30(折りたたみ時) 質量(g)43 仕様上ひさしサイド付、UVカット トラスコ品番287-1424 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品 機能メガネ併用可、UVカット 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。 形状かぶり型防災面 機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性 トラスコ品番231-6064 種別防災面 型式かぶり型 寸法(mm)約255×200 透明 質量(g)270 材質(フレーム)アルミニウム 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様オーバーグラスタイプ、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番360-9332 形状一眼型 質量(g)42 機能防曇機能、メガネ・マスク併用可能、防傷加工 JIS規格JIS T8147規格品 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)2.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

2眼型タイプの大型メガネです。レンズ交換が可能です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作。研磨作業。 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 幅(mm)154 レンズ色クリア 加工防傷加工 レンズ厚さ(mm)約2 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前方への張り出しを抑えた作業性の良い接顔体形状で、視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。コンパクトな設計のマスクです。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。金属部品を使用していません。
用途金属ヒューム(溶接・溶断作業等)。溶接、溶断及びサンダー、グラインダー作業。その他粉じん作業。 トラスコ品番396-3940 材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維 サイズM 区分RL2 吸気抵抗(Pa)80 粒子捕集効率(%)96.0 縦(mm)124 横(mm)129 型式検定合格番号第TM762号 適合フィルターDPM-02YMF 指定防護係数10
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

反射防止フィルムを使用しているためチラつきが少ないです。マスクと併用することで高い防護効果が得られます。メガネの上にも装着可能です。レンズ交換が容易に行えます。
用途軽作業時の防護アイシールドとして。 トラスコ品番161-0794 高さ(mm)90 質量(g)17 レンズ色クリア テンプル色クリア
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高いデザイン性のツルがフィット感を実現。超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
付属品メガネ拭き 形状二眼型 レンズ色クリア フレーム色クリア 機能防傷/防曇/マスク併用:可/メガネ併用:否/鼻あて:あり/紫外線カット:あり 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)