21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかくて軽い、丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。トゲのある植物、硬い枝が多い雑木での作業におすすめな手袋です。手のひらにパッド加工しているため、トゲなどが刺さりにくいです。洗濯して何度でも使用することができます。
用途園芸用手袋。 材質表側:ナイロン、ウレタン裏側:ポリエステル、手のひらパッド:ポリウレタン 入数(双)1 機能防棘
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トゲが刺さりにくい手袋です。ロングカフで、腕や服をトゲ、汚れから守ります。柔らかくて軽い+丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。洗濯して何度でも使えます。手のひらにパッド加工を施しています。手の内側にメッシュ加工の生地を使用しており、肌触りが優しいです。
用途園芸用手袋。 入数(双)1 機能薄手・軽量・洗濯可
1双
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードな園芸作業、バラの手入れに最適です。トゲがささりにくい肉厚コーティングです。手首部分が長く、土や埃の侵入をしっかりガードします。甲部分はポリエステルでやわらかく使いやすいです。甲部はむれにくい背抜き加工です。軽く柔らかで履きやすい手袋です。
用途園芸作業時の手の保護・汚れ防止。
1双
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バラの刺などから手をガード。掌と指先にソフトタイプの厚手当皮を採用したガーデニングのための専用グローブ。
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、バイクなど。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性に富み摩耗に強く、掌と親指の付根に縫い目が無く糸切れの心配がありません。
用途機械プレス、荷役など。 厚さ(mm)0.9 質量(g)90 メーカー商品コード4130175
1双
978 税込1,076
当日出荷

高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかくて軽い+丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。トゲのある植物、硬い枝が多い雑木での作業におすすめな手袋です。手のひらにパッド加工しているため、トゲなどが刺さりにくいです。洗濯して何度でも使用することができます。
用途園芸用。 材質表側:ナイロン・ウレタン、裏側:ポリエステル、手のひらパッド:ポリウレタン サイズLL 入数(双)1 機能軽量
1双
1,698 税込1,868
当日出荷

FALCON(ファルコン)耐突刺手袋 ファルコンGABA
エコ商品
手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。 毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トゲから手を保護。脱着しやすい手袋
用途バラ園など 材質ポリエチレン、ナイロン、スパンテックス アカ 入数(双)1 機能耐切創 コーティングニトリルゴム
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴムを厚くコーティングしていますので突刺しに強く、丈夫な手袋です。 全面ゴムコーティングを施した完全防水の手袋です。 やわらかく使うほどに手になじみます。 裏生地付きなので、手にまとわり付かず、脱着が簡単です。 寒い時期でも硬くならず、やわらかくご使用頂けます。 焼却しても有害なダイオキシンを発生しない地球に優しい素材です
用途バラの土替え、植え替え作業/切り落とした茎や葉のお掃除/草むしり/水を吸うバラ作業 その他農作業や園芸土木作業に 材質表:天然ゴム、裏:綿100% 入数(双)1 機能防水・突き刺しに強い 全長(cm)30
1セット
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。 ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。 ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。 カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。 屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など RoHS指令(10物質対応)対応
1双
488 税込537
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-644 アンセル 動画あり
優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。 厚さ(mm)1.26 規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックス RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ 動画あり
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
1双ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Caiman Gloves独自の3D立体成型を採用した多目的グローブ。抜群のしなやかさは鹿革に近く、厚さは鹿革よりやや厚いながらも器用性は大きく劣ることはありません。手の平の要所には雄豚革の補強パッチとクッション性のあるパッドを施し、快適性と保護性能を向上させています。甲側のみウール裏地を施し、断熱性を強化。手の平を裏地無しにすることで器用性を実現。手首部分はしっかり縁縫いをした豚革を使用することで溶接に使用した場合のスパッタやスパークからの保護を考慮。さらに羊革で手の平付け根のパルスプロテクターも施されています。縫製には米国デュポン社開発のケブラー糸を使用。付属のカラビナはグローブの保管に便利です。
用途ワークグローブ、TIG溶接、多目的 機能伸縮性・柔軟性 ホワイト×イエロー 入数(双)1 材質(掌側)羊革 材質手首:牛漉き革 材質(甲)羊革 付属品保管用カラビナ 材質(裏)手の平:なし、手の甲:ウール、手首:なし 材質(補強材)手の平:牛革パッチ・クッションパッド、手の甲:なし、手首:なし
1双
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。 そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。
強度(縦方向)31.8N、(横方向)22.9N10.71N(使用針21ゲージ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
8,998 税込9,898
当日出荷

耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1 色(すべり止め)ブラック
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル 動画あり
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。 厚さ(mm)1 機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル ゲージ数13
1双
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


軽くやわらかい人工皮革製。洗濯も可能で、洗っても柔らかい。肘付近まで棘をガードする珍しい仕様
用途バラのお手入れ。ガーデニング 材質人工皮革 入数(双)1 機能軽量、柔軟性、洗濯可
1双
4,098 税込4,508
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペンギンエース耐切創手袋WORK HUNTER G
強力な素材と繊維構造を採用することで、高い耐切創性能力を発揮します。金属やガラス、刃物を扱う際の保護に最適です。手のひらをニトリルゴムでコーティングしており、油に強くすべりにくい仕様になっています。
用途作業用。 トラスコ品番111-0083 材質繊維部:グラスファイバー、ポリエステル、ポリエチレン、ポリアミド、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.5 グレー/ブラック サイズL 規格【EN388 2003】カットレベル5(参考値)【EN388 2016】カットレベルX/C 全長(cm)24 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)20 ゲージ数13 耐切創性5
1双
929 税込1,022
当日出荷

柔らかくて軽い+丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。トゲのある植物、硬い枝が多い雑木での作業におすすめな手袋です。手のひらにパッド加工しているため、トゲなどが刺さりにくいです。洗濯して何度でも使用することができます。ロングカフで、腕や服をトゲ、汚れから守ります。
用途園芸用。 材質表側:ナイロン・ウレタン、裏側:ポリエステル、手のひらパッド:ポリウレタン サイズLL 入数(双)1 機能軽量
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

おすすめ人気ランキング