自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
質量(g)1330
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
人気の背中Y型形状とすっきりと快適な使用感を実現。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
質量(g)1350
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。