109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食事などでちょっと外したいとき用の首から掛けられるマスク用ネックストラップです。お手持ちのマスクに簡単に取り付けでき、マスクの紛失防止にもなります。ホックで留めるとマスクを閉じてスッキリと首から掛けられます。
用途マスク着用作業に。 トラスコ品番258-0497 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(cm)110 アズワン品番65-2056-22
1本
329 税込362
翌日出荷

SH-01 リバーシブル接触冷感ひんやりマスク 5枚セット グリーンクロス 動画あり
水に浸して軽く絞ると更に冷感を得られます。ぬるくなってきたら振り回して風に触れさせると冷感が復活します。 グレーと白のリバーシブルの為、お好みの面を外に向けてご使用頂けます。(両方接触冷感素材)また、直射日光が当たる場所では白と表にする事で太陽熱の吸収を抑えることができます。 本製品は熱伝導性が高く熱を逃がしやすいという特徴を持った素材を使用しています。また、熱拡散率が高く、素早く熱移動するため(熱が瞬間的に多く移動する)、生地内の水分を素早く吸収・拡散して気化熱を奪うことと素早く熱移動させることで冷感を得る事ができます。
用途夏のマスク着用時、熱中症対策に 材質ポリウレタン/アクリル 質量(g)10×5枚
1セット(5枚)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

マスクの内側に簡単装着でマスク内の呼吸スペースを確保します。男女兼用サイズで優れたフィット感、丸洗いOKなので何度でも使用可能です。呼吸が楽になり、眼鏡が曇りにくく、会話がクリアになります。
用途マスク着用時の呼吸スペースの確保に。 入数1袋2個入 寸法(横×縦)(mm)(カップ)100×82 質量(g)5(1個) 形状カップ
1セット(5袋)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスク掛け機能(円状)は防止を着用した状態でも衛生的にマスク着用が可能です。ポリエチレン芯入り。
ホワイト サイズフリー(最大61cm) 材質ポリエステル65%・綿35% タイプ後ろ/ゴム仕様、ツバ/ポリエチレン芯、タレ部分/ゴム入り 種類ツバ付 アズワン品番63-4050-76 生地ツイル 色番43
1袋(2枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様漏れ率:B級(5.0%以下) セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型 質量(g)252以下 国家検定合格番号第TP100号 バッテリー専用リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3 捕集効率(%)95以上(PL1) バッテリー容量(mAh)1100 アズワン品番3-5645-01 ファン大風量型 商品タイプ本体
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。 安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります 材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド 本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー 質量(g)258(本体・電池含む) 測定項目圧力(絶対値) 温度(℃)操作:0~40、保管:室温 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(閉):168×120×26(突起部除く)、センサープローブ:15×65×14 測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、<ENTRYモード>呼吸登録13秒、<ADVICE>密着度判定13秒 電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本) 測定対象マスクと顔面の密着性の評価 測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定) 通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70 電池寿命約3か月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料専用リーフレット(0.6MB) 再生紙使用マーク適合
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷

RC-170B VF-P 保護メガネ 理研オプテック 動画あり
理研オプテック保護メガネ
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など 仕様鼻パッド有、曇り止め 質量(g)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49 レンズVF plus+
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マスク着用時の口元に立体空間をつくる事で開放感があり、呼吸や話しがしやすい。 口紅、リップがマスクに付きにくい。 使用可能なマスクは不織布小さめサイズ専用
形状プリーツ型 入数(枚)1 ひもタイプ耳かけ
1セット(1個)
669 税込736
8日以内出荷

RC-170B VF-Pガスケット付 保護メガネ ガスケット付 理研オプテック 動画あり
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など 仕様鼻パッド有、曇り止め 質量(g)37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54 レンズVF plus+
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

特殊繊維に曇り止め成分を含ませているので、拭くだけで防曇効果を得られます。 繰り返し使えるので経済的です。
用途メガネ・ゴーグルの曇り止めに。 マスク着用時のメガネの曇り止めに。 食品工場内作業でのマスク使用時、食事時、スポーツまで幅広く使えます。 成分水、アルコール、界面活性剤 トラスコ品番200-2582 セット内容収納缶 材質クロス:ポリエステル、封入缶:アルミ 水色 質量(g)15 縦(mm)150 アズワン品番64-8420-17 使用可能回数200~300回 商品タイプクロス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など 材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET (不織布部)白、(シールド部)透明 寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5 目付(g/m2)50
1袋(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

マクライトインダストリー使い捨て式 防じんマスク DS2/NIOSH N95
労働安全衛生法の防じんマスク着用義務に使用できるDS2規格品 台湾老舗メーカーにより高品質管理下で製造 ステープラーフリーで思わぬ怪我などを防止 口元に空間を持たせ呼吸しやすいお面式タイプ PVC製の鼻当てにより隙間を防ぎます
用途溶接、研磨作業など 仕様立体構造お面式(カップ型)、使い捨てタイプ、バルブ無し 材質ノーズクリップ:メタルワイヤー 、内側鼻当て:PVC、頭掛け紐:合成ゴム ホワイト 材質(本体)本体:メルトブロー 区分DS2 規格N95(承認番号:NIOSH TC-84A-6253) 国家検定合格番号TM531号(DS2) ひもタイプ頭掛けタイプ 指定防護係数10
1箱(20枚)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼吸がしやすく話しやすいのに高密閉の新デザイン。長時間付けても耳への負担がなく洗って何度も使えます。 速乾性、伸縮性、耐久性に優れたファブリックマスク新登場。 コロナ禍で長時間のマスク着用が不可欠な中、日常のメインマスクとして大勢の方に愛用されています。
材質ポリエステル90%、ポリウレタン(スパンデックス)10% 入数(枚)1 寸法(縦×横)(mm)120×220(マスク部分)
1枚
特価
439 税込483
当日出荷

アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。 「鼻骨にのる鼻パッド」は鼻根の部分でメガネを支えるため、鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。 つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。 防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。 メガネ着脱の多い現場に。 トラスコ品番207-3644 長さ(mm)161 幅(mm)151 材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー 高さ(mm)49 質量(g)28 レンズ色クリア フレーム色クリア 機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッド テンプル色 レンズ厚さ(mm)2.2 アズワン品番64-8522-57
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。 取り外しができるガスケットにより、粉じんの多い現場にはガスケットを装着、取り外して軽快な保護メガネとしてご使用できます。 マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。 つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。 防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途粉塵の多い現場の方に。 めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。 メガネ着脱の多い現場に。 トラスコ品番207-3645 長さ(mm)161 幅(mm)151 材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー 高さ(mm)54 質量(g)37 レンズ色クリア フレーム色クリア 機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッド テンプル色 レンズ厚さ(mm)2.2 アズワン品番64-8522-58
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

保冷剤・医療機器メーカーがやさしい肌当たりにこだわって開発した『保冷剤つき快適マスク』 夏の飛沫感染防止対策におすすめのマスクです。 マスク内側に保冷剤用ポケット付きで、暑い夏のマスク着用もひんやり快適 やさしくやわらかいストレッチ素材を使用、360℃伸びるストレスの少ない生地を使用し、耳が痛くなりにくく快適に装着ができます。 サージカルマスクの上からの装着もOK 洗えて繰り返し使用可能で衛生的!経済的! 保冷剤は安全性の高い保冷剤を使用、凍らせてもカチカチにならないシャーベットタイプで交換用も含め4個の保冷剤が付属します。 マスクも保冷剤も安心の日本製
材質マスク:ナイロン.ポリウレタン(マスク製造元:株式会社ユタックス)、保冷剤:水.調整剤.CMC.不凍液.防腐剤 質量(g)保冷剤:20
1セット
特価
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アグライア・クリニカルアロマティックラボ株式会社マスクに貼るアロマシール ピタっとアロマ Small
好きな香りをつける事ができるアロマシール。精油や香水などを付けてマスクや衣類に貼るだけで、ニオイや蒸れ、ストレスを軽減することができます!職場や外出先でのマスク着用の不快感を軽減したい。職場や日常生活での不安やストレスを和らげたいかたにお勧め。直径15mmというミニサイズのためあまり目立ちません。100cm離れると芳香成分は一切確認されません(芳香機能性評価実施)。香りがしなくなったら剥がして捨てるだけなので衛生的です!使い捨てのマスク、手作り布マスク、デニムマスクでも貼ることができます。また、ハンディファンやお手持ちの物に貼っても香りを楽めます。ハッカ油やアロマオイルを滴下し衣類などに貼り付けることで、蚊よけなどに使用いただくなどの工夫も出来ます。
用途マスク、衣類、アロマ、携帯ディフューザー、ニオイ対策、ストレスの緩和、リフレッシュ、気分転換 仕様シールにごく少量の香料(精油・香水等)を滴下し、マスクや衣服などに貼ってください。(スポイトなどを使用すると滴下しやすくなります。) 容量(mL)滴下量:0.02以下/枚 直径(Φmm)15 香りクリア(香りなし)
1袋(8シート×15枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

呼吸が楽なエアーマスク。電動ファンで風を送るので息が楽にできます。マスク内涼風爽快。小型高性能モーター付きジェットファンを専用マスクに装着すればクリーンな風をマクス内に取り込みます。長時間のマスク着用で息苦しさを感じる時、呼吸をサポートし息苦しさを低減します。通勤時・スポーツ・サイクリング・会議中など様々なシーンでお使い頂けます。PM2.5対応!PM0.1(PM2.5の1/25の大きさ)超微粒子の捕集効率75.5%! 花粉・ほこり・PM2.5、かぜ・飛沫対策、熱中症対策に。フィルターは使い捨てとなっています。フィルターの交換の目安は約2週間ですが粉塵が多い場所で使用した場合など、こまめにフィルターを確認して若干の変色や風量が減った場合には交換してください。顔が小さめの方には紐部の調整ストッパー付き。
用途電動ファン付マスク。 セット内容充電用ケーブル /エアーブー本体×1台 /マスク×2枚 /エアーフィルター×3枚 /マスク調整ストッパー×2個 /マスク調整ワイヤー×1本 寸法(mm)76×40×27 サイズフリー 質量(g)38 電池リチウムイオン 充電時間(時間)バッテリー:約2 アズワン品番64-9621-02
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

活性炭フィルター採用で臭いを低減。 マスクは1枚1枚個包装されています。 4層構造で優れたフィルター機能 PFE、BFE 95%以上 ノーズピース入りで、鼻頬にフィットします。 長時間の着用時でも耳に負担の少ないウレタンゴム
種別簡易マスク 材質不織布/ポリプロピレン・活性炭、ノーズピース/ポリエチレン、ゴム/ポリウレタンゴム
1箱(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳掛けタイプ 装着が簡単で、マスクを着用したまま会話ができます。 軽くて、肌触りがソフトです。 唇が直接マスクに触れないカップ型。
用途ほこりや花粉対策など、日常用に。 質量(g)15以下 トラスコ品番286-8733 種別簡易マスク 形状カップ型 入数(枚)20 寸法(縦×横)(mm)118×135 対象花粉等 ひもタイプ耳かけ
1箱(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小顔に魅せるフィット感の女性用立体マスク。すっきりみせるスマートカット。メイクがつきにくくやさしい肌ざわり。0.1μmの微小粒子カットの不織布フィルター。
用途1.マスクを袋から1枚ずつ取り出します。2.be-styleのロゴを下にしてマスクを着用します。 形状立体 サイズふつう 入数(枚)7 対象花粉・ウイルス・風邪・PM2.5 ひもタイプ耳ひもタイプ
1個(7枚)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アグライア・クリニカルアロマティックラボ株式会社マスクに貼るアロマシール ピタっとアロマ Small
マスクをしていても快適空間!香りの力で気分爽快に!香りのついたシールをマスクに貼ることでストレスや臭いを軽減します。直径15mmというミニサイズのためマスクにはるのにピッタリです。 抗菌作用がありマスクを清潔に保ってくれます。職場や外出先でのマスク着用の不快感を軽減したい。職場や日常生活での不安やストレスを和らげたい。100cm離れると芳香成分は一切確認されません(芳香機能性評価実施)。貼付箇所から50cmまでは芳香成分に変化がないため、自分だけにアロマが香り周囲に迷惑をかけず楽しめます。香りがしなくなったら剥がして捨てるだけなので衛生的です!使い捨てのマスク、手作り布マスク、デニムマスクでも貼ることができます。また、ハンディファンやお手持ちの物に貼っても香りを楽めます。個性・作用が異なる「Cool」「Refresh」「Relax」の3種の香りからご気分や体調にあわせた好きなアロマシールを選んでいただけます。植物から抽出された100%天然精油ブレンド。 「cool」にはクールダウンできるミント系(和ハッカ、スペアミント、レモン)の精油が80%含有されています。ミントの香りがマスクに広がることで体感温度を下げて涼しさUP!蒸れたマスク内を爽やかに、気分をすっきりさせてくれます。
用途マスク、アロマ、携帯ディフューザー、抗菌、ニオイ対策、ストレスの緩和、リフレッシュ、気分転換 直径(Φmm)15
1袋(2シート×15枚)
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耳掛けタイプ 装着が簡単で、マスクを着用したまま会話ができます。 悪臭を除去する「活性炭入り」。 軽くて、肌触りがソフトです。 唇が直接マスクに触れないカップ型。
用途ホコリや花粉対策など。 材質ポリオレフィン他 質量(g)15 仕様活性炭入り トラスコ品番286-8741 種別簡易マスク 形状カップ型 入数(枚)20 対象花粉等 ひもタイプ耳かけ
1箱(20枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間着用時の耳の痛みを解消するアイデア商品。 ゴムひもが耳で痛くなるというデメリットを解消! マスクを耳にかけない構造のため、耳が痛くなりません。 首周りや頭の大きさに応じて調整できるよう、3ヶ所の調整穴があり、どなたでも負担に感じることなく、マスクを長時間着用することができます。 製造時に化学発泡剤を使用せず、ポリオレフィンフォーム特有の嫌な臭いが一切ない発泡体を採用しました。 使い捨てタイプの安価なマスクでも耳の痛さを感じずに着用することができるので、必需品のコスト削減にも役立ちます。
用途マスクを長時間着用時したときの耳の痛み対策に 材質特殊ポリオレフィンフォーム 白・黒各1個 アズワン品番7-4597-01
1袋(2本)
369 税込406
当日出荷

裏ボアであったかいDickiesキャップ。 マスクを取り外して着用できる2WAY仕様です。
用途作業 ワーク 軽作業 サイズF 質量(g)95 寸法(cm)たれ後頭部:10 全高(cm)27 頭囲(cm)64
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線的なマスクとは異なり、サイドは緩やかな曲線仕上げの新形状のプリーツマスク。フェイスラインに沿うようにマスクを着用できるのでお顔周りがもたつかず、スッキリとした印象に!。高機能フィルターでしっかりガード。メガネが曇りにくい形状保持ワイヤー。お鼻のラインに合わせてピッタリフィット。
材質(本体・フィルター部)ポリプロピレン、(耳ゴム)ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、(ノーズフィット)PE樹脂 寸法(cm)約上側18(下側16.5)×9
1箱
480 税込528
5日以内出荷

直線的なマスクとは異なり、サイドは緩やかな曲線仕上げの新形状のプリーツマスク。フェイスラインに沿うようにマスクを着用できるのでお顔周りがもたつかず、スッキリとした印象に!。高機能フィルターでしっかりガード。メガネが曇りにくい形状保持ワイヤー。お鼻のラインに合わせてピッタリフィット。
材質(本体・フィルター部)ポリプロピレン、(耳ゴム)ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、(ノーズフィット)PE樹脂 寸法(cm)約上側16.5(下側14.4)×8.7
1箱
480 税込528
5日以内出荷

フェイスマスク 防寒 モノタロウ 動画あり
6通りの着用の仕方ができる便利な防寒マスクです。 薄くて軽くストレッチ性も高く着用しやすくなっています。 伸縮性があるので帽子などの上からでも着用できます。
用途冬場の作業時の風除けとして ブラック サイズフリー 混率(%)ポリエステル90%、ポリウレタン10%
1枚
特価
339 税込373
当日出荷

呼吸耐性、ろ過効率に関するNIOSHの厳しい承認要件を満たしたN95規格のマスクです。 簡単に折りたためる垂直折りたたみスタイルです。 着用者の顔にフィットします。 ゴーグルやヘルメットと併用可能です。 高密度ウレタンフォームのノーズピースにより快適さを提供します。 呼吸抵抗を低減する優れた内部フィルターです。 個別に調整可能なアルミニウム製のノーズクリップです。
用途米国NIOSH認定N95規格 材質生地/PP不織布(24.1%メルトブロー式乾式不織布)、ストラップ/ポリエステル、ノーズクリップ/アルミニウム、ノーズピース/ウレタンフォーム 形状立体型 入数(枚)40 構造1層 対象微粒子 アズワン品番64-3181-88 ひもタイプオーバーヘッド
1箱(40枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

くもり止め加工付フェイスシールドです。 90度跳ね上げ型シールドです。 めがね・マスクの上から着用可能です。
材質フレーム/ナイロン、スポンジ/ポリアミド、バンド/ポリエステル・ポリアミド・エラストマー 形状防災面 厚さ(mm)0.5(シールド) 寸法(mm)(フェイスシールド)315×238 質量(g)90 レンズ色クリア 機能曇り止め・めがね併用可能・マスク併用可能 材質(シールド)アセテート(防曇加工) アズワン品番3-303-61
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

着用したときに冷たく感じる夏用におすすめのマスクです。定番のプリーツタイプマスク、窮屈に感じず呼吸もしやすく、飛沫カット効率も高いためウイルスの拡散も抑えられます。JIS規格 適合済
材質【本体】ポリプロピレン【耳ひも】ポリウレタン・ポリエステル【ノーズフィッター】ポリエチレン 寸法(mm)175×95
1箱(50枚)
699 税込769
5日以内出荷

ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。 アンチフォグ(曇り止め)レンズです。 フレームの上部と下部の衝撃吸収型プリーツデザインです。 上、下段二つの換気システムの構造です。 度数メガネ、保護メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可能です。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可 トラスコ品番208-3553 材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン 形状ゴーグル型 幅(mm)195 質量(g)76.6 レンズ色クリア 機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.8 紫外線カット
1個
659 税込725
当日出荷

FT-10 フィットテストキット 3M(スリーエム) 動画あり
どんなに高性能のマスクを選んでも、そのマスクに顔があっていなかったり、正しく装着されていなければ、その効果は発揮できません。フィットテストキットは、安全で確実に密着性の良否が判定できるフィットテストキットです。 マスクの選択時や着用訓練時にご活用ください。
セット内容フード、カラー、No.1ネブライザー、No.2ネブライザー、No.1感度テスト溶液、No.2フィットテスト溶液
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷

1枚
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて着脱が容易で、違和感がありません。 頭にかぶる保護具と異なり着用中でも楽に会話ができ、メガネやマスクを掛けたままでも着用が可能なため、作業に支障をきたす心配がありません。 視野を妨げず、作業性がよく、能率が上がります。 医療現場・飲食店・販売店等での飛沫感染防止にも使用いただけます。 相手の飛沫等から顔全体を守り、あらゆる対面が必須な仕事でも活躍してくれます。
用途フェイスカバー、フェイスガード、フェイスシールド、簡易防災面、軽作業、飛沫感染防止、防じん、研磨作業、吹付塗装、農作業、 厚さ(mm)シールド:約0.5、スポンジ:約25 寸法(mm)シールド部分:約180×280 質量(g)約34 寸法(縦×横)(mm)スポンジ部分:約25×250 材質(レンズ)塩化ビニール
1個
699 税込769
当日出荷

EverGreen INTERNATIONALE.G.フードウォーマー
裏起毛加工:軽くて暖かな裏起毛加工。2重生地:フェイスマスク部は、生地を折り返して2重にすることでさらに防寒性UP。ドローコード付き:顔周りのフィット感を調整できるドローコード付き。
用途頭・顔・首を冬の寒さから守る、「E.G.フードウォーマー」。フェイスマスク・ネックウォーマーとして着用しても◎。 ブラック サイズフリー
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)。ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、レーヨン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン 形状立体型 ホワイト 質量(g)4.2 入数(枚)30 寸法(幅W×高さH)(mm)175×90 構造3層 包装形態個別包装 対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5 ひもタイプ耳かけ
1個(30枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

静電気の力で異物落下を防止。 衛生面の徹底が求められる環境にピッタリ。 不織布が、毛髪やフケ、ホコリをしっかり吸着。 電気分極を持った超極細繊維の不織布が持つ独特の吸着機能を生かし、クレームとなる抜け毛、フケ、ホコリをしっかり吸着します。 帽子を脱がずにマスクの着脱ができる事で、毛髪落下の要因が減少します。また、マスクを長時間着用しても耳に負担がかかりません。 帽材にトレミクロンを使用しています。 上に制帽を重ねる使い方もできます。 数度の洗濯に耐えます。
ホワイト 仕様男女兼用マスク外掛
1袋(20枚)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気の力で異物落下を防止。 衛生面の徹底が求められる環境にピッタリ。 不織布が、毛髪やフケ、ホコリをしっかり吸着。 電気分極を持った超極細繊維の不織布が持つ独特の吸着機能を生かし、クレームとなる抜け毛、フケ、ホコリをしっかり吸着します。 帽子を脱がずにマスクの着脱ができる事で、毛髪落下の要因が減少します。また、マスクを長時間着用しても耳に負担がかかりません。 帽材にトレミクロンを使用しています。 上に制帽を重ねる使い方もできます。 数度の洗濯に耐えます。
ホワイト 仕様男女兼用マスク外掛
1袋(20枚)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研オプテック簡易型フェイスシールド
エコ商品
液体の飛沫から顔面を守る簡易型フェイスシールドです。 医療、介護、接客、教育現場など、対面でのコミュニケーションが必要となるあらゆる業種の方に。 上からの飛沫もガード、顔あたりやわらか、伸縮性のあるベルト、側面もしっかりガード 軽く快適な着用感。メガネやマスクとの併用にも。 金属部品不使用。あらゆる環境で安全にお使いいただけます。
材質ポリカーボネート、ポリプロピレン、EVA 厚さ(mm)0.25 質量(g)約55(バイザー+シールド) 寸法(幅W×高さH)(mm)302×215 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷