安全保護具・作業服・安全靴 :「排気漏れ」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.8805-DS2 防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様排気弁付 トラスコ品番373-9767 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)14 タイプ使い捨て 種類使い捨て式 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)98 国家検定合格番号TM438号 使用限度時間(h)11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 国家検定番号/支持方式TM438号 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

8511-DS2 N 使い捨て防じんマスク 排気弁付き 3M(スリーエム) 動画あり
●ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。 ●カップ型の防じんマスクは、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。 ●3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。 ●ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。 ●立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業 TGK品番431-87-05-02 トラスコ品番273-7744 区分DS2 質量(g)14.5 タイプ2本しめひもタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TM756号 使用限度時間(h)18 縦(mm)125 横(mm)155 排気抵抗(Pa)70以下 弁構造排気弁:のれん型排気弁 アズワン品番9-027-15 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。 アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。 のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。 マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。 活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。 カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にご使用頂けるだけでなく、オイルミストが発生する環境下での使用も可能であり、有機臭を除去する能力も備えております 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DL2 質量(g)20.5 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号国家検定合格番号 TM610 使用限度時間(h)14 活性炭入り 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

軽量・小型の防毒マスク。肌にやさしく、柔らかいシリコーン面体。排気弁内蔵型で外部からの漏れ込みを防ぐ安全構造。専用吸収缶なので、使用時間が長く、経済的で安心。
用途化学物質からの呼吸器の保護に 種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ セット内容(マスク)G-07型 1個(吸収缶)KGC-10型FA 1個 質量(g)吸気缶/3.85(±2.5) 本体質量(g)74(±15) 破過時間90以上 国家検定合格番号第TN382号 排気抵抗(Pa)35±15 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-8135-01 適合吸収缶KGC-10型FA
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

99.99%という高い粒子捕集効率を誇りながら、吸気抵抗が低く、呼吸もラク。また、長時間の作業にも安心してご使用いただける防じんマスクです。アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。マスク裏側の接顔部分には、顔によくなじむソフトで丈夫なフェイスシールを採用。長時間の作業も不快感を軽減し、漏れ込みを最小限に抑えます。コットン製のしめひもは、引っ張るだけで調節でき高いフィットが得られます。 幅広のしめひもは、肌触りも良く顔への圧迫感を軽減しています。
用途粉塵作業 使用限度時間(h)21 質量(g)28.5 トラスコ品番324-6663 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS3 タイプ使い捨て 入数(枚)5 国家検定合格番号TM59号 頭ひもオーバーヘッド アズワン品番9-027-07 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ! ・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。 ・丸みのあるデザイン ・排気弁付き。熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。 ・金属部品を使用していません。 ・梱包形態:二つ折
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 インフルエンザ等の感染症予防 BC災害レベルD 仕様排気弁付 寸法(mm)(袋)330×55×220 タイプ二つ折り 規格NIOSH/N95
1袋(10個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。 立体構造をしっかりキープします。 3つの機能で漏れなく安全です。 金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。 排気弁でマスク内の不快感を軽減します。
用途溶接作業(オイルミストを含まない)、サンダーやグラインダー作業 種別使い捨て防じん トラスコ品番496-4624 形状カップ型 区分DS2 質量(g)110 タイプ頭掛けタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)55以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM580号)型式の名称:DD02V-S2-2 使用限度時間(h)18 縦(mm)125 横(mm)150 指定防護係数10
1セット(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

排気弁から湿気や熱を逃がし、ムレにくく呼吸が楽にできます。 ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。 しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。 マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。 小型なので、下方視界も良好です。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。 排気弁から湿気や熱を逃がし、蒸れにくく呼吸が楽にできます。
用途一般粉じん作業用。 トラスコ品番836-1937 区分DS2 質量(g)240 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号国家検定DS2合格品(SH7022:第TM572号、SH7022V:第TM573号)、NIOSH N95検定合格品、頭掛けタイプ(アジャスタ付) 使用限度時間(h)14 排気ゴム弁付き ひもタイプバンド:頭掛け 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
欠品中

溶接に適したオリジナルデザイン。 [脇下排気口]脇下から体内のこもる熱を放出。腕をあげても突っ張りにくい。 [広めの前立て]ファスナー・ボタンの金属部をスパッタからガード。 [袖口アジャスター]袖口をピッタリふさいで袖からの風漏れ防止TIG 溶接に最適。 [フルハーネス対応]背部スリット。 [高めのファン位置]全身に風がめぐる。 [L.O.I値(限界酸素指数)28.4]L.O.I値とは「燃え難さ」や「燃え易さ」を表す指標の1つです。 一般的な空気中の酸素濃度は約21%とされており、酸素指数(OI)の数値が27以上であれば難燃性素材といわれています。
用途溶接など引火の可能性ある作業にて セット内容服のみ 混率(%)綿100 加工防炎加工 取付穴径(Φmm)~90.5(ファン)
1着
8,898 税込9,788
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

排気弁から湿気や熱を逃がし、ムレにくく呼吸が楽にできます。ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。小型なので、下方視界も良好です。金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。排気弁から湿気や熱を逃がし、蒸れにくく呼吸が楽にできます。
用途一般粉じん作業用。 仕様バンド:サイドフック 弁仕様排気弁付き 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)14 縦(mm)126 横(mm)120 排気抵抗(Pa)70以下
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷