材質ポリプロピレン不織布
サイズLL
アズワン品番65-2317-10
適応胸囲(cm)94~102
1着
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質ポリプロピレン不織布
サイズ3L
アズワン品番65-2317-11
適応胸囲(cm)96~104
1着
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質ポリプロピレン不織布
サイズL
アズワン品番65-2317-09
適応胸囲(cm)90~98
1着
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。
溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など
管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
国家検定合格番号TM56
使用限度時間(h)8
トラスコ品番770-4585
参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です
種別使い捨て防じん
形状カップ型
サイズM/L(共通)
区分DS2
質量(g)13.48
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)41.6
粒子捕集効率(%)98.96
吸気抵抗上昇値(Pa)291
排気抵抗(Pa)41.6
ぬれ抵抗値(Pa)46.5
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状ゴーグル型
レンズ両面防曇
材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約113
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色白
種別つなぎ
材質ポリエチレン
構造タイベック
機能粉体防護、ミスト防護、通気性
ネックハンガー式。「粉体」からのガードに最適。
通気性とバリア性の両立。ロングタイプでヒザ下あたりまで防御。
サイズフリー
エスコ品番EA355AD-1
種別エプロン
材質ポリプロピレン不織布
寸法(cm)78.5×119.5
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
粉じん・粉体の侵入を防ぎます。
TR-802J専用のバッテリーを固定、防爆構造を維持するために使用します。
トラスコ品番194-9964
セット内容スパッタカバー(TR-662)、風量計(TR-971)
質量(kg)0.762
1箱
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
液体、粉体物等、パイプライン製造工程向きです。後部のマジックベルトで、自由にサイズ調整できます。ご家庭にて洗濯が出来ます。
用途食品工業向け。高温から常温作業室向け
色ホワイト
仕様毛髪混入防止
材質ポリエステル65%、綿35%
タイプ清涼
種類セミフード
規格HACCPサポート
機能清涼
生地ポリエステル65% 綿35%
性別男女共用
人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気による粉体などの付着も抑えます。
靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。
グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。
用途印刷工場、食品工場、厨房、食堂、清掃作業
足幅EEE
色ホワイト
規格JSAA A種認定
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)EVA/合成ゴム
機能軽量、クッション性、耐滑性、静電気防止、軽量、かかと衝撃吸収
JIS規格JIS T 8103一般静電保護靴に準拠
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
「水・油」からのガードに適した、軽くて柔らかい使い捨て防護服。
液体バリア性(耐水圧1.850mm)
粉体バリア性に優れる(0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア)
高い耐水性
通気性フィルム
帯電防止加工
フード・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りにくいゴムタイプ
用途工場内の保守・点検/機械のメンテナンス/塗装作業/粉じん・粉体取扱い作業/畜産関連作業/廃棄物の取扱い/アスベスト除去
種別つなぎ
材質ポリプロピレン・通気性ポリエチレンフィルム・縫い目テープ
ウエスト(cm)約68
機能耐水性、通気性
裾幅(cm)約11
袖口幅(cm)約9
飛来粉塵や、空中に浮遊する粉塵などが発生する作業に最適なゴーグルです。研磨・研削、グラインダー系作業、粉砕作業、セメント、粉末薬品などの粉体取り扱い作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布などの作業に最適です。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
こんなお得な商品も!

安全保護ゴーグル クッション付フレーム
モノタロウ
¥549
税込¥604
耐熱性の高いゴム枠 採用
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途研磨、研削作業
グラインダー軽作業
粉砕作業
セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業
農薬散布作業等
形状ゴーグル型
機能レンズ交換可、メガネ併用可
種別対浮遊・飛来粉じん
質量(g)108
フレームゴム(通気孔付)
フレーム色ブラック
レンズアセチ(0.6mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色白
種別つなぎ
材質不織布/ポリプロピレン
規格JIS規格、EN規格
製法SMMMS
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
工場内での作業のほか、コンパクトなパッケージで出張メンテナンス作業での持ち運びにも適しています。汚れよけとしてだけでなく、人体に有害な粉塵からも作業者を守ります。
3ミクロン以上のダストを99.9%バリアー!!
用途粉体防護に
色白
規格JIS規格
JIS規格JIS T 8115(タイプ5,6)適合品
仕様フード、ソデ、スソ、ウエスト・ゴム入り、前身頃ファスナー
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
製法SMS製法
構造スパンボンド+メルトブロウン+スパンボンドの3層構造
機能通気性、粉体防護
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材)
形スペクタクル形
質量(g)24
タイプガスケットタイプ
規格ANSI Z87.1/EN166
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

化学防護服 JIS対応
モノタロウ
¥799
税込¥879
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
機能粉体防護
JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式外縫い
ダブルレンズ(二重)曇り止めレンズです。
用途粉じん発生現場。
薬品、溶剤の取扱い。
粉体取扱い。
仕様通気孔付
機能曇り止めレンズ
形状ゴーグル型
材質(レンズ)外側レンズ:ペトロイド内側レンズ:セルロース(曇り止め加工)
レンズ防曇
トラスコ品番379-3745
質量(g)103
タイプメガネ併用可
レンズ色クリア
加工硬化処理
材質(フレーム)軟質ビニール
レンズ厚さ(mm)外側:0.6、内側:0.8
材質(バンド)織りゴム
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色白
仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別つなぎ
材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格JIS規格
機能粉体防護、ミスト防護
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
液体からの防護に最適!
高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。
EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。
携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!
EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など
色白
種別つなぎ
材質ポリプロピレンスパンボンド不織布通気性ポリエチレンフィルム
規格EN規格
製法FS製法
構造スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム
保護機能PPE指令カテゴリー3レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護レベル5「粒子」に限って保護
こんなお得な商品も!

防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
色ホワイト
仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用
種別つなぎ
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
規格EN規格
機能通気性、粉体防護、ミスト防護
マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。
機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付
形状ゴグル型
材質(レンズ)セルロース
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(バンド)レーヨン
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
ポケットなし
縫い目形式縫い目にテープシーム
こんなお得な商品も!

防護服 タイベック(R)製 白
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色白
仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
こんなお得な商品も!

保護服 つなぎ 使い捨て フード付
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色ホワイト
仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布
機能粉体防護、静電気防護
透湿度の高いSMS製防護服です。頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが粉じんの付着を軽減します。
用途医療関連、製薬業、粉じん、粉体作業。アスベスト除去など。
色白
機能粉じん対策
規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)脱着が容易な2ウェイジップ
材質ポリプロピレン(SMS)
タイプ使い捨て
化学物質とバイオハザード双方に対応。
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
色黄
仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ
種別つなぎ
材質タイケム(R)2000
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層
機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式縫い目にテープシーム
EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約80
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN585
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
こんなお得な商品も!

防じんマスク DS2 日本製
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫!
独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。
優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。
空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。
装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など
もれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2
二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59
粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3
国家検定合格番号TM99
ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3
質量(g)社内基準値16以下平均値15.1
排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5
種別使い捨て防じん
吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116
使用限度時間(h)社内基準値8
吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5
形状カップ型
形折畳可
区分DS2
入数(枚)15
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(15枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
形状ヘルメット取付型防災面
機能マスク併用可
適合(ヘルメット):MP型
材質アクリル
寸法(mm)約360×235
質量(g)約235
タイプヘルメット取付けタイプ
対応MP型対応
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
アクリル製の面を使用したスタンダードタイプの防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
適合(ヘルメット):MP型
材質アクリル
形状ヘルメット取付型防災面
タイプヘルメット取付けタイプ
材質(レンズ)アクリル
横からの飛来物をガードするための、左右に回り込んだ一体型の面を使用したタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
形状ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質ポリカーボネート
適合(ヘルメット):MP型
寸法(mm)約510×200
質量(g)約245
タイプヘルメット取付けタイプ
対応MP型対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
視野が広く、耐衝撃性に優れたバイザーが顔や目を飛来物から守ります
軽量、コンパクトなので作業者の負担を軽減します
脱着・調整が容易に行えるダイヤル式ヘッドバンド付です
用途塗装作業や粉体取扱作業に。
トラスコ品番160-9121
1個
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分が二重構造になっており、内側のカバーをウェア内に納めることで送られた空気を胸元に取り込めます。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。
用途粉体を扱う作業などに
仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)
トラスコ品番125-9055
粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)
騒音値(dB)80以下
型式検定合格番号第TP94号
風量(L/min)138以上
稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
こんなお得な商品も!

防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
撥油性能を維持しつつ耐久性を強化したアップグレードモデルです。
耐久性を上げると着心地が損なわれる傾向にありますが、新たにSSMMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用しているのでソフトな着心地です。
微粒子粉じんやミストから身体を防護する基本性能に加え、油脂類を含んだ粉じんの浸透を軽減する高機能化学防護服です。
用途農薬散布などの暑熱作業などに。
色青
種別つなぎ
材質PP(ポリプロピレン)不織布(SSMMS製法)
規格JIS規格
機能耐久性、撥油、ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
138リットル毎分以上の風量を一定に保ちます。電圧低下と風量低下を音と光で知らせます。空気取り入れ口が下向きで、座っての作業でも空気の取り入れを阻害しません。専用の充電器でバッテリーの状態を管理します。ひとつのボタンで操作できます。バッテリー残量が本体と電池単体で確認できます。バッテリーやフィルターは工具無しで交換できます。電動ファンの表面は滑らかに仕上げてあり、クリーニングが容易です。
用途粉体を扱う作業や、研磨作業などに
仕様国家検定:合格品
トラスコ品番125-9056
風量(L/min)138以上
稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のクリーニングキットです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。
トラスコ品番194-9989
質量(kg)0.5
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。耐薬品性に優れた素材を使用。フードの縫い目からも薬品の侵入を防ぎます。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。
用途粉体を扱う作業などに
仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)
トラスコ品番125-9057
粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)
騒音値(dB)80以下
型式検定合格番号第TP95号
風量(L/min)138以上
稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。